17ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,915件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダーキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダーキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥845~税込¥930~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。 タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
    用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • プラスチックビットロック TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックビットロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製で軽量です。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。 ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。) 左右兼用型
    用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 通信機器・測定機器 情報通信機器の小型制御盤材質ポリアミド(PA6:30G)標準色ブラック適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)タキゲンコード23636
  • 非常押ボタン窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    非常押ボタン窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥473税込¥520
    1個
    6日以内出荷
    アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。
    用途非常ボタン・非常停止スイッチなど使用温度範囲(℃)80まで適合板厚(mm)1.2~2.3材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(窓)透明アクリル樹脂タキゲンコード23911
  • 窓枠(L420×W320) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L420×W320)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,053税込¥8,858
    1個
    6日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤タキゲンコード20476
  • 窓枠(L240×W140) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L240×W140)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,575税込¥1,733
    1個
    4日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤寸法L1(mm)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:227×124×2寸法L2(mm)200寸法L3(mm)223寸法R(mm)8寸法W1(mm)140寸法W2(mm)100寸法W3(mm)123寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20475
  • 窓枠(L125×W125) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L125×W125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤寸法L1(mm)125寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
  • マグネット(Φ68) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネット(Φ68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥978税込¥1,076
    1個
    当日出荷
    ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)205寸法L1(mm)7寸法t(mm)11吸着力(N)127.4寸法D(Φmm)68寸法L2(mm)51材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM6タキゲンコード20384
  • 角型落し(L1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    角型落し(L1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    黄銅製で木製門扉に最適です。
    用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)102寸法L1(mm)90寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)70表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20294
  • ジョイント金具 (Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ジョイント金具 (Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥200税込¥220
    1個
    9日以内出荷
    ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)23.5寸法W(mm)12寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)11寸法H3(mm)13.5適合ロッド径(Φmm)6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23986
  • ジョイント金具 (Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ジョイント金具 (Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21817
  • ステンレス ロープフック(W80×P50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロープフック(W80×P50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,871税込¥2,058
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
    用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)210寸法H(mm)50寸法L1(mm)30許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)8.5寸法L2(mm)30寸法P(mm)50寸法W1(mm)80寸法W2(mm)16表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11858
  • スプリングフック (L=77) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック (L=77)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法L1(mm)77寸法L2(mm)7寸法W1(mm)10寸法W2(mm)13.5使用荷重(N)300タキゲンコード11521
  • ステンレス パイプホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • ロッド棒(Φ4×L1200) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ4×L1200)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥414税込¥455
    1個
    4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03165
  • ワイヤージョイント TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤージョイント

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥114税込¥125
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを簡単に接続できるジョイントです。
    材質割ピン:軟鋼線材(SWRM)材質(ピン)一般構造用圧延鋼材(SS)材質(ワッシャー)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01981
  • スペーサー(□10穴、t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    スペーサー(□10穴、t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20080
  • ステンレス スペーサー(□10穴、t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スペーサー(□10穴、t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥79税込¥87
    1個
    5日以内出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20078
  • ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥346税込¥381
    1個
    当日出荷
    ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
    用途キュービクル・配分電盤材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01475
  • ロッド棒(Φ6×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ6×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥440税込¥484
    1個
    8日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03987
  • ロッド棒(Φ8×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ8×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥563税込¥619
    1個
    3日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
  • ロッド棒(Φ10×L1200) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ10×L1200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥878~税込¥966~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
  • ロッド棒(Φ4×L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ4×L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥170~税込¥187~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2
  • ロッド棒ガイド(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒ガイド(Φ10用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥144税込¥158
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法D(Φmm)10.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20075
  • ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
    用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)8寸法D3(Φmm)10寸法D4(Φmm)7.4適合径(Φmm)ロッド棒:8適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04218
  • ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ6) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68税込¥75
    1個
    5日以内出荷
    ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
    用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)14寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6寸法D3(Φmm)8寸法D4(Φmm)5.4適合径(Φmm)ロッド棒:6適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04217
  • ロッド棒キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒キャップ(Φ10用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥23税込¥25
    1個
    当日出荷
    耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
    用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)1.2寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ホワイトタキゲンコード04497
  • 薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
    用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04448
  • カムロック(表示付) ジョー・プリンス竹下

    カムロック(表示付)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・防塵シャッター付きです。
    用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー付属品鍵2本仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)93タイプ違い仕上梨地クロームメッキコード1062351100取付板厚(mm)~15鍵違い数約540通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • Rピン アキュレイト

    Rピン

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45mm 三角キー(サイドバーロック用) エスコ

    45mm 三角キー(サイドバーロック用)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983TN-913材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)45×36タイプ小ヘッド形状8mmトライアングル
  • S&D ロック F50 LILIEL(リリエル)

    S&D ロック F50

    LILIEL(リリエル)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
  • 重量用クサリ取付金具 栃木屋

    重量用クサリ取付金具

    栃木屋
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    線径Φ5mm迄のクサリ等を、シャーシ等に取付ける為の金具です。
    用途工作機械・事務機械・農器具等材質SF34、ZDC、SPCC、SUP、S20C質量(g)40部品名称フック、マウント、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(N型) 栃木屋

    隅金具(N型)

    栃木屋
    ¥699税込¥769
    1個
    欠品中
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)21.5表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(A型) 栃木屋

    隅金具(A型)

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチストッパー(セット品) 栃木屋

    レンチストッパー(セット品)

    栃木屋
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンテルグサリ 栃木屋

    マンテルグサリ

    栃木屋
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
    用途事務機器・照明器具・家具等長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ホルダー 栃木屋

    プリント基板用ホルダー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥16~税込¥18~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリント基板をワンタッチで固定できます。
    用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング(ナット付き) 栃木屋

    ハウジング(ナット付き)

    栃木屋
    ¥399~税込¥439~
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナス環 栃木屋

    ナス環

    栃木屋
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。 ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
    用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドロック 栃木屋

    ソレノイドロック

    栃木屋
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品