絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- ホシモト(112)
- 旭産業(点検窓)(111)
- RS PRO(100)
- 椿本バルクシステム(51)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- エスコ(30)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CP-573用プッシュイン受け金具
TAKIGEN(タキゲン)¥35税込¥391個5日以内出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック保持力20Nタキゲンコード24695
キーホルダータグ
TAKIGEN(タキゲン)¥160~税込¥176~1個当日出荷から5日以内出荷スライド式で、紙の出し入れが容易にできます。 高級感のあるシボ模様仕上げ お好みに合せて、選べる3色のカラーバリエーション材質ABS樹脂
スライドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,555税込¥3,9111個当日出荷防錆処理後焼付塗装を施しているので、耐食性に優れています。 サムターンにより裏側からも解錠が可能です。 厚さのある開き戸の施錠に最適です。 左右兼用型用途船室のドアなど付属品受座・化粧座・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)色アイボリー表面仕上げ防錆処理後焼付け塗装タキゲンコード22242
コインロック(1ヶ所抜けタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024~税込¥2,226~1個当日出荷から4日以内出荷特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)寸法L1(mm)7.7寸法D1(Φmm)20.5寸法D2(Φmm)27寸法L2(mm)35寸法L3(mm)6鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コインロック(2ヵ所抜けタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,215~税込¥2,437~1個4日以内出荷から5日以内出荷特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コインロックトライミニ(止め金なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,610~税込¥1,771~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器付属品キー2本仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
錠前・サムターン用化粧リング
TAKIGEN(タキゲン)¥879税込¥9671個5日以内出荷筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。用途C-375と合せてご使用ください。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)7表面仕上げヘアライン仕上
パーソナルコインロック7P
TAKIGEN(タキゲン)¥1,839~税込¥2,023~1個4日以内出荷から6日以内出荷テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。 7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数2000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
防水パーソナルコインロック
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,586~税込¥2,845~1個当日出荷から4日以内出荷特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)本体/64、キー/20鍵違い数5万9000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
大型丸落し(丸棒全長L450)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥719税込¥7911個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)650表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20590
コインロックマルチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,669~税込¥1,836~1個4日以内出荷から5日以内出荷従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。 鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 合鍵複製は困難用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
ディテントロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質クロムめっき(MZCr)質量(g)90表面仕上げ専用キー・化粧座金各1個タキゲンコード20499
ダイヤルロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,261~税込¥3,587~1個4日以内出荷外観寸法はC-89と互換性があります。 故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造 鍵は施錠時のみ抜差しできます。用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
ダイヤルロック I型
TAKIGEN(タキゲン)¥3,486~税込¥3,835~1個4日以内出荷鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。 防犯用空転リング付 サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。 スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器付属品キー2本・空転リング・止め金仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数1万6000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
サイドバーロックトライ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,261~税込¥1,387~1個当日出荷から4日以内出荷サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難 ディテント機構内蔵 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造用途アミューズメント機器・計測器・レジスター付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数700通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TF1871
カムロック(片抜け)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
C-26-P用専用紙(10枚入り)
TAKIGEN(タキゲン)¥507税込¥5581個5日以内出荷C-26-Pの記名カードをA4サイズでまとめてプリンターで印刷できます。 1枚65分割。マイクロミシン目入り 印刷用のテンプレートを用意しています。お問合せください。(エクセル形式)材質インクジェット対応上質紙(10枚入り)タキゲンコード23992
シャックル(バウタイプ)軸Φ8
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(N)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10735
チェイン止め金具(L=81.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥729税込¥8021個5日以内出荷材質鉄寸法D(Φmm)9寸法W(mm)19寸法H1(mm)81.5寸法H2(mm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)2500タキゲンコード11230
チェイン止め金具(L=74)
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個5日以内出荷材質鉄寸法D(Φmm)8寸法W(mm)17.5寸法H1(mm)74寸法H2(mm)9.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)2000タキゲンコード11229
チェイン止め金具(L=59)
TAKIGEN(タキゲン)¥219税込¥2411個当日出荷材質鉄寸法D(Φmm)6寸法W(mm)14寸法H1(mm)59寸法H2(mm)7.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1200タキゲンコード11227
スプリングフック (L=64)
TAKIGEN(タキゲン)¥168税込¥1851個5日以内出荷寸法L1(mm)64寸法L2(mm)7寸法W1(mm)10寸法W2(mm)10使用荷重(N)160タキゲンコード10153
ステンレス ロッド棒 (Φ8×L=1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,118税込¥1,2301個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03988
ラッチ式 平面ハンドル用ストライカー
TAKIGEN(タキゲン)¥258税込¥2841個5日以内出荷ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)22表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03075
ワイヤージョイント(M4ねじ用)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個5日以内出荷ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD)引張荷重(N)1.17k表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03018
キースイッチ TKS-11型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-3型
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-1型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から6日以内出荷取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
ステンレス ハッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥6,291税込¥6,9201個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。用途船舶・車両・鉄道車両材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22338
ステンレス システムロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,081~税込¥2,289~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
ステンレス 網ガラス入り窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥4,892税込¥5,3811個5日以内出荷裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)防水性IPX5タキゲンコード21974
ディレクションチェンジャー
TAKIGEN(タキゲン)¥485税込¥5341個5日以内出荷ハンドルとロックをリンクさせる際、ロッド棒の方向を変えるのに最適です。 リンク比は1:1・1:2の2種類が選べます。用途各種ハンドル・ロック装置などとのロッド棒の接続付属品クイックブッシュ(AC-25-Q-14)2個材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22266
スリットロックIV型
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。 扉を閉めるとワンタッチでロックできます。 解錠はコインやドライバーで回してください。用途大型機器の点検口扉・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)2表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
本締錠
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷埋込みタイプで外観がスッキリします。 左右兼用型用途シェルター・収容箱・各種扉付属品受け材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(受座)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受け:ヘアライン仕上タキゲンコード22879
破壊防止型パーソナルコインロック
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,038~税込¥4,442~1個4日以内出荷から5日以内出荷焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ) 鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 ピッキング対策をオプションで組込可能です。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)