19ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,915件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドローイングポケット 231型 LAMP(スガツネ工業)

    ドローイングポケット 231型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    取扱説明書などを収納するポケットです。高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出せます。ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全です。粘着テープ付きです。
    仕様接着テープ付材質ポリスチレン(耐衝撃グレード)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップロック 282-90型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック 282-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。内蔵ばねは、ステンレス鋼製です。
    材質(本体)ポリアミド(ばね)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)10適合板厚(mm)0.8~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨
  • ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥959~税込¥1,055~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用フェイスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
    付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • FKロックミニ 栃木屋

    FKロックミニ

    栃木屋
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    14日以内出荷
    各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途情報端末・制御装置・OA機器等質量(g)30.2材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号358RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース 栃木屋

    マグネットベース

    栃木屋
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    TL-294の取付を容易に出来る専用ブラケットです。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.3材質/処理SPCC/塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(NT-1型) 栃木屋

    扉止ストッパー(NT-1型)

    栃木屋
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)29.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(MD-1型) 栃木屋

    扉止ストッパー(MD-1型)

    栃木屋
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)32.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルロック 栃木屋

    パネルロック

    栃木屋
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    止め金具が厚いため、頑丈です。
    用途小型装置・筐体等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)65.8材質/処理(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/-キー番号500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルロック 栃木屋

    ディンプルロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    14日以内出荷
    仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.251
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防水シリンダー錠 栃木屋

    防水シリンダー錠

    栃木屋
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
    用途工作機械・制御機器等材質亜鉛寸法(mm)【首下~止め金具間】18タイプディスクタンブラー型防水型キー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.122
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.225
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキー ハーフェレ

    ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキー

    ハーフェレ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用
    用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
  • アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用 ハーフェレ

    アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用

    ハーフェレ
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、
    用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応種別リムーバルキー材質真鍮仕上ニッケルメッキ
  • ピースナット ホシモト

    ピースナット

    ホシモト
    ¥33税込¥36
    1個
    9日以内出荷
    ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
    用途チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。材質鉄質量(g)14.4表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、片側/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、片側/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色シルバー寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC-701/FC-702用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FC-701/FC-702用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥257税込¥283
    1個
    5日以内出荷
    タキゲンコード70634
  • ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフラット型ロット棒用受金具

    ジョー・プリンス竹下
    ¥349税込¥384
    1個
    6日以内出荷
    PH-445、PH-446、L-546、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整カム100-9079-00型 LAMP(スガツネ工業)

    高さ調整カム100-9079-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁石式電気錠両開き扉用マグナロックDM62-M LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠両開き扉用マグナロックDM62-M

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
    付属品ストライクプレート(2枚)トラスコ品番132-2870材質ステンレス鋼(SUS304)種類電磁石錠(通電時施錠型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁石式電気錠 埋込式マグナロックSAM型、SAM2型 LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 埋込式マグナロックSAM型、SAM2型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷
    本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、外観がすっきりし、扉回りのデザインを損ないません。DC12V/24Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24Vのみ対応)。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。
    付属品ストライクプレート、取付ブラケット(板金用)種類電磁石錠(通電時施錠型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁石式電気錠 埋込式マグナロックM34R型 LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 埋込式マグナロックM34R型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    4日以内出荷
    本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、外観がすっきりし、扉周りのデザインを損ないません。DC12V/24Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。
    付属品ストライクプレート、取付ブラケット(板金用)種類電磁石錠(通電時施錠型)
  • 電気ゲートロックGL1M LAMP(スガツネ工業)

    電気ゲートロックGL1M

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。引戸、開き戸のどちらにも使用できます。後付けに適した仕様です。通電時施錠型で納品しています。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10mm)。電圧はDC12V、DC24Vが自動切替となっています。
    トラスコ品番131-8086材質アルミニウム合金(本体)/鋼(受金)、アルミニウム合金規格IP33RoHS指令(10物質対応)対応保持力907kgf
  • 調整式巾木LV-H型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式巾木LV-H型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷
    適応パネル厚は13、16、20mmです。調節金具により高さが調節できます。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
  • 点検ロックMS705型 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロックMS705型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    クオーターターンMS705H62-3、MS705-3にお使いいただけます。
    トラスコ品番225-6768RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検ロック MS705H62 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロック MS705H62

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
    材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付センターシール8850型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付センターシール8850型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。ガラスにワンタッチで取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
    トラスコ品番225-6471材質塩化ビニル樹脂(PVC)
  • マグナロック(正面取付タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック(正面取付タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。
    用途門扉(引戸、開き戸)。非常口やオフィスの出入口など。仕様吸着感知B機能付き、扉開閉感知D機能無しトラスコ品番824-7028セット内容ストライクプレート、取説材質本体:SUS304、ヨーク部:鋼製、他使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N)7938(810kgf)消費電流(mA)350/175縦(mm)76.2横(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-40ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-40ST

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。
    トラスコ品番133-7165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-32YT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-32YT

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    トラスコ品番133-5636RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-32HT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-32HT

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
    トラスコ品番133-8736RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリッパードア金具 OV1 LAMP(スガツネ工業)

    フリッパードア金具 OV1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    4日以内出荷
    オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。閉止動作途中に扉から手を離しても衝撃がなく閉止するため、指を挟む危険が少なくなります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5mm)ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
    付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用)×8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用)×8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。板厚(mm)20開き方扉:水平収納最大扉幅(mm)1400
  • ステンレス鋼製クオーターターン100-9501 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン100-9501

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    頭部が凸型でゴミが溜まりにくい、食品機械や厨房機器などの使用に適したクオーターターンです。別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP67に適応しています。付属のOリングは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。アースナット付もあります。
    トラスコ品番225-9622RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン100-92型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン100-92型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411 BAUHAUS(マツ六)

    ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411

    BAUHAUS(マツ六)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリの丸玉錠です。丸玉空錠になります。
    トラスコ品番717-3079材質ABS樹脂タイプ錠:丸玉寸法フロント:22.5×57適合扉厚(mm)28~46バックセット(mm)60
  • ゲートレバー空錠 60ミリ 7010702 BAUHAUS(マツ六)

    ゲートレバー空錠 60ミリ 7010702

    BAUHAUS(マツ六)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3044色ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)50×81
扉部品