絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- ホシモト(112)
- 旭産業(点検窓)(111)
- RS PRO(102)
- 椿本バルクシステム(51)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- エスコ(30)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

グレチャン15-16.5mm用
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781巻7日以内出荷から14日以内出荷セット内容1巻/50メートル ガラス厚15、16ミリ・デュオPG用対応商品デュオ
引手付ロッカー錠 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・南京錠で施錠できます。 ・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。 ・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・パネルカットにはめるだけで取り付けできます。用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)77仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大
ジョー・プリンス竹下¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。 暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。材質ABS樹脂(ABS)タイプ特大仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
ステンレス南京錠
ジョー・プリンス竹下¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途重要機器、施設管理等付属品鍵3本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ フックタイプ
ジョー・プリンス竹下¥639~税込¥703~1個6日以内出荷・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーナーロックII (錠前なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥28,334税込¥31,1671個4日以内出荷従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII (錠前なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥28,334税込¥31,1671個4日以内出荷従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
セーフティコーナーロックIV (錠前なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥13,198税込¥14,5181個21日以内出荷日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。付属品取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
ステンレス ハードチェーンロック
TAKIGEN(タキゲン)¥14,685税込¥16,1541個4日以内出荷日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)1880表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
セーフティコーナーロックIV
TAKIGEN(タキゲン)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)