38ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,917件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス JBロック(ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス JBロック(ハンドル)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
    用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430)表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上タキゲンコード22919
  • ステンレス マンホールロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マンホールロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,271税込5,798
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • ステンレス ディテントロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ディテントロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,996税込9,896
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質ステンレス(SUS304)質量(g)95表面仕上げバフ研磨タキゲンコード22775
  • サーモシール(ウェハー向け) TAKIGEN(タキゲン)

    サーモシール(ウェハー向け)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,730税込10,703
    1個
    4日以内出荷
    シリコンウェハー向けに開発され、アルミベースフィルムにポリイミドフィルム膜カバーが施され印刷インクが飛散しないようにフィルム内側に印刷しています。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
    用途シリコンウェハー・半導体製造装置・配電盤・電子機器温度精度±2℃タキゲンコード24251
  • 建機用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    建機用シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,405税込1,546
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途特装車・建設機械付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22768
  • ストライカー TAKIGEN(タキゲン)

    ストライカー

    TAKIGEN(タキゲン)
    383税込421
    1個
    4日以内出荷
    引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
    用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23289
  • アルミガンロックII TAKIGEN(タキゲン)

    アルミガンロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,119税込11,131
    1個
    当日出荷
    L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 小型バーロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型バーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,622税込6,184
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。 キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。 6,500通りの鍵違いが製作できます。 マスターシステムの組込みができます。 C-289-3と組合せて使用できます。
    用途小型ボックスの蓋止め付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
  • アジャスト付カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスト付カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    900税込990
    1個
    4日以内出荷
    取付けが簡単です。 本体側のつまみ部はすり割り形状のためマイナスドライバーやコインで開閉できます。 受け側がアジャストするため、本体側との芯ずれを吸収します。(位置合せが簡単です。)
    用途小型筐体の扉や蓋付属品樹脂ワッシャー1枚、CS形止め輪2枚仕様パネル保持強度(1ヶ)200N材質オス側/ステンレス(SUS304)、メス側/ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)25表面仕上げオス側/光沢バレル研磨、メス側/光沢バレル研磨、ステンレスコート塗装タキゲンコード23453
  • レバー型ラバトリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    レバー型ラバトリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,369税込13,606
    1個
    4日以内出荷
    操作性を考慮した大型レバー 施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持 開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。 受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション) 施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。 緊急時は外からコインにて解錠可能です。 内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
    用途トイレの扉材質亜鉛合金(ZDC)適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • CP-468用本体下部カバー TAKIGEN(タキゲン)

    CP-468用本体下部カバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    787税込866
    1個
    6日以内出荷
    充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
    用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード24810
  • セキュリティ・キーパッチコードアダプタ TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キーパッチコードアダプタ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,936税込4,330
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
    用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
  • EVケーブルロック用クッション TAKIGEN(タキゲン)

    EVケーブルロック用クッション

    TAKIGEN(タキゲン)
    563税込619
    1個
    5日以内出荷
    充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
    用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド付属品キー2本・ねじキャップ2個・トリガー穴キャップ1個〔C-441-D〕材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24545
  • EVケーブルロック(ダイヤル) TAKIGEN(タキゲン)

    EVケーブルロック(ダイヤル)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    38日以内出荷
    充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
    用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂質量(g)571表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、ダイヤル/黒焼付塗装タキゲンコード24544
  • CP-420-MD用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    CP-420-MD用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
    用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)ブラック適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3タキゲンコード24352
  • コインロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック用空転リング

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    352税込387
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
    用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • C-375錠前用スポンジ TAKIGEN(タキゲン)

    C-375錠前用スポンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    304税込334
    1個
    4日以内出荷
    筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
    用途C-375と合せてご使用ください。材質CRスポンジブラック質量(g)3タキゲンコード22803
  • M型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    M型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,050税込5,555
    1個
    欠品中
    タキゲンのクレモンハンドルシリーズ全てに使用可能です。 マスターシステムの組込みが可能 指定番号でも製作可能です。
    付属品キー3本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数100万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/クロムめっき(MBCr)鍵違いタキゲンコード23287
  • レバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    レバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    ラッチとレバーが一体になったシンプルな構造のラッチ錠です。 樹脂製で軽量。樹脂製の筐体とマッチします。 ワンタッチで開閉できます。
    用途医療関連機器・検査機器・半導体製造装置材質本体/ポリアミド(PA6/G25)、受座・フランジ/亜鉛合金(ZDC)ブルー表面仕上げ本体/シボ加工、受座・フランジ/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード23982
  • バイアスロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)

    バイアスロック用空転リング

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,418税込2,660
    1個
    4日以内出荷
    サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)鍵違い数20万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地タキゲンコード24003
  • バイアスロック TAKIGEN(タキゲン)

    バイアスロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,050税込5,555
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)鍵違い数20万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
  • ダイヤルロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,342税込4,776
    1個
    当日出荷
    スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。 ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。 サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。 空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)CA0700タキゲンコード22235
  • パーソナルコインロック用パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック用パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    73税込80
    1個
    4日以内出荷
    パーソナルコインロック用のパッキンです。 取付け面の金属摩擦から保護します。
    用途自動販売機・アミューズメント機器材質エチレンプロピレン(EPDM)質量(g)0.5タキゲンコード23916
  • 破壊防止パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    破壊防止パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,880税込3,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品キー2本・止め金
  • 防水パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    防水パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,586税込2,845
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)本体/64、キー/20鍵違い数5万9000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • ダイヤルロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,261税込3,587
    1個
    4日以内出荷
    外観寸法はC-89と互換性があります。 故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
  • ダイヤルロック I型 TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック I型

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,486税込3,835
    1個
    4日以内出荷
    鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。 防犯用空転リング付 サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。 スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器付属品キー2本・空転リング・止め金仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数1万6000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 六角レンチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,294税込1,423
    1個
    4日以内出荷
    C-49と組合せると2点止めができます。 簡易ロックとして使用できます。
    用途自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)50表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード21458
  • 窓枠(L160×W140) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L160×W140)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,350税込1,485
    1個
    4日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤材質軟質塩化ビニル寸法(mm)アクリル板:147×124×2質量(g)130寸法L1(mm)160寸法L2(mm)120寸法L3(mm)143寸法R(mm)8寸法W1(mm)140寸法W2(mm)100寸法W3(mm)123寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20474
  • 窓枠(L175×W125) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L175×W125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,236税込1,360
    1個
    4日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤材質軟質塩化ビニル寸法(mm)アクリル板:162×109×2質量(g)105寸法L1(mm)175寸法L2(mm)136寸法L3(mm)156寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
  • 小型サイドバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型サイドバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難 ディテント機構内蔵 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
    用途スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • シリンダー付ロックボルト TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ロックボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,969税込2,166
    1個
    4日以内出荷
    用途車両関係・カーステレオ付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 角型落し(L1=150) TAKIGEN(タキゲン)

    角型落し(L1=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    黄銅製で木製門扉に最適です。
    用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)166寸法L1(mm)150寸法S(mm)25寸法L2(mm)14寸法N(mm)6寸法P1(mm)65寸法P2(mm)65寸法P3(mm)-表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20293
  • 角型落し(L1=250) TAKIGEN(タキゲン)

    角型落し(L1=250)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    黄銅製で木製門扉に最適です。
    用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)278寸法L1(mm)250寸法S(mm)25寸法L2(mm)15寸法N(mm)8寸法P1(mm)75寸法P2(mm)80寸法P3(mm)75表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20292
  • 角型落し(L1=300) TAKIGEN(タキゲン)

    角型落し(L1=300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    黄銅製で木製門扉に最適です。
    用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)326寸法L1(mm)300寸法S(mm)25寸法L2(mm)17.5寸法N(mm)8寸法P1(mm)90寸法P2(mm)100寸法P3(mm)90表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20291
  • カードホルダー(L280×W355) TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー(L280×W355)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
    用途仕様書・図面入れ材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明質量(g)212タキゲンコード21248
  • カードホルダー(L280×W315) TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー(L280×W315)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
    用途仕様書・図面入れ材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明質量(g)186タキゲンコード21247
  • カードホルダー(L114×W92) TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー(L114×W92)

    TAKIGEN(タキゲン)
    238税込262
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。
    用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20102
  • カードホルダー(L160×W128) TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー(L160×W128)

    TAKIGEN(タキゲン)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。
    用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)72表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20101
  • カードホルダー(L25×W64) TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー(L25×W64)

    TAKIGEN(タキゲン)
    327税込360
    1個
    4日以内出荷
    用途に合せた大きさが選択できます。
    用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)26表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20085
扉部品