絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- ホシモト(112)
- 旭産業(点検窓)(111)
- RS PRO(102)
- 椿本バルクシステム(51)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- エスコ(30)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス コーナーロックII
TAKIGEN(タキゲン)¥30,034税込¥33,0371個4日以内出荷従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII
TAKIGEN(タキゲン)¥30,034税込¥33,0371個4日以内出荷従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
超大型ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,268税込¥4,6951個6日以内出荷本体には3ヵ所に絞りが入っており、大型筐体用として設計された強力型です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)920引張荷重(kN[kgf])1.37[-]表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
埋込み鎌錠1型
TAKIGEN(タキゲン)¥8,782税込¥9,6601個当日出荷鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。用途シャッター・引戸付属品キー2本・受座材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)質量(g)470表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
パッキン
栃木屋¥349税込¥3841個4日以内出荷SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理EPDM/白色RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(シャッター付)
栃木屋¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
オープンチェッカー
栃木屋¥209~税込¥230~1個4日以内出荷扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)RoHS指令(10物質対応)対応
接着式カードホルダー
ジョー・プリンス竹下¥289税込¥3181個6日以内出荷接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。 台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック図面入
ジョー・プリンス竹下¥749~税込¥824~1個6日以内出荷両面テープで取り付けできます。 透明で内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。 高性能接着テープを使用しています。用途配電盤扉、分電盤扉材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
透明樹脂板付計器読取用窓枠
ジョー・プリンス竹下¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。 パネルカットにビス穴は不要です。用途配電盤扉、分電盤扉仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕
旭産業(点検窓)¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)SUS304、(レバー)SUS304、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法L2(mm)48塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)無塗装(酸洗い)材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 耐触
旭産業(点検窓)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)三価クロムメッキ材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 標準
旭産業(点検窓)¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
点検窓FREEPA 網付タイプ 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕
旭産業(点検窓)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)SUS304、(レバー)SUS304、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法L2(mm)48塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)無塗装(酸洗い)材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 耐触
旭産業(点検窓)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 網付タイプ 発泡ポリエチレンパッキン 標準
旭産業(点検窓)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 耐触
旭産業(点検窓)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
高さ調整カム
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。材質SUS材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)規格DIN61373仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316L)質量(g)40規格IP67取付け方法ダイレクトイン最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティークオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷カム側からは操作できないセーフティ機構付です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65に適合しています。アース付きナット仕様です。材質亜鉛合金質量(g)47規格IP65|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット
ジョー・プリンス竹下¥369~税込¥406~1個6日以内出荷着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット 両面テープ付き
ジョー・プリンス竹下¥309~税込¥340~1個6日以内出荷から10日以内出荷着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉
ジョー・プリンス竹下¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。質量(g)119仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
長止金 平
ジョー・プリンス竹下¥239税込¥2631個6日以内出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック
ジョー・プリンス竹下¥1,548税込¥1,7031個8日以内出荷から26日以内出荷1点抜けです。用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)質量(g)41仕上クロームメッキ操作方法【施解錠】鍵を押し込みながら回して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から23日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。用途小型キャビネット、小型ボックス付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付止金を付けたままパネルカットにはめて取り付けます仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
連動安全装置用角棒(全長1070)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷材質ステンレス鋼質量(g)1775寸法L1(mm)1000寸法L2(mm)1070寸法P(mm)1056タキゲンコード60686