39ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,917件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクロック TAKIGEN(タキゲン)

    ディスクロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,912税込2,103
    1個
    4日以内出荷
    豊富な鍵違い数(1120通り) 鍵は複製が困難な波形 ディテント機構内蔵 鍵はリバーシブルタイプ 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器付属品キー2本・止め金仕様鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません)材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C-3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23865
  • ステンレス チェイン止め金具(L=70) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン止め金具(L=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス寸法L(mm)70寸法d(mm)11寸法D(Φmm)7寸法W(mm)9使用荷重(N)700タキゲンコード11503
  • シャックル(バウタイプ)軸Φ5 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(バウタイプ)軸Φ5

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,070税込1,177
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(N)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10737
  • シャックル(バウタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(バウタイプ)軸Φ8

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(N)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10735
  • シャックル(バウタイプ)軸Φ10 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(バウタイプ)軸Φ10

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,217税込2,439
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(N)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10734
  • シャックル(バウタイプ)軸Φ12 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(バウタイプ)軸Φ12

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,021税込3,323
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(N)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10733
  • ステンレス スプリングフック(L=63) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングフック(L=63)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法L1(mm)63寸法L2(mm)6寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)10使用荷重(N)250タキゲンコード11524
  • B-486用ブラケット用固定ジョイント TAKIGEN(タキゲン)

    B-486用ブラケット用固定ジョイント

    TAKIGEN(タキゲン)
    472税込519
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
    用途B-486ガスダンパー用ジョイント適合ダンパーB-486-15材質一般構造用圧延鋼材(SS相当)質量(g)19寸法L1(mm)27寸法D(Φmm)14寸法L2(mm)20寸法W(mm)10寸法L3(mm)7寸法d(Φmm)8.1寸法L4(mm)14寸法L5(mm)10反力(N)最大:3000以下 3000Norless表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法M8タキゲンコード13407
  • フレキシブルロック TAKIGEN(タキゲン)

    フレキシブルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チェイン止め金具(L=67.5) TAKIGEN(タキゲン)

    チェイン止め金具(L=67.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法D(Φmm)7寸法W(mm)16寸法H1(mm)67.5寸法H2(mm)8.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1500タキゲンコード11228
  • チェイン止め金具(L=41) TAKIGEN(タキゲン)

    チェイン止め金具(L=41)

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法D(Φmm)4寸法W(mm)11.5寸法H1(mm)41寸法H2(mm)5.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)500タキゲンコード11225
  • スプリングフック(L1=60) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック(L1=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    材質寸法L1(mm)60寸法L2(mm)4寸法W1(mm)7寸法W2(mm)9使用荷重(N)150タキゲンコード11520
  • スプリングフック (L=53) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック (L=53)

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法L1(mm)53寸法L2(mm)5寸法W1(mm)7寸法W2(mm)9使用荷重(N)100タキゲンコード10154
  • スプリングフック (L=82) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック (L=82)

    TAKIGEN(タキゲン)
    202税込222
    1個
    7日以内出荷
    寸法L1(mm)82寸法L2(mm)8.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12使用荷重(N)180タキゲンコード10152
  • ステンレス フリージョイント TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フリージョイント

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,627税込3,990
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハンドル施錠時でも内部より開扉できます。
    用途特装車ハンドル(A-100、A-103)等と組合せてご使用ください。材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タキゲンコード21437
  • 止め金3ポイントロック TAKIGEN(タキゲン)

    止め金3ポイントロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,912税込2,103
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ロッド棒用受け(掘込み) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒用受け(掘込み)

    TAKIGEN(タキゲン)
    233税込256
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
    用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨タキゲンコード03605
  • ステンレス ローラー付ボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ローラー付ボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    431税込474
    1個
    4日以内出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
    用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02082
  • ロッドリンク(□8穴、10mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□8穴、10mmオフセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    233税込256
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)55寸法H(mm)10寸法□W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04281
  • ロッドリンク(□10穴、10mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□10穴、10mmオフセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    233税込256
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53.5寸法H(mm)10寸法□W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04279
  • ロッドリンク(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)54寸法□W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04201
  • ロッドリンク(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)51寸法□W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04200
  • A-464用封印プレート TAKIGEN(タキゲン)

    A-464用封印プレート

    TAKIGEN(タキゲン)
    282税込310
    1個
    4日以内出荷
    封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。
    付属品シリコーンパッキンt=0.5材質硬質ポリエチレン(PE)標準色
  • A-464用防水パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    A-464用防水パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    248税込273
    1個
    4日以内出荷
    屋外・防水仕様に最適なオプションパッキンです。 外周の「フィン」と内部の「リブ」が水の浸入を防ぎます。 標準添付のパッキンと交換して取付けてください。
    材質EPDM(グレー)
  • A-446用防水パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    A-446用防水パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    102税込112
    1個
    4日以内出荷
    キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
  • 面付引戸錠 TAKIGEN(タキゲン)

    面付引戸錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,919税込34,011
    1個
    4日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。
    用途列車のコンパートメントドア・各種引戸付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)質量(g)1200適合板厚(mm)22~26表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)T0230
  • 舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン)

    舟艇用片鎌錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
    用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸付属品受座・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)9~12表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵違い
  • ロックボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ロックボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    止め金の位置が調整できます。 ドライバー・コインなどで簡単に開閉できます。
    用途小型機器の扉材質快削鋼鋼材(SUM)質量(g)40表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00373
  • 帯電防止金具 TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
  • スリーブ TAKIGEN(タキゲン)

    スリーブ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フラットバー両方に対応できます。
    材質ケース/亜鉛合金(ZDC)、スリーブ/ポリアセタール(POM)
  • ロッドスリーブ(Φ10ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドスリーブ(Φ10ロッド用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    297税込327
    1個
    4日以内出荷
    ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    用途キュービクル・配分電盤材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6)質量(g)60表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02816
  • ロッドスリーブ(Φ6ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドスリーブ(Φ6ロッド用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    用途キュービクル・配分電盤材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6)質量(g)60表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03026
  • ワンタッチ先端ローラー(Φ10ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ先端ローラー(Φ10ロッド用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    338税込372
    1個
    4日以内出荷
    ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
    用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)33表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02815
  • ワンタッチ先端ローラー(Φ8ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ先端ローラー(Φ8ロッド用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    297税込327
    1個
    4日以内出荷
    ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
    用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)22表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03023
  • ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
    用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)21表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03024
  • 28mmストローク用止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    28mmストローク用止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    215税込237
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤質量(g)80寸法L(mm)100寸法□W(mm)8
  • ロッド棒(L=1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(L=1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    630税込693
    1個
    4日以内出荷
    ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
    用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)寸法L(mm)1000標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03492
  • ロッド棒(Φ4×L1200) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ4×L1200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    343税込377
    1個
    4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21566
  • クイックリンク(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    クイックリンク(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    447税込492
    1個
    4日以内出荷
    ロッドの長さを微調整します。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25標準色クイックブッシュ表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6タキゲンコード01651
  • 止め金(□12穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□12穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    277税込305
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105寸法L(mm)80寸法t(mm)4寸法□W(mm)12表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20058
扉部品