36ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,917件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングフック (L=107) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック (L=107)

    TAKIGEN(タキゲン)
    306税込337
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法L1(mm)107寸法L2(mm)11寸法W(mm)16寸法W2(mm)16使用荷重(N)200タキゲンコード10151
  • チェイン止め金具(L=91) TAKIGEN(タキゲン)

    チェイン止め金具(L=91)

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法L(mm)91寸法d(mm)20寸法D(Φmm)12寸法W(mm)10表面仕上げ表面仕上:B-134・B-135:亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)3000タキゲンコード11231
  • ロッド棒(Φ9×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ9×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    637税込701
    1個
    4日以内出荷
    材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
  • ロッド棒(Φ9×L1200) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ9×L1200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    682税込750
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製寸法L(mm)1200寸法d(Φmm)9タキゲンコード4693
  • ツマミロック 栃木屋

    ツマミロック

    栃木屋
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
    用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S質量(g)35表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A製品質量(g)35絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上抵触抵抗(初期値)10mΩ以下表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000Vタキゲンコード40325
  • ステンレスストライカー シブタニ

    ステンレスストライカー

    シブタニ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
    用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地製品質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SAT枠用取付金具 ジョー・プリンス竹下

    SAT枠用取付金具

    ジョー・プリンス竹下
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    L-587の関連製品です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)55分野設備・機械
  • フラットフロントプレート ジョー・プリンス竹下

    フラットフロントプレート

    ジョー・プリンス竹下
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    L-587の関連製品です。SAT枠仕様や、穴開け仕様、枠の板厚がt=2.0以上の場合にご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)42分野設備・機械
  • Φ8ロット棒用樹脂キャップ ジョー・プリンス竹下

    Φ8ロット棒用樹脂キャップ

    ジョー・プリンス竹下
    34税込37
    1個
    6日以内出荷
    ロット棒に取り付け、音鳴りを防止することができます。樹脂キャップを取り付ける事でロット棒がΦ8からΦ10になるので、L-159-SUSにも使用できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質ポリ塩化ビニル(PVC)仕上黒色分野設備機械
  • 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 縦型 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 縦型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ縦型/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • LC-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 表示錠用 AGENT

    LC-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 表示錠用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8006材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用 AGENT

    LC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用

    AGENT
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6362材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠 AGENT

    LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-7966材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1050適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用 AGENT

    LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6426材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LB-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 間仕切錠用 AGENT

    LB-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 間仕切錠用

    AGENT
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8011材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレランス・リング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トレランス・リング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    529税込582
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    材質板ばね鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
    セット内容9本組サイズT8・T9・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40軸長(mm)76/133
  • 1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    9,290税込10,219
    1個
    翌日出荷
    ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
    仕様ボールポイント付セット内容9本組軸長(mm)110/245サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
  • 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • ころガール ジョー・プリンス竹下

    ころガール

    ジョー・プリンス竹下
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
  • シャッター付カムロック 黒色被膜 ジョー・プリンス竹下

    シャッター付カムロック 黒色被膜

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。
    用途ロッカー、分電盤、鋼製家具付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜取付板厚(mm)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚端(Bタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(Bタイプ) FF型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
    材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド最小適合板厚(mm)0.8
  • 結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000 LAMP(スガツネ工業)

    結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできます。反時計方向に回すと取り外せます。
    材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)5
  • 結束バンド用クリップ 214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業)

    結束バンド用クリップ 214-0107-51型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。
    材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)2適合板厚(mm)1.5~2.0最小適合板厚(mm)1.5
  • ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下

    ロット棒用樹脂製ガイド

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    ・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
    用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)8仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 子扉ロックユニット ジョー・プリンス竹下

    子扉ロックユニット

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。
    用途・制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)311仕上黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバーロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーロック

    ジョー・プリンス竹下
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
    用途・重要機器、設備管理等仕様鍵違い材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)620仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
  • 破壊防止ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    破壊防止ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上) ・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。 ・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
    用途自動販売機、コインロッカー付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・キーは複製が困難なバルバ型キーです。 ・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。 ・ピッキングが困難な4方向放射状ピン構造です。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)質量(g)89タイプ同一仕上クロームメッキコード1062252100取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
    用途自動販売機、コンピューター機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)42タイプ同一仕上クロームメッキコード1062222100取付板厚(mm)~6.5RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.700D
  • ディンプルロック 同一 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック 同一

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    30日以内出荷
    ・鍵はリバーシブルキーです。・M18サイズの錠前です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。・専用止金が付属しています。
    用途・小型キャビネット、小型ボックス付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付止金を付けたままパネルカットにはめて取り付けます質量(g)41タイプ同一仕上クロームメッキコード1062212102取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.J01
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,868税込2,055
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト (ZDC)タイプ同一仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量ワイヤークランプ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ワイヤークランプ

    ジョー・プリンス竹下
    5,539税込6,093
    1個
    7日以内出荷
    M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
  • ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    5,539税込6,093
    1個
    7日以内出荷
    パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
  • ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,169税込10,086
    1個
    7日以内出荷
    余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。
    材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
  • FA-602S-3用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602S-3用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    184税込202
    1個
    5日以内出荷
    タキゲンコード70633
  • スイングシール TAKIGEN(タキゲン)

    スイングシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    67税込74
    1個
    4日以内出荷
扉部品