13ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
1,372件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振フット(軽量型) ナベヤ

    防振フット(軽量型)

    ナベヤ
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
    用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(重量型) ナベヤ

    防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
    用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリヤーバンポン アトムリビンテック

    クリヤーバンポン

    アトムリビンテック
    10,980税込12,078
    1シート(202個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
    材質PUR(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66仕上透明特性耐摩耗性
  • 防振材インシュレーター(プレート付) タイカ

    防振材インシュレーター(プレート付)

    タイカ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
    用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)形状丸形質量(g)33ねじ径M6全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
  • D-H 重量用(ベアリング装着) ダイワアドテック

    D-H 重量用(ベアリング装着)

    ダイワアドテック
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
  • D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック

    D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付

    ダイワアドテック
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。受皿の湾曲部を一層大きくしました。
    耐荷重(N)4903
  • D-D1 壁面用 ダイワアドテック

    D-D1 壁面用

    ダイワアドテック
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。
    耐荷重(N)4903
  • D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ ダイワアドテック

    D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ

    ダイワアドテック
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A・D-Bに比べて、受皿の径が小さく設計されていますので、省スペースの場合にご使用ください。
    材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tタイプユニクロメッキ仕上品表面処理ユニクロメッキ(電気亜鉛)耐荷重(N)4903
  • クラパッド高性能防振パッド RHS型 倉敷化工

    クラパッド高性能防振パッド RHS型

    倉敷化工(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)18t×240×460タイプ高性能防振パッド(クラパッド)固有振動数(Hz)-許容面圧(N/mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応遮断周波数(Hz)-
  • アジャストナット(ステンレス) 大阪魂

    アジャストナット(ステンレス)

    大阪魂
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじの種類ナット
  • 防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    防振パッド IPタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
  • 吊下げ型防振ゴム ESタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    吊下げ型防振ゴム ESタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    499税込549
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。 取付け容易、軽量物の支持に最適。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業)

    自動調整機能付アジャスター(SAJ型)

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    用途テーブル下に。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)許容荷重(kg)50材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(ねじ部)鋼(SWCH)付加機能自動調整機能付き耐荷重(N)490台座径(Φmm)32
  • LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
  • 厚扉用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)13仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーキャップAS-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
  • アジャスター ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
  • ラバーエース(防振ゴム) アズワン

    ラバーエース(防振ゴム)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,891税込4,280
    1箱(4個)
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム適合用途防振
  • スタンドフット 栃木屋

    スタンドフット

    栃木屋(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
    用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)12.5許容荷重(N[kgf])29.4[3]材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド セット品 栃木屋

    スタンド セット品

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
    用途各種測定機・携帯用アンプ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
  • フェルト付足キャップ エスコ

    フェルト付足キャップ

    エスコ(1件のレビュー)
    750税込825
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様硬質フェルト付材質エラストマー樹脂高さ(mm)32種類ゴム足
  • 防振パット プロスパイラ

    防振パット

    プロスパイラ
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット カメダデンキ

    膜付グロメット

    カメダデンキ
    25税込28
    1個
    3日以内出荷
  • 差し込み型バンパー YASK型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパー YASK型

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度55°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振キャスターホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    5,198税込5,718
    1個
    32日以内出荷
    キャスター付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します。キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています。後付けで簡単に設置できます。キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FCH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FCH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックA型 NBK

    レベリングブロックA型

    NBK
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    材質(本体)FC200表面処理カチオン電着塗装寸法Q(mm)10°26´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用) NBK

    レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用)

    NBK
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。
    材質(本体)FC200寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14表面処理カチオン電着塗装寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックAN型 NBK

    レベリングブロックAN型

    NBK
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    A型のフランジを削ったタイプで、幅の狭い場所に設置できます。アングル台への設置に便利です。機能・機構・能力は、A型と同じです。
    寸法Q(mm)10°26´RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター×4個 AIS (エイ・アイ・エス)

    アジャスター×4個

    AIS (エイ・アイ・エス)
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
    テーブルの脚などに取り付けて使用できる、ネジ直径8mmのアジャスター4個セットです。脚の接地面にあるネジ穴に簡単に手回しで取り付けることができます。アジャスターを付けて脚の高さを微調整でき、テーブルのガタ付きを軽減します。
    BKねじ径(Φmm)8(M8規格)
  • B型グロメット SUGICO(スギコ)

    B型グロメット

    SUGICO(スギコ)
    31税込34
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドーナツ状のゴムです。 ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)

    シブタニ
    359税込395
    1本
    4日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)質量(g)205CH形十字穴No.3寸法H(mm)8寸法L1(mm)150寸法D(mm)M12×P1.75寸法B(mm)19寸法L2(mm)171.5仕上光沢クロメート寸法I(mm)14寸法A(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタープラスチックフット(高グリップ型) 栃木屋

    アジャスタープラスチックフット(高グリップ型)

    栃木屋
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。
    用途ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等垂直許容荷重(N[kgf])588(60)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)40グリーン購入法適合
  • クロ アジャスター H-38F 大阪魂

    クロ アジャスター H-38F

    大阪魂
    667税込734
    1個(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法B(mm)7.8寸法A(Φmm)25ねじの呼びdM8
  • クロ アジャスター H-82P 大阪魂

    クロ アジャスター H-82P

    大阪魂
    667税込734
    1個(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法B(mm)27寸法A(Φmm)25ねじの呼びdW3/8
  • エアコン工事小物 オーム電機

    エアコン工事小物

    オーム電機
    248税込273
    1個
    翌々日出荷
    エアコン室外機とエアコン台の間に敷くことで、エアコンの振動を伝わりにくくします。表と裏の突起が互い違いになっており、振動を分散させます。
    材質天然ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)400×47×5
  • 強力ファミリー吸盤 三友

    強力ファミリー吸盤

    三友
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    壁面を傷つけません。直径80mmの吸盤です。
    用途吸盤。材質エラストマー樹脂直径(Φmm)80安全荷重(kg)1.5
  • ゴム(クロ(アジャストヨウ 大阪魂

    ゴム(クロ(アジャストヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W アジャスターM(20パイ 大阪魂

    3カ-W アジャスターM(20パイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷
    長さ(mm)10サイズM5タイプM寸法C(mm)7材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)20
足場周辺機器