12ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
1,374件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振パッド アトムズ

    防振パッド

    アトムズ
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    25mm間隔のスリットに合わせて、自由な大きさにカットが可能です。
    用途ポンプ及び機器類の防振・騒音対策に材質天然ゴム(NR)許容荷重0.6(N/mm2)
  • サンアジャストボルト耐震 サン・ファスナー部品

    サンアジャストボルト耐震

    サン・ファスナー部品
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷
    耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
    用途地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。材質SUS304表面処理光沢バレル
  • サンアジャストボルト木工用(家具用) サン・ファスナー部品

    サンアジャストボルト木工用(家具用)

    サン・ファスナー部品
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    家具用アジャストボルトです。 頭部にプラス穴が付いています。
    用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質SSねじピッチ1.25ねじ径M8耐荷重(kg)550表面処理有色クロメート(2種)台座径(Φmm)30
  • ゴム脚 ワッシャーなし コクゴ

    ゴム脚 ワッシャーなし

    コクゴ
    ¥829~税込¥912~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°
    材質EPDM色黒種類ゴム足硬度65°±5°
  • グロメット BW型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット BW型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(100個)
    当日出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
    用途配線グロメット仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)タイプホールド種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • 防振ゴム 光

    防振ゴム

    光(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ピアノなどの重量物に最適です 防振用 鉄板入りです
    仕様鉄板入り材質天然ゴム寸法(mm)24直径(Φmm)100
  • ユニホリデー 非移行性 防振ゴム 光

    ユニホリデー 非移行性 防振ゴム

    光
    ¥269~税込¥296~
    1セット(2個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    振動の気になる家電などに最適です 洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに 色移りのしにくいゴムを使用しています 振動を吸収します
    材質非移行性ゴム厚さ(mm)10
  • 防振ゴム 光

    防振ゴム

    光
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(4枚)
    当日出荷
    エアコン室外機用の防振ゴムです エアコン室外機用防振ゴム 低反発ゴムで振動・音をやわらげます
    仕様室外機用材質低反発ゴム厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
  • 洗濯機用防振ゴム 光

    洗濯機用防振ゴム

    光
    ¥819税込¥901
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    気になる音に効果を発揮します 色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
    寸法(mm)25直径(Φmm)58
  • 防音・防振テープ 東京防音

    防音・防振テープ

    東京防音
    ¥669税込¥736
    1枚
    3日以内出荷
    つきたてのおもちのような軟らかいベトベトしたゴムです。強力な粘着力と重さで振動を抑えます。 ブルブル振動する部分に付けてお使い下さい。 また、防水効果もありコンクリート等の凹凸部分にも粘着します。 人工芝の固定にもご使用出来ます。
    用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。材質ブチルゴム長さ(mm)1000幅(mm)40厚さ(mm)3
  • はずまないゴム 東京防音

    はずまないゴム

    東京防音
    ¥779税込¥857
    1セット(4個)
    当日出荷
    A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
    用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!材質ノーソレックスゴム直径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ファミリー吸盤 立横穴式 三友

    強力ファミリー吸盤 立横穴式

    三友
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ立横穴式
  • 粘着性 W波ゴムクッション WAKI(和気産業)

    粘着性 W波ゴムクッション

    WAKI(和気産業)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
    厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
  • 防振マット 角 WAKI(和気産業)

    防振マット 角

    WAKI(和気産業)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(4枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
    材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)5
  • カバンゴム足 WAKI(和気産業)

    カバンゴム足

    WAKI(和気産業)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    鞄の損傷又は汚れを防ぐ目的で使用してください。
    材質天然ゴム種類ゴム足
  • 500kg レベリングブロック エスコ

    500kg レベリングブロック

    エスコ
    ¥7,710税込¥8,481
    1個
    欠品中
    アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
    エスコ品番EA949HT-11材質鋳鉄質量(kg)2.5許容荷重(kg)500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
  • M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコ

    M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HA-111材質ステンレスねじの呼びM8
  • プラパート(22A) 栃木屋

    プラパート(22A)

    栃木屋
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)27部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパート(22A) 栃木屋

    プラパート(22A)

    栃木屋
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)37部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色黒色種類ゴム足
  • ゴムブッシュ 倉敷化工

    ゴムブッシュ

    倉敷化工
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
  • エアーダンパー防振ゴム式卓上形除振台 倉敷化工

    エアーダンパー防振ゴム式卓上形除振台

    倉敷化工
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
  • ゴムバンパ - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    許容荷重(N)5000
  • フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業)

    フレームグロメット T-266540型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
    用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)色ライトグレー種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 微振動吸収ラインパッド 八幡ねじ

    微振動吸収ラインパッド

    八幡ねじ
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。 用途に合わせて硬さが選べます。 はさみでカットできます。 貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。 長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。 屋内専用。
    用途プレートの底やスペースの無い場所に。材質PORON、アクリル系粘着剤長さ(mm)300幅(mm)25
  • セルダンパーEX 小型冷蔵庫用 八幡ねじ

    セルダンパーEX 小型冷蔵庫用

    八幡ねじ
    ¥5,498税込¥6,048
    1パック(16個)
    翌々日出荷
    敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
    用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ小型冷蔵庫用
  • アジャストジャッキボルト ナベヤ

    アジャストジャッキボルト

    ナベヤ
    ¥889~税込¥978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品ロックナット1個材質S45C表面処理ユニクロームメッキ熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Bタイプ)

    ナベヤ
    ¥819~税込¥901~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFPS型 ナベヤ

    フットジャッキFPS型

    ナベヤ
    ¥779~税込¥857~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フットジャッキFAJ型 ナベヤ

    フットジャッキFAJ型

    ナベヤ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    5日以内出荷
  • フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)

    ナベヤ
    ¥779~税込¥857~
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品

    ラブフレックスカップリングRF型

    ニッタ化工品
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
  • ダイヤマウントP1000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントP1000型

    ニッタ化工品
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    騒音共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断に効果があります。 必要断面に切断して使用できます。
    用途工作機械、プレス、印刷機械、体育館床硬さ(デュロメータA)60
  • ダイカストアジャスター ジョー・プリンス竹下

    ダイカストアジャスター

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    6日以内出荷
    用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ

    ノーブランド
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン色(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
  • 防振ゴム ユニット

    防振ゴム

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1組(2個)
    当日出荷
    振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
    トラスコ品番744-9186材質ゴム寸法(mm)100×100×10色黒
足場周辺機器