2ページ目: 特殊接着剤

48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • ゴリラウッドグルー 118ml 1773 呉工業(クレ)

    ゴリラウッドグルー 118ml 1773

    呉工業(クレ)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    乾燥時間が短く作業性にすぐれる 自然な褐色・木材色の仕上がり 耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能 硬化後は塗装・研磨・切削が可能 ホルムアルデヒド、フタル酸系可疎塑剤を使用していない安全性が高い接着剤です。
    仕様●内容量:118ml●サイズ:H155XW63XD30●重量:152g●【用途】●木材、布、紙の接着●コード番号:119-0164264アズワン品番67-4835-47危険物の類別非危険物
  • 100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ

    100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート

    エスコ
    1,980税込2,178
    1組
    翌日出荷
    シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
    仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)危険物の類別非危険物
  • e-ジェクター 小泉製麻

    e-ジェクター

    小泉製麻(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(25mL×50個)
    3日以内出荷
    コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、かつ低圧で連続注入する器具です。 バネ加圧で最後まで均一に注入できます。 NETIS(国交省新技術登録)登録 KK-190024-A
    用途コンクリート構造物のひび割れ補修セット内容e-ジェクター0.1Nタイプ、座金50枚、ノズル2本材質PP(本体、座金、ノズル)、鉄(バネ)主な用途コンクリート構造物のひび割れ補修危険物の類別非危険物
  • 溶剤接着剤 SW4475 3M(スリーエム)

    溶剤接着剤 SW4475

    3M(スリーエム)
    82,980税込91,278
    1箱(0.95L×6缶)
    7日以内出荷
    乾燥が速く、乾燥後は強固な接着皮膜を形成します。耐水性、耐過可塑剤性に優れています。
    用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着仕様180度はく離接着強さ:48N/cm白色半透明容量(L)0.95基材合成樹脂主な用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着標準塗布量約5m2/L危険等級溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量947mL特性耐水性、耐過可塑剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • 150g [湿気硬化型] 接着剤 エスコ

    150g [湿気硬化型] 接着剤

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    5日以内出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。
    エスコ品番EA935B-36グレー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • AC-500 タイルメント

    AC-500

    タイルメント
    189,800税込208,780
    1箱(300g×10本)
    3日以内出荷
    スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。
    使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】1.ハニムーン接着として使用する場合A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ
  • 工業用接着剤 3M(スリーエム)

    工業用接着剤

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1箱(0.147L×36本)
    8日以内出荷
    難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。
    用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着容量(L)0.147基材SBR主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量148mL特性耐水性、耐過可塑剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • ブチルシール S620 セメダイン

    ブチルシール S620

    セメダイン
    41,980税込46,178
    1箱(333mL×30本)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
特殊接着剤