絞り込み
エコロジープロダクト

ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
JXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から13日以内出荷アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1台12日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
JXC5-LEM Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥22,980税込¥25,2781個21日以内出荷ストローク(mm)100サイズ25取付方式DINレール取付形シリーズLEMH-動アクチュエータ/コンパクトスライドリニアガイド片軸モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)軸数1軸、標準仕様リード(mm)48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置下折返しI/Oケーブル長さ(m)3
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)500サイズ25シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)精度基本形取付け方法DINレール取付形軸数1軸リード(mm)6プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折返しI/Oケーブル長さ(m)5
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷ストローク(mm)200サイズ16シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動通信方法パラレル入力(NPN)取付け方法ねじ取付形軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応I/Oケーブル長さ(m)1.5
JXC5-LER Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷仕様軸数/特殊:軸数:単軸用、仕様:標準仕様サイズ10取付方式ねじ取付形シリーズLER-電動ロータリテーブル精度テーブル:基本形プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)I/Oケーブル長さ(m)1.5揺動角度(°)320回転トルク(N・m)最大:高トルク (LER10:0.32、LER30:1.2、LER50:10)
JXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷仕様標準その他【モータ配置】右折返し【モータカバー向き】-ストローク(mm)50サイズ40シリーズLEY-動アクチュエータ/ロッド型モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)取付け方法DINレール取付形軸数1リード(mm)LEY16/LESYH8:2.5mm,LEY25:3mm,LEY32/LEY40:4mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類軸受なし伝送プロトコルパラレル入力(NPN)I/Oケーブル長さ(m)1.5
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Series終端ユニット
SMC¥7,498税込¥8,2481個13日以内出荷・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセスRoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesゲートウェイユニット
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個13日以内出荷・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセス付属品制御電源プラグ×1、動力電源プラグ×1電源電圧DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート(設定用)USBポート
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesドライバユニット
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセス付属品動力電源遮断プラグ×1アクチュエータの種類(接続)LE2□SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES/LEP/LER/LEH
プログラムレスコントローラ LECP1シリーズ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1台12日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。仕様ステップデータ数:14点(プログラムレス)アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH対応モータステップモータ(サーボDC24V)
コントローラ ECRシリーズ
CKD¥52,980~税込¥58,278~1個10日以内出荷ステッピングモータ駆動用コントローラです。 ワンコントローラで工数削減・在庫削減に貢献します。 EBS-M、EBR-M、FLSH、FLCR、FGRCシリーズと接続可能で、サイズの異なるアクチュエータでも一種類のコントローラで兼用可能です。 最適設計により放熱スペース不要なため、コントローラを隣接設置でき、省スペースに貢献します。 PIOに加えIO-Link、CC-Link、EtherCATのネットワークに対応しています。 予防保全に対応可能です。用途電動アクチュエータ EBR-M、EBS-M、FLSH、FLCR、FGRCの駆動用に使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)保護構造IP20電源電圧制御電源:DC24V±10%またはDC48V±10%/動力電源:DC24V±10%またはDC48V±10%接続ケーブルUSBケーブル(mini-B)保存温度範囲(℃)-10~50(凍結なきこと)雰囲気腐食性ガス、揮発性ガス、粉塵なきこと保存湿度(%)35~80(結露なきこと)設定ツールパソコン設定ソフト(S-Tools)使用湿度範囲(%RH)35~80(結露なきこと)
『コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ関連商品
- コントローラ本体