絞り込み
内径(Φmm)
  • 13(3)
  • 13.5(1)
  • 15.2(5)
  • 17(7)
  • 19.5(3)
  • 20(2)
  • 21.4(4)
  • 23.4(2)
  • 25.3(4)
  • 27.9(2)
種類
種類
ノルトロックワッシャー(5)
ねじの呼び
  • 1"(1)
  • M12(1)
  • M14(3)
  • M16(5)
  • M18(1)
  • M20(2)
  • M22(2)
  • M24(3)
  • その他(2)
材質
  • (9)
外径(Φmm)
  • 23(4)
  • 25.4(8)
  • 29(3)
  • 30.7(6)
  • 34.5(4)
  • 39(7)
厚さ(mm)
  • 3.4
  • 0.2(18)
  • 0.29(15)
  • 0.3(33)
  • 0.5(59)
  • 0.6(17)
  • 0.8(73)
  • 1(74)
  • 1.2(78)
  • 1.5(45)
  • 1.6(76)
  • 1.8(39)
  • 2(66)
  • 2.2(24)
  • 2.3(23)
  • 2.5(39)
  • 3(57)
  • 3.2(40)
  • 4(26)
  • 5(17)
表面処理
  • その他(2)
  • クロメート(1)
  • デルタプロテクト(5)
  • 焼付塗装(2)
その他・クロメート・デルタプロテクト・焼付塗装
ブランド
  • エスコ(6)
  • ノルトロックジャパン(6)
  • ノルトロックワッシャー(2)
  • TRUSCO(1)
エスコ・ノルトロックジャパン・ノルトロックワッシャー・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
13(3)
13.5(1)
15.2(5)
17(7)
19.5(3)
20(2)
21.4(4)
23.4(2)
25.3(4)
27.9(2)
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
529税込582
1パック(2組)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
158税込174
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー TRUSCOノルトロックワッシャーTRUSCO(4件のレビュー)
929税込1,022
1パック(2個)
当日出荷
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
479税込527
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズ ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズノルトロックワッシャー
479税込527
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)ノルトロックジャパン
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入) ノルトロックジャパンゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入)ノルトロックジャパン
2,998税込3,298
1パック(8枚)
4日以内出荷
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。仕様対応ボルト強度:12.9までトラスコ品番473-4026材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)3.4使用温度範囲(℃)-50~200呼び径M16外径(mm)25.4内径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL24(100枚入) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL24(100枚入)ノルトロックジャパン
41,980税込46,178
1箱(100枚)
3日以内出荷
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2839材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)3.4使用温度範囲(℃)-50度~200度内径(Φmm)25.3呼び径M24外径(Φmm)39表面処理デルタプロテクト強度(g)対応ボルト:12.9までRoHS指令(10物質対応)対応
17.0x25.4x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(10個) エスコ17.0x25.4x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(10個)エスコ
4,310税込4,741
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WN-9
15.2x23.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(10個) エスコ15.2x23.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(10個)エスコ
3,930税込4,323
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WN-8
25.3x39.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個) エスコ25.3x39.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個)エスコ
5,640税込6,204
1袋(5個)
翌日出荷
内径(Φmm)25.3外径(Φmm)39厚さ(mm)3.4エスコ品番EA949WN-13
23.4x34.5x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個) エスコ23.4x34.5x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個)エスコ
4,840税込5,324
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WN-12
21.4x30.7x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個) エスコ21.4x30.7x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個)エスコ
3,290税込3,619
1袋(5個)
翌日出荷
内径(Φmm)21.4外径(Φmm)30.7厚さ(mm)3.4エスコ品番EA949WN-11
19.5x29.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個) エスコ19.5x29.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個)エスコ
1,460税込1,606
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WN-10

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー