絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 4.0mm(7)
- 4.2mm(8)
- 5.2mm(7)
- M1.4(5)
- M2(37)
- M2.5(6)
- M2.6(35)
- M3.5(21)
- M3.8(22)
- M4(137)
- M4.2(32)
- M4.5(9)
- M5(80)
- M5.2(11)
- M6(65)
- M8(47)
- M10(33)
- M12(24)
- M16(7)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(26)

バインド(1)

ボタン(4)

丸皿(15)

六角(4)

六角穴付き(2)

平(1)

皿(3)
長さ(mm)
- 2(1)
- 2.5(3)
- 3(22)
- 4(23)
- 5(31)
- 6(71)
- 8(70)
- 10(65)
- 12(64)
- 14(14)
- 15(26)
- 16(34)
- 18(12)
- 20(26)
- 22(5)
- 25(28)
- 30(13)
- 35(4)
- 40(4)
- 50(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(13)

ヘクサロビュラ(12)

六角穴(1)

十字穴(30)
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(11)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(4)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- 鉄すべて(51)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(60)
- 1.05(24山)(14)
- 1.27(20山)(12)
0.5・1.05(24山)・1.27(20山)
ねじ穴寸法
- No.1(7)
- No.2(28)
- T10(22)
No.1・No.2・T10
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(6)
- クローム(4)
- ゼロクローム(4)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(6)
- パシペート(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- ウイング(1)
- サイマコーポレーション(2)
- 大阪魂(97)
- 廣杉計器(2)
- 日本パワーファスニング(3)
- 由良産商(1)
RMSレアメタルスクリュー・ウイング・サイマコーポレーション・大阪魂・廣杉計器・日本パワーファスニング・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.6(35)
M3
M4(137)
M4.2(32)
M5(80)
M6(65)
M8(47)
M10(33)
M12(24)
ねじの呼びをもっと見る

(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷から3日以内出荷ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質PTFE頭部形状平RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
化粧枠ビス プラケース入
ウイング¥999税込¥1,0991パック(150本)ほか翌々日出荷細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。 フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。 細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(8本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
CAPスクリュー RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRXPタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷材質SUSXM7ねじピッチ(mm)20(山/寸)寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03頭部形状ナベ寸法I(mm)0.85寸法k(mm)2穴の形状TRXPタイプ寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ドライブサイズT10
ニッケル(+)サラアンダーカット
大阪魂¥11,072税込¥12,1791袋(2000個)翌々日出荷長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.2寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3
クロニッケルSUSシールビス(バインド
大阪魂¥379,867税込¥417,8541袋(1000個)9日以内出荷<材質> ビス部:SUS-XM7 シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます) <構造> ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時に リングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に 隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。 <特長> これ1本で漏れ防止機能があります。 対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。 シールドと一体の為、作業性に優れています。 シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 繰り返しの使用が可能です(1~3回)用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、 医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、 その他機器類にも幅広くお使いいただけます。 (太陽光発電、LEDなど)
ニッケルHS(トガリサキHS(トガリサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.2/2欄:2.0寸法S(mm)1.58寸法e(mm)1.733寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM3寸法dt(mm)0.75
BKステンHS(トガリサキステンHS(トガリサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷長さ(mm)3ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法S(mm)1.58寸法e(mm)1.733寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じねじの呼びdM3寸法dt(mm)0.75
3カ-B HS(アンスコ(トガリ90゜
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷長さ(mm)4ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法S(mm)1.58寸法e(mm)1.733寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じねじの呼びdM3寸法dt(mm)0.75