絞り込み
ねじの呼び
- M3.5(9)
- M4(1)
長さ(mm)
- 22
- 8(8)
- 10(10)
- 12(13)
- 14(6)
- 16(13)
- 20(22)
- 25(32)
- 28(8)
- 30(14)
- 32(16)
- 35(15)
- 38(7)
- 40(10)
- 41(12)
- 45(12)
- 50(11)
- 51(7)
- 65(13)
- 75(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS410(1)
- 鉄(7)
表面処理
- クロメート(1)
- ユニクロ(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
ブランド
- KNフジニッテイ(3)
- ファスリンク(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 若井産業(1)
- ヤマヒロ(1)
- 大阪魂(1)
KNフジニッテイ・ファスリンク・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ヤマヒロ・大阪魂
「頭部形状」から絞り込む

プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス フレキ付
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
ステンレス軽天タッピング(ラッパ)
若井産業(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(1000本)当日出荷用途軽鉄下地用材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)3.5頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.5
(+)野地板コース(カラーベスト専用ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(1000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.5寸法D(mm)10表面処理クロメートねじの呼びM4