絞り込み
頭部形状
六角(1)
皿(5)
ねじの呼び
- M2.1(1)
- M2.4(1)
- M3.5(2)
- M3.8(8)
- M3.9(1)
- M4(4)
- M5(1)
- M5.5(1)
長さ(mm)
- 38
- 6(76)
- 8(99)
- 10(147)
- 12(140)
- 13(52)
- 14(75)
- 16(169)
- 18(62)
- 20(184)
- 25(215)
- 28(59)
- 30(130)
- 32(92)
- 35(117)
- 40(134)
- 45(124)
- 50(121)
- 65(94)
- 75(68)
- 90(57)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS410(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(21)
- SWRCH(1)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
十字穴(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(3)
- カラー(1)
- クロメート(7)
- ダクロタイズド(1)
- パシペート(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(2)
- ラスパート(1)
- その他(1)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・その他
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6(1)
0.6
ブランド
- OHSATO(大里)(4)
- シネジック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ファスリンク(2)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(4)
- 東日本パワーファスニング(1)
- 若井産業(14)
OHSATO(大里)・シネジック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ファスリンク・八幡ねじ・大阪魂・東日本パワーファスニング・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

六角(1)

皿(5)

石膏ボードビス 梨地頭
ファスリンク(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1500本)当日出荷高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ頭径(Φmm)8仕上スーパーシルバーねじの呼びM3.8
パーチクルボードビス
ファスリンク(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)当日出荷(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。仕様フレキ付寸法(mm)3.8×38全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ寸法LT(mm)21ねじの呼びM3.8
パーチクルボードビス
若井産業¥1,798税込¥1,9781箱(1000本)当日出荷表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部 下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造 鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る用途乾式遮音二重床システム用材質鉄十字穴番号No.2ねじ長さ(mm)20表面処理3価ユニクロ頭部形状皿穴の形状ピン十字穴ねじ径(Φmm)3.8頭径(mm)7.5
すっごく速いラック支柱ビス
OHSATO(大里)¥399税込¥4391袋(50本)当日出荷から翌々日出荷木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロメッキ長さ(mm)38先端サイズ(#)No2ねじの呼びM4
板金野地ビス ヒラシンワシャー
若井産業(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081箱(300本)4日以内出荷目立ちにくいヒラシンワッシャー形状用途耐火野地板下地用・木下地用として仕様三価ユニクロ材質鉄頭径D(Φmm)10
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189税込¥2081袋(100本)当日出荷から翌々日出荷石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。用途石こうボードの貼り付けに。材質鉄表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8
コースウッド 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥1,970税込¥2,1671箱(700本)4日以内出荷スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。用途造作工事などの木材接合に。材質鉄十字穴番号No.2表面処理クロメートメッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
すっごく速いラック支柱ビス (鉄/黒亜鉛)(パック品)
OHSATO(大里)¥409税込¥4501袋(50本)翌々日出荷木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄鉄/黒亜鉛長さ(mm)38品番HP1304先端サイズ(#)NO.2ねじの呼び4
コースウッド 小箱(ステンレス)
シネジック¥6,700税込¥7,3701箱(700本)4日以内出荷コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410表面処理パシベイト頭部形状フレキビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥359税込¥3951袋(50本)翌々日出荷木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)38品番HP1303先端サイズ(#)NO.2ねじの呼び4
パーチクルボードビス バリューパック
若井産業¥2,917税込¥3,2091箱(120本×5パック)4日以内出荷特殊頭採用で毛羽立ちにくく、頭浮きしにくい。支持脚台板とパーティクルボードの間に隙間が発生しにくい。乾式二重床システム用用途パーティクルボード+パーティクルボード材質鉄ねじ長さ(mm)20ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)7.5仕上三価ユニクロねじ(mm)20
H鋼ダンバ
若井産業¥18,980税込¥20,8781箱(200本)4日以内出荷材質鉄全長(mm)38ねじ長さ(mm)38働き長さ(mm)13適合板厚(mm)6~12表面処理3価ユニクロ頭部形状六角材質(キャップ)SUS304ねじ径(Φmm)5.5
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら