GT Line ツールバッグ ファブリック 工具バッグ 200mm x 300mm x 100mmGT LINE5日以内出荷
バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ファブリック長さ = 200mm幅 = 300mm高さ = 100mmショルダーストラップ = なしバッグに工具は付属していません。. Handyline PSS コンパクトバッグ. PSS コンパクトバッグは、強度と利便性を特徴としています。特許取得済みの PSS 収納システムにより、 4 倍ブレードゴム押出の圧力、非常に弾力性があり、機械的要請に対する非常に強い工具の保管が可能になります。工具をすばやく収納するのに最適で、 簡単で、特に整理された方法。. アンチグリップ布バッグ 取り外し可能な PSS バッグ x 2 ショルダーストラップ ハンドル 大型サイドポケット x 2
Line ツールケース FLASHGT LINE当日出荷
本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。底部の仕切り板は取り外し可能です。
付属品鍵2本材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム色ブラック耐荷重(kg)15高さ外寸(mm)167最大荷重(kg)15外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)470有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)160
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります