ヤシノミ洗剤SARAYA(サラヤ)(59件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1本(3kg)ほか
当日出荷
ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
ヤシノミ洗剤 業務用 2.7LSARAYA(サラヤ)(6件のレビュー)当日出荷
マイルド洗浄成分N.L.B配合。
力強い洗浄効果と手肌にいたわりを求める人のために研究・開発された洗剤です。
用途野菜・果物・食器・調理器具用液性中性タイプ液体シリーズヤシノミ使用の目安水1Lに対して1.5mL繰り返し・詰め替え対応
アルペットLNSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)当日出荷
食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。
液性中性化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
サラヤ酸素系漂白洗浄剤SARAYA(サラヤ)(10件のレビュー)当日出荷
酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。
塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。
浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。
無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所厨房使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。種別粉末液性弱アルカリRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体・業務用
ジアノックSARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)当日出荷
まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。
調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
5倍コンク洗剤SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)当日出荷
油汚れに効果的でとても経済的なコンク洗剤!
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的。 油汚れにも効果的です。
ヨゴレトレールFⅡSARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1本(3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。
液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
シャボーX3SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)当日出荷
塩化ベンザルコニウム配合の洗浄剤。
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)配合。洗うと同時に殺菌できる洗浄剤です。
スチコンクリーナーSARAYA(サラヤ)当日出荷
スチームの力で効果的に油汚れを落とします。
スチームコンベクションオーブン内の油汚れを短時間できれいに洗浄。高温使用でも溶剤臭が気になりません。
トラスコ品番381-2243種別補充用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284RoHS指令(10物質対応)対応
特撰ヤシノミ洗剤18kg八角BIBSARAYA(サラヤ)当日出荷
強力な洗浄作用と乳化作用を発揮します。
タイプ液体シリーズヤシノミ希釈倍率400倍液性中性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ゆで麺器クリーナー 1剤SARAYA(サラヤ)当日出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状粉末質量(kg)0.7タイプ1剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0401TKG品番(2017)6-0664-0401
シャボーX3 10kg八角BIBSARAYA(サラヤ)当日出荷
塩化ベンザルコニウム配合の洗浄剤。
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)配合。
洗うと同時に殺菌できる洗浄剤です。
希釈倍率5~200倍液性弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
酵素系中性浸漬剤SARAYA(サラヤ)当日出荷から10日以内出荷
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄!
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率2000倍使用場所キッチンRoHS指令(10物質対応)対応
5倍コンク洗剤10kg八角BIBSARAYA(サラヤ)当日出荷
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的
豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れにも効果的です。
タイプ液体希釈倍率2000倍液性中性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ゆで麺器クリーナー 2剤SARAYA(サラヤ)当日出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状液体質量(kg)6タイプ2剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0402TKG品番(2017)6-0664-0402
A-2000SARAYA(サラヤ)¥3,698~税込¥4,068~
1個(5kg)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
低起泡性のため、パブリング洗浄に適しています。
生野菜や果物の予備洗浄に。
希釈倍率野菜・果物には1000倍、食器・調理器具には500倍
スクイズボトル 600mL 20個入SARAYA(サラヤ)当日出荷
ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼キャップ:PE●▼キャップツマミ:PE●単品サイズ:W82×D68×H240mm●単品重量:69g●入数:20個入アズワン品番67-5226-71
B-1000SARAYA(サラヤ)7日以内出荷
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
サラヤ グリドルクリーナー (グリドル用強力洗浄剤)SARAYA(サラヤ)当日出荷
グリドルにこびりついたコゲや頑固な油汚れに。 パッドに液を染み込ませて使用します。
液性アルカリ性仕様PRTR制度対応品、環境対応(減容容器)容量(kg)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1014-1701TKG品番(2017)6-0892-1301繰り返し・詰め替え対応
プッシュ式ディスペンサー 6個入SARAYA(サラヤ)7日以内出荷から8日以内出荷
手洗いスペースに無理なく収まるディスペンサー。、カバー全体がプッシュレバーになり、ワンプッシュで適量の薬液を吐出します。
ひまわり洗剤SARAYA(サラヤ)7日以内出荷
自動食器洗浄機を用いた洗浄に。陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナに優れた洗浄効果を発揮します。硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。アルミニウム製品にもお使いいただけます。
使用方法標準使用濃度 0.1~0.3%形状内容物:液状、吐出・噴射:液状容量(kg)13液性アルカリ性外観無色~微黄色の透明液体アズワン品番68-5085-94希釈(有無)供給装置で希釈
サラヤSS-B18kg八角BIBSARAYA(サラヤ)当日出荷
優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167アズワン品番67-2305-21
B-1000 予備浸漬用SARAYA(サラヤ)6日以内出荷
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
使用場所キッチン・厨房液性中性仕様八角BIB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351希釈倍率500倍RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
クリーンモアコンク 10kg 八角B.I.B.SARAYA(サラヤ)7日以内出荷
洗浄力をギュッと濃縮。少量パワフル洗浄!豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。濃縮タイプで経済的です。
形状内容物:液状、吐出・噴射:液状希釈倍率2000倍液性中性外観微黄色~淡褐色アズワン品番68-5085-86
給食用強力洗浄剤 20kgBIBSARAYA(サラヤ)翌日出荷
食品現場のハードな油汚れ落としに最適です。
用途フライヤーなどの加熱機器、排気設備や床面の洗浄性質アルカリ性トラスコ品番753-7247質量(kg)21.1容量(kg)20希釈倍率(標準)20~400倍繰り返し・詰め替え対応
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります