絞り込み
ブランド
  • アタゴ
  • モノタロウ(53)
  • cotta(4,530)
  • EBM(江部松商事)(3,069)
  • パール金属(2,958)
  • TKG(2,077)
  • カンダ[厨房用品](1,088)
  • 和平フレイズ(974)
  • 貝印(882)
  • タイガークラウン(639)
  • SUGICO(スギコ)(595)
  • 山崎実業(587)
  • ホワイトサム(493)
  • 天領まな板(461)
  • エスコ(419)
  • UK(三宝)(382)
  • アークランドサカモト(376)
  • 下村工業(356)
  • マルゼン[厨房機器](345)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(343)
  • ヨシカワ(338)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手持屈折計 アタゴ

    手持屈折計

    アタゴ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
    用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等最小目盛(%)Brix 0.5
  • 金属屈折計用蓋板 アタゴ

    金属屈折計用蓋板

    アタゴ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合MASTERシリーズ
  • 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ

    手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)

    アタゴ(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
    質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
  • 手持屈折計 標準タイプ アタゴ

    手持屈折計 標準タイプ

    アタゴ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
    用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
  • 食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ

    食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)

    アタゴ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
    測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100アズワン品番61-0174-92防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
  • ブライン濃度屈折計 アタゴ

    ブライン濃度屈折計

    アタゴ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
    測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃仕様温度補正無し防水機能無し質量(g)90外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
  • 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ

    手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)

    アタゴ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
    用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
  • ペン 食塩水・糖度濃度計 アタゴ

    ペン 食塩水・糖度濃度計

    アタゴ(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8使用環境温度(℃)10~40
  • デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー アタゴ

    デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー

    アタゴ
    70,980税込78,078
    1台
    当日出荷
    非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
    測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)214電源006P乾電池(9V)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
  • 海水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ

    海水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)

    アタゴ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
    測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001
  • MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ

    MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

    アタゴ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。 樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。
    材質樹脂目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
  • デジタル糖度計 アタゴ

    デジタル糖度計

    アタゴ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
    用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。測定精度(%)±0.1Brix保護等級IP64質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%
  • 手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計 アタゴ

    手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計

    アタゴ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
    最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)Brix測定範囲(%)0.0~53.0質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2
  • MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ

    MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

    アタゴ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
  • 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ

    手持屈折計(自動温度補正付)

    アタゴ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
    用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
  • ペン尿比重屈折計 アタゴ

    ペン尿比重屈折計

    アタゴ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。
    測定範囲1.000~1.100測定精度±0.002防水保護等級JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67)測定項目尿比重電源単4アルカリ乾電池×1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×38×18分解能0.001測定液温度(℃)10~100使用環境温度(℃)10~35電池寿命約8000回(アルカリ乾電池使用時)温度補正(℃)10~35
  • MASTERシリーズ 豆乳濃度計(防水・自動温度補正機能) アタゴ

    MASTERシリーズ 豆乳濃度計(防水・自動温度補正機能)

    アタゴ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    豆乳の濃度管理に最適! JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
    測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0(自動温度補正)測定精度(豆乳固形分濃度)±0.5%、(塩化マグネシウム濃度)±0.2%(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%
  • 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ

    手持屈折計(自動温度補正付)

    アタゴ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
    用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など最小目盛(%)Brix 0.1Brix測定範囲(%)0.0~20.0質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2(10~30℃)
  • MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能) アタゴ

    MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能)

    アタゴ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。 食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
    測定範囲0.0~10.0g/100g(自動温度補正)質量(g)105測定精度±0.2g/100g(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様食塩水濃度最小目盛0.1g/100g防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
  • MASTERシリーズ ラーメンスープ濃度計 アタゴ

    MASTERシリーズ ラーメンスープ濃度計

    アタゴ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ラーメンスープの濃度管理に最適! ラーメンスープの濃度管理用です。常に一定のスープを保ち、チェーン店の味の均一化にも役立ちます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用したモデルです。かんすいのボーメ度目盛もついています。
    測定範囲(スープ濃度)0~33.0%、(かんすいボーメ度)0.0~10.0質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様スープ濃度、かんすいボーメ度最小目盛(スープ濃度)0.5%、(かんすいボーメ度)0.5
  • MASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計 アタゴ

    MASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計

    アタゴ(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    白濁しているサンプルに最適。 従来の手持屈折計では境界線が不鮮明で読み取りにくかった 白濁しているサンプルに特化した手持屈折計です。 とんこつスープ、クリームソース、ヨーグルト、ミルクコーヒー、 マヨネーズ、切削油(エマルジョン)離型剤等に適しています。
    測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)測定精度(%)±0.5(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)0.5目盛仕様Brix繰返し性±0.25%
  • ペン エチルアルコール濃度計 アタゴ

    ペン エチルアルコール濃度計

    アタゴ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
    用途エタノールの測定電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様エチルアルコール濃度使用可能温度範囲10~100測定モード通常モード(1回毎の測定)電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
  • デジタル糖度計 アタゴ

    デジタル糖度計

    アタゴ(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。 各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。 便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。 自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。 窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。
    Brix測定範囲(%)0.0~45.0(自動温度補正)測定精度(%)Brix ±0.1防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形IEC規格 529 IP64質量(g)300(本体のみ)外形寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)最小表示(%)Brix 0.1環境温度範囲(℃)5~40温度補正(℃)5~40
  • デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH アタゴ

    デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH

    アタゴ
    70,980税込78,078
    1台
    翌々日出荷
    QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。
    測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
  • 手持屈折計 アタゴ

    手持屈折計

    アタゴ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    耐熱性を強化した手持屈折計です。 食品分野ではジャム・餡・マーマレード・佃煮など、煮詰めながら測定するようなサンプル用に開発された製品で、高温のサンプルを製造現場で高温のまま測定できます。 また、強化プリズムの採用によりジャムなどに含まれる酸による腐蝕を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。
    測定項目Brix材質(プリズム)耐熱・耐酸強化ガラス、(プリズムハウス)金属製クロム仕上、(採光板)ポリカーボネイト寸法(mm)40×40×140質量(g)250最小目盛(%)0.5
  • MASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能) アタゴ

    MASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能)

    アタゴ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
    測定範囲1.000~1.100(自動温度補正)測定精度±0.001(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
  • MASTERシリーズ 海水濃度屈折計 アタゴ

    MASTERシリーズ 海水濃度屈折計

    アタゴ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    海水濃度専用のモデル。 海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。
    測定範囲(海水濃度)0~100‰、(海水比重)1.000~1.070質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様海水濃度、海水比重最小目盛(海水濃度)1‰、(海水比重)0.001
  • MASTERシリーズ 屈折率用屈折計 アタゴ

    MASTERシリーズ 屈折率用屈折計

    アタゴ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    高分子・各植物油の管理に最適! MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。
    測定範囲1.435~1.520質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様屈折率(RI)最小目盛0.001
  • MASTERシリーズ 豆乳濃度計 アタゴ

    MASTERシリーズ 豆乳濃度計

    アタゴ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    豆乳の濃度管理に最適! JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。
    測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%
  • MASTER 500シリーズ 手持屈折計 アタゴ

    MASTER 500シリーズ 手持屈折計

    アタゴ
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    MASTER-500は、Brix 0~90% というワイドレンジに対応し、低中濃度と高濃度の両方のサンプルを1台で測定できます。耐熱性を強化しているため高温サンプルの測定も可能です。防水仕様(IP65)も備えています。
    測定範囲(%)0.0~90.0測定精度(%)±1.0防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)1.0目盛仕様Brix繰返し性±0.5%
  • デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO アタゴ

    デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO

    アタゴ
    70,980税込78,078
    1台
    翌々日出荷
    硫酸専用の吸引式濃度計です。 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。 面倒なサンプルの拭き取りも不要です。場所を選ばない電池駆動式の軽量・コンパクト設計で硫酸に触れることなく測定が可能です。
    測定範囲硫酸濃度:0.0~35.0%、温度:5~40℃測定精度硫酸濃度:±0.3%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
  • 手持屈折計 R-5000 アタゴ

    手持屈折計 R-5000

    アタゴ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    測定範囲(屈折率(nD)) 1.333~1.520(3段切り換え)測定精度0.001(最小目盛)測定項目屈折率(nD)
  • 手持屈折計 HSR-500 アタゴ

    手持屈折計 HSR-500

    アタゴ
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.0~90.0%(3段切り換え)測定精度0.2%(最小目盛)測定項目Brix
  • MASTERシリーズ 尿比重屈折計 アタゴ

    MASTERシリーズ 尿比重屈折計

    アタゴ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
    測定範囲1.000~1.100質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
  • MASTERシリーズ 臨床用屈折計 アタゴ

    MASTERシリーズ 臨床用屈折計

    アタゴ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
    測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
  • MASTERシリーズ 臨床用屈折計(防水・自動温度補正機能) アタゴ

    MASTERシリーズ 臨床用屈折計(防水・自動温度補正機能)

    アタゴ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
    測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)測定精度(尿比重)±0.001(血清蛋白)±0.2g/100mL(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
  • MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ

    MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

    アタゴ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目盛仕様Brix
  • デジタル屈折計 アタゴ

    デジタル屈折計

    アタゴ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-1868-01
  • デジタルイソプロピルアルコール濃度計 アタゴ

    デジタルイソプロピルアルコール濃度計

    アタゴ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
    測定範囲(%)0.0~60.0(W/W)測定精度(%)±0.5(濃度0~30にて)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64測定項目イソプロピルアルコール濃度寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300分解能0.1%使用環境温度(℃)10~35温度補正(℃)10~35(自動温度補正)
  • デジタル過酸化水素水濃度計 アタゴ

    デジタル過酸化水素水濃度計

    アタゴ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。
    測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)測定精度(%)±0.5防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64測定項目過酸化水素水濃度寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300分解能0.1%使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品