厨房用品 :「低温調理」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。
用途IH100V専用 材質保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衛生的で弾力のある丈夫なゴムヘラ。混ぜる、移す、均す、裏ごしに使えるゴムヘラです。特殊金属が中に入っていて、丈夫な一体成型なので衛生的で、耐久性に優れています。高温、低温調理OK。
材質本体/シリコーンゴム 芯棒/ステンレス鋼(18-0) 耐久温度(℃)耐熱温204、耐冷温-20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理と保温がこれ一台で! 一定温度に制御するPTCヒーターでやさしく均一に保温します。 真空パックした食材で低温調理もおこなえます。 防水設計でしっかり洗浄できます。
容量(L)20(5升) 消費電力(W)75 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.6 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)3(着脱可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×373×256 設定温度(℃)35~90 TKG品番9-0165-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

キューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善) 動画あり
見た目美しいキューブ型炊飯器
用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群の大きめサイズのゴムヘラです。 金属の芯が入った、丈夫な一体成型。 大ぶりなのでしっかり持てて、生地を混ぜたり移したりが簡単に出来ます。 生地ならしにも、広い面をフルに活用できる優れものです。 高温、低温料理にもお使い頂けます。 揚げ物など油を大量に使う料理には、お使いにならないで下さい。 刃物や缶詰等の切り口にお気を付け下さい。 使用後は出来るだけ早めに洗い、保管して下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質シリコンゴム 芯棒/スチール 寸法(mm)約106×216 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000 温度調節範囲(℃)30~90 材質ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 電源コード(m)1.5 水槽寸法(mm)503×301×H162 TKG品番9-0819-0101 TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理に理想的です。生地を混ぜ合わせたり、ボールから移したり生地ならしや裏漉しに使ったりします。特殊金属が中に入って、丈夫な一体成型だから衛生的に使え使い勝手や耐久性がバツグン。高温・低温の調理もOK
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×10×264 ヘラサイズ(mm)57×11×75 耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アイリスオーヤマIHコンロ鍋セット 1000W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です
仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:5段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当●揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)●温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃) 材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼 ブラック 質量(g)1700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:240×286×54 電源コード(m)約1.5
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

アイリスオーヤマIHコンロ鍋セット 1400W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です
仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:6段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)●揚げ物調理モード:6段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃/約150℃)●温度調理モード:6段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃/約50℃) 材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼 ブラック 質量(g)2200 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:280×326×54 電源コード(m)約1.8
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

タイガークラウン特大ゴムヘラシリコーン
金属の芯が入った丈夫な一体成型。大ぶりだからしっかり持てて生地を混ぜたり移したりするのが簡単にできます。生地ならしにも広い面をフルに活用できる優れ物です。高温・低温の料理もOKです。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/スチール 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×12×216 ヘラサイズ(mm)106×12×66 耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

混ぜて、そのまま盛り付けがきれいにできます。高温・低温の調理もOK!お鍋に残ったほんの少しのバターやソースをきれいにすくい取れます。お料理をかき混ぜたり、空気を含ませながらケーキのたねをまぜるのにも大変役立ちます。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)スプーン部:60×18×90、柄部:20×10×185 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×18×272 品名・タイプケーキ型 耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

腰が強くて、弾力性と柔軟性バツグン!。本体の中に特殊金属が入っているので丈夫で長持ち。一体成型なので汚れがつきにくく衛生的でいつもきれいにしておけます。高温・低温の調理もOKです。柔らかいシリコーンゴムなのでボールを直接傷つけません。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス・ナイロン 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×12×252 耐久温度(℃)温耐熱204/耐冷-20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群! 本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。 高温・低温の調理にも使用が可能です。 柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
材質シリコンゴム 芯棒:ステンレス 寸法(mm)約57×264 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。高温・低温の調理もOK。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0) 質量(g)94 外寸(mm)57×264 対応【不可】食洗機、電子レンジ 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
1個
879 税込967
当日出荷

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群! 本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。 高温・低温の調理にも使用が可能です。 柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。 一体成型の為汚れがつきにくく、衛生的。
材質シリコンゴム 芯棒/ステンレス 寸法(mm)約30×257 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

腰が強くて、弾力性バツグン! 手に持ってもしっかり・丈夫!高温・低温の料理でもOKです。 一体成型だから汚れが付きにくく、衛生的でいつもきれいにしておけます。 お鍋に残ったほんの少しのバターやソースをきれいにすくい取れます。 揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。 刃物類や缶詰の切り口などにご注意下さい。
材質本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス 寸法(mm)48×18×272、スプーン部:60X18X90 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

熱効率と均一な低温熱分布を実現した画期的な調理器具です。その結果直火焼きや蒸し焼きと違い、スモーク状態で焼きあげるために肉の味、つや、香り、柔らかさなどは、これまでの器具より格段優れています。 本格スモークを楽しみたい方は、スモークチップ、スモークウッド、お茶葉等使いますと、燻製がお手軽にお作りいただけます。
付属品Sフック10本、スモークチップ(サクラ)500g一袋、 チップ皿1枚 材質18-8ステンレス
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。ワイヤープローブを本体にセットすればオーブン・グリル等の庫内の温度や食材の温度管理が庫外から確認できます、耐熱性ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1mの長さがあります(本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です)。ワイヤープローブの長さは105mmです。希望の温度設定をすれば、アラームが鳴って周りにお知らせします。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。ディスプレイは、左利きの人の為に本体の向きを逆さまにしても、ディスプレイの表示も自動的に回転して正立表示を保ちます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67 電源CR2032 リチウム電池 ワイヤー長さ(m)1 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105 関連資料(2MB) 取扱説明書(0.88MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

肉、魚、野菜など、どんな食材でも美味しく調理!!。▼スチコンでの調理でも、美味しそうな焼き目がつきます!低温、短時間の調理で食材の芯まで熱が通ります!。▼ジューシーでふっくらした仕上がりで食材の美味しさを引き出します!。高い熱伝導で調理時間を短縮!。▼熱伝導効率の高い特殊合金を使用することで、調理の時間を短縮し、食材のうまみを逃がさず調理できます。▼スチームでの使用も出来ます。お手入れも簡単!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、お手入れも簡単です。▼食洗機での洗浄もできます。余分な油を使わず調理!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、調理時にクッキングオイルが不要で健康的な料理が可能です。熱の吸収・保熱・伝導の性能が非常に高い特許品のアルミニウム合金。使用上の注意。▼金属製の調理用具を使用した場合、コーティングの剥がれに繋がる恐れがあるので樹脂製の調理器具を使用して下さい。▼洗浄する際も、研磨ブラシや研磨剤入りの洗剤を使わないようにして下さい。セラミックコーティング加工。片面はストライプ状のクラシックな形状のグリルプレートで肉、魚、野菜用となっています。裏面は、パンやピザなどに使用できるフラットな形状です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナソニック業務用電子レンジ
錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。
質量(kg)18 シルバー 消費電力(W)1570 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306 庫内寸法(mm)330×330×200 庫内容量(L)22
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67 電源CR2032 リチウム電池 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長112 関連資料(1.57MB) 取扱説明書(0.58MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は94mm。プローブの長さは132mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ15mm、重さも48gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~ 300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)48 電源CR2032 リチウム電池 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×31×15 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長132 関連資料(2.12MB) 取扱説明書(0.64MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。ディスプレイは、左利きの人の為に本体の向きを逆さまにしても、ディスプレイの表示も自動的に回転して正立表示を保ちます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)85 電源CR2032 リチウム電池 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長100 関連資料(1.66MB) 取扱説明書(0.63MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~ 300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67 電源CR2032 リチウム電池 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長112 関連資料(2.03MB) 取扱説明書(0.67MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

質量(kg)3.7 外形寸法(mm)220×305×240 容量(L)【調理】1 電源AC100V(50-60Hz共用) 定格消費電力(W)350 電源コード(m)1.4(マグネットプラグ方式) 設定温度(℃)(発酵・低温調理)35~90 モード86(自動メニュー70/手動メニュー16) 満水容量(L)2 保温時間(h)最大12
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる角皿スチーム機能を搭載したオーブンレンジです。赤外線センサーで「お好み温度」あたためなら、熱く仕上げるだけでなく生チョコを上手に溶かしたり、アイスを食べ頃’-10℃など低温仕上げにも使えます。庫内4面遠赤の上下ヒーター式石窯ドームオーブンなら、ノンフライ調理もOK。油を使わずヘルシーなフライが簡単に作れます。便利な解凍やあたためだけでなく、豊富な自動メニューで毎日の調理に活躍します。
その他自動メニュー(総レシピ数、自動メニュー)、液晶表示(バックライトなし)、庫内遠赤・脱臭ブラックコート(天井・扉部・底面除く) 質量(kg)14 ホワイト 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)オーブン・グリル機能:1220/オーブン1150・グリル800、レンジ機能:1430/短時間高周波出力1000(最大3分)・定格連続高周波出力600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:480×390×350、庫内有効:376×320×198 寸法(cm)【設置寸法】左1.5・右4.5・上方10以上、背面ぴったり(熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。) 機能【オーブン・グリル】温度:100~250℃・発酵30/35/40/45℃、加熱方式:石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上:ガラス管ヒーター)、庫内4面遠赤(底・奥・左右)、ノンフライ調理、石窯グリル、【スチーム】スチーム方式:角皿式、スチーム調理:角皿スチーム調理、【レンジ】センサー:赤外線センサー・温度センサー、温め機能(ごはん/おかず/お好み温度/飲み物/茹で野菜/コンビニ弁当※抜粋)、解凍(解凍/さしみ) 年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能58・オーブン15.4
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

ツヴィリングJ.A.ヘンケルス雅 6000MCT 三徳
卓越を極める。ハンマーフィニッシュ仕上げを施した美しいブレード。3層のブレード素材を使用しています。丸みある滑らかなラインを描き、手に吸い付くような使い心地が魅力のエルゴノミックハンドル。モザイクピンと赤と金のリングでアクセントを付けたデザインです。これら「MIYABI」初の新しいカタチを搭載した6000MCTシリーズは、日本の技術力を感じさせる刃物として、世界中の一流シェフと料理愛好家に愛されています。CRYODUR:クリオデュア。ブレードを-196℃の低温で焼き入れ硬化処理し、素材の組織を安定させ、永切れと非常に優れた硬度を可能にする熱処理を施しています。刃付け:本刃付け。エルゴノミー:持ちやすさを意識して作られたハンドルです。パッカーウッド:木材を細かくし、高圧で層合板にした硬度の高い材質です。
材質MC63パウダースチール 刃長(cm)18
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1938 年にツヴィリングが生んだロングセラーのクラシック料理バサミ。 料理に必要な要素を備えた最高品質の造りと万能なスタイルで、今も変わらず食卓で愛されています。 食材を切るだけでなく栓を抜く、缶やネジ蓋を開けるなどといった料理に必要な要素を備えた万能バサミはツヴィリングが世界で初めて提案したスタイルです。 鍛造で鍛えた素材。ツヴィリング独自の焼き入れ処理を施した鋼材を低温で焼き入れ硬化処理(-70℃)し、素材の組織を安定させて特性を引き出すフリオデュアと呼ぶ工程を行ない、ハサミの硬度・耐食性・切れ味の持続を向上させます。
全長(mm)200 質量(g)約140 TKG品番9-0478-2301 TKG品番(2017)6-0426-1901
1個
9,998 税込10,998
欠品中

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります