カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 厨房用品
        • キッチン・調理用品(106)
        • 料理道具(7)
        • 厨房機器・設備・調理機械(12)
        • 製菓・製パン用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

厨房用品 :「味噌」の検索結果

関連キーワード
  • 味噌汁
  • 味噌こし
  • 味噌容器
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レイエ計量みそマドラー オークスレイエ計量みそマドラーオークス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
くるっと回して簡単に計量、そのままみそ溶きも、卵溶きやドレッシング作りにも重宝します。業務用にも省力化に役立て味が安定します。
材質本体:18-8ステンレス、中栓:ナイロン全長(mm)200質量(g)20最大径(Φmm)40
みそストッカー ナカヤ化学産業みそストッカーナカヤ化学産業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
市販のみそパックが丸ごと収納できます。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
PRO SERIES 黒柄万能こし用すりこぎ棒 アークランドサカモトPRO SERIES 黒柄万能こし用すりこぎ棒アークランドサカモト
169税込186
1本
当日出荷
ごま等をする際に。
用途黒柄万能こし用すりこぎ棒長さ(mm)約138
フードコンテナ(丸型) エンバランスフードコンテナ(丸型)エンバランス(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
手作り味噌やぬか床、梅干しなどの発酵食品をつける時にオススメです。本体に取っ手があり、持ち上げやすく移動にも便利。フタが柔らかいから開け閉めがしやすい。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン容量(L)6形状丸形直径×高さ(cm)24.5×19.5本体:グレー/フタ:半透明耐熱温度(℃)(本体)-10~120、(フタ)-30~70
高精度デジタル塩分計 タニタ高精度デジタル塩分計タニタ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
みそ容器 25型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]みそ容器 25型TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
押しフタ付です。 空気との接触面が少ない深型設計です。 味噌作り約21kgに最適な容器です。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)高さ(mm)355幅(mm)375(持ち手含む) 355(持ち手含まない)トラスコ品番798-8222質量(kg)1ブラウン容量(L)25
丸かめ (蓋付) リビング丸かめ (蓋付)リビング(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
塩分計 塩分計る君 オーム電機塩分計 塩分計る君オーム電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式
18-8 共柄 万能こしセット(18-0ステンレスレンゲ付) EBM(江部松商事)18-8 共柄 万能こしセット(18-0ステンレスレンゲ付)EBM(江部松商事)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質レンゲ:18-0ステンレス網目16メッシュ
18-8シンプル万能こし エムテートリマツ18-8シンプル万能こしエムテートリマツ
539税込593
1個
翌々日出荷
家庭・業務用問わず、リーズナブルなステンレス万能こし
材質18-8ステンレス寸法(mm)120×柄長173メッシュ12
18-8共柄ミニみそこし エムテートリマツ18-8共柄ミニみそこしエムテートリマツ
799税込879
1個
翌々日出荷
共柄でシンプル構造ですので洗浄が容易で衛生的にご使用出来ます。
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)160外径×深さ(Φmm×mm)92×75
18-8万能こし 12メッシュ カネコプレス18-8万能こし 12メッシュカネコプレス
539税込593
1個
当日出荷
用途飲食店向け業務用商品。材質ステンレス直径(Φmm)120柄長さ(mm)173
セレットクック アルミ片手鍋 パール金属セレットクック アルミ片手鍋パール金属
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
軽くて使い勝手がよい。ちょっとしたお味噌汁や煮込み料理などに。
材質本体・蓋:アルミニウム、つまみ・取手:フェノール樹脂表面処理アルマイト加工
ボニー ミートチョッパー ボニーボニー ミートチョッパーボニー(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。 レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。 また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質FC鋳物 錫メッキ仕上付属品3.2mmプレート付、肉押棒付
鰹節削り器 鰹箱 ことはじめ 小柳産業鰹節削り器 鰹箱 ことはじめ小柳産業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
SK鋼刃を使用した鰹節削り器「ことはじめ」、外箱はツガ材を使用し、鉋台は天然木を使用した削り器。引き出し無しのタイプとなります。
用途削って、粉になった部分は天然のふりかけとして、ご飯にかけたりお味噌汁に入れると、風味がグッと増して超おススメです。花になった部分は豆腐やおひたしのパートナーに!卵かけご飯にもすごくおススメです。寸法(cm)約22.5×8.6×8.5
PRO SERIES 黒柄こし プロ仕様 アークランドサカモトPRO SERIES 黒柄こし プロ仕様アークランドサカモト
579税込637
1本
当日出荷
お味噌汁を作る際に、味噌がとぎやすいです。
用途お味噌汁を作る際に仕様エンド部:ひっかけ穴付色(グリップ)ブラック
ステンアイスディッシャー#16 50cc TAKAGI(高儀)ステンアイスディッシャー#16 50ccTAKAGI(高儀)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アイスクリームやポテトサラダ・マッシュポテトなどの盛り付けなどにとっても便利です。一定量すくえるので、味噌などにも。
薄手ガーゼだしこし袋 吉田織物薄手ガーゼだしこし袋吉田織物
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途野菜絞り、果汁絞り、味噌漉し、スープこし、だしこし、漬け込み用材質綿100%仕様【濾し目】中目
パンチングみそこし TAKAGI(高儀)パンチングみそこしTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
丈夫で洗いやすいパンチング材を使用。 サビにくく清潔なステンレス鋼を使用。 食洗機対応。
用途みそこしやだし取りに。材質ステンレス鋼アズワン品番64-4070-23
TSステンレス プロみそこし (18-8アミ) 新越ワークス(Three Snow)TSステンレス プロみそこし (18-8アミ)新越ワークス(Three Snow)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼外径(Φmm)170柄長さ(mm)227メッシュ16TKG品番9-0450-0101TKG品番(2017)6-0408-0401
ヴィータ 万能こし 金伊工業ヴィータ 万能こし金伊工業(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
脱脂洗浄仕上げ。食器洗浄機での使用可能です。
オレンジ材質枠板:SUS304ステンレス(板厚 0.3mm)、金網:SUS304ステンレス(0.40×14m/s)、ハンドル金具:SUS304ステンレス(板厚:1.5mm)、ハンドル樹脂:ポリプロピレン(耐熱110℃)
ソルセイブ ADVANTECソルセイブADVANTEC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(1000枚)
当日出荷
食塩含浸濾紙「ソルセイブ」は、減塩の参考として、味噌汁などの塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。 濾紙は、食塩(NaCl)含有量0、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6mg/cm2の7種類が1セットになっています。 各々の濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。
セット内容0mg/cm24瓶(試験紙400枚)0.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)0.8mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.0mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.2mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.4mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)アズワン品番64-1183-42
しりしり器(千切 太) 京都活具しりしり器(千切 太)京都活具
1,400税込1,540
1個
当日出荷
独特の切り口 約5.5mm幅に切れます。 特殊な刃だから、美味しくできる 専用に開発された6mm穴の特製刃を使用しており、プロの料理人のような下ごしらえが簡単にできます。 丸みのある独特の切り口はお野菜の表面を粗く凹凸に下ろすので、ドレッシングや調味料が染み込みやすく美味しい料理が作れます。 お味噌汁やお鍋の具材や、サラダ、野菜炒めなど幅広く使えるツールです。 さまざまな野菜をおろして、お料理の幅を広めていくお手伝いをしてくれます。 約5.5mmの太い千切りです。表面に凹凸が出来るので味のしみ込みが良くなります。
材質本体:天然木、切刃:刃部/18-0ステンレス質量(g)106寸法(cm)27.2×8.5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応
18-8共柄みそこし(スプーン付) 新越ワークス(Three Snow)18-8共柄みそこし(スプーン付)新越ワークス(Three Snow)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼外径×全長(mm)110×215メッシュ16TKG品番9-0450-1501TKG品番(2017)6-0408-1101
切立てかめ (蓋付) リビング切立てかめ (蓋付)リビング(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
材質陶器
アルマイトPC柄みそこし(こし棒付) 前川金属工業所(宝こづち印)アルマイトPC柄みそこし(こし棒付)前川金属工業所(宝こづち印)
879税込967
1個
当日出荷
底が平らのため安定して置けます。
穴径パンチング穴径:2.0材質本体/アルミニウム、ハンドル/フェノール樹脂サイズ寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×76全長(mm)193TKG品番9-0450-0501
スリムシリコーンベラ SELECT100スリムシリコーンベラSELECT100
799税込879
1本
当日出荷
ジャム瓶や味噌パックからの取り出し、小さめボウルや軽量カップなどにもフィットする、スリムなシリコーンベラ。スリムサイズなので合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。シリコーン一体成形なので、溝に食材や汚れが入り込むようなことがなく、清潔にお使いいただけます。ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料の移し替えなどにも適しています。レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。コーティングフライパンOK。
用途食洗機対応寸法(mm)222×30×8質量(g)44材質本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレススチール耐熱温度(℃)200
Easy Wash 食洗機対応万能こし パール金属Easy Wash 食洗機対応万能こしパール金属
999税込1,099
1個
当日出荷
だし取りや麺すくいに多用途に使えます。
漬物容器「漬太君」 (透明ガラス蓋付) リビング漬物容器「漬太君」 (透明ガラス蓋付)リビング(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
ENJOY KITCHEN ネギスライサー パール金属ENJOY KITCHEN ネギスライサーパール金属
339税込373
1個
当日出荷
ネギの輪切りがスピーディーに。 味噌汁、ラーメンに。
ちょい混ぜマドラー 小久保工業所ちょい混ぜマドラー小久保工業所(1件のレビュー)
139税込153
1セット
当日出荷
卵料理やドレッシング等のちょい混ぜに便利です。カップスープやインスタント味噌汁のかき混ぜにも。
ボニー 電動式NEWキッチンミンサー ボニーボニー 電動式NEWキッチンミンサーボニー
75,980税込83,578
1個
当日出荷
新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様3.2mmプレート付押し棒付き材質本体:アルミ ロール:樹脂径(Φmm)プレート/65、ロート/45電源単相100V 400W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310処理能力(肉・魚)20~30kg/20分TKG品番9-0683-0101TKG品番(2017)6-0604-0201
レイエ 計量みそマドラー(化粧箱仕様) オークスレイエ 計量みそマドラー(化粧箱仕様)オークス
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
いつもの味が手軽に作れる。大小の丸い計量部を味噌に差してくるりと回すとカンタンに味噌の計量ができます。味噌を計量したら、そのまま味噌溶きとして使うことができます。大は約大さじ2、小は約大さじ1の計量。毎日の味噌汁が簡単に一定の味付けで作ることができるので、塩分の取りすぎも防げます。卵溶きや調味料を混ぜる時にも便利に使えます。収納しやすいコンパクトサイズ。ギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージ仕様です。
仕様食器洗浄乾燥機使用可材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)質量(g)20寸法(cm)全長20
WATER ARAE みそこしセット WATER AREAWATER ARAE みそこしセットWATER AREA
619税込681
1個
翌々日出荷
上手にみそがこせる、こし器&ミニお玉セット。清潔でサビにくいステンレス製。
用途みそ汁などに。材質(金属部)ステンレス鋼質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×95材質(ハンドル)ポリプロピレンアズワン品番64-4070-26
SELECT100 スリムシリコーンベラ cottaSELECT100 スリムシリコーンベラcotta
1,098税込1,208
1個(1個)
4日以内出荷
ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料を残さず移し替えなどにも適しています。 小さめのボウルや計量カップなどにもフィットするヘラ形状。 スリムサイズなので、合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。 レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。 シリコーン一体成形。
材質本体:シリコーンゴム/芯材:ステンレススチール寸法(mm)222×30×H8質量(g)57耐熱温度(℃)200食器洗浄機
吉田晒 寒冷沙(綿100%) 吉田織物吉田晒 寒冷沙(綿100%)吉田織物
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
ガーゼ生地を少し丈夫にしたような生地。目が粗いので大粒な漉し関係に使えます。肉を包む・味噌漬け・スープを漉す。目の粗いスープ物に最適。
材質綿100%寸法(幅W×長さL)(cm×m)112×10TKG品番9-0445-1101TKG品番(2017)6-0403-1001
インジニオ ディープメッシュスキマー T-fal(ティファール)インジニオ ディープメッシュスキマーT-fal(ティファール)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
味噌をこしたり、少量の湯通しに便利なディープタイプ。 鍋のフチに掛けられるフック付き。
質量(g)90寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×90×235
板前さんの みそこし 名人 【味噌こし】 下村企販板前さんの みそこし 名人 【味噌こし】下村企販(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
アミが太く、丈夫なステンレス製みそこし。鍋フチに引っかけることができます。穴が大きめですので、細かい粉状のカスはすくい取れません。
質量(g)87深さ(mm)70寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×170×230内径(mm)85
セレクト100 DHシリーズ 貝印セレクト100 DHシリーズ貝印
639税込703
1個
8日以内出荷
粘性のある味噌などのペースト状の調味料も測りやすい、緩やかなカーブ形状の軽量スプーンです。料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。スプーン部と持ち手が一体形状なので、洗う際に汚れが残りにくい仕様です。
仕様●本体サイズ(約):139×32×13mm●重量(約):20g●材質●▼18-8ステンレススチールアズワン品番65-8923-77

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品