絞り込み
内径(Φmm)
- 55(1)
- 65(20)
- 70(24)
- 75(2)
- 160(3)
- 200(5)
- 220(3)
- 240(3)
外径(Φmm)
- 100(1)
- 130(16)
- 140(4)
- 150(24)
- 160(2)
- 240(3)
- 280(2)
- 300(3)
- 310(3)
- 320(3)
幅(mm)
- 51
- 18(91)
- 19(90)
- 20(100)
- 21(96)
- 23(168)
- 25(154)
- 28(88)
- 31(141)
- 33(145)
- 36(119)
- 37(101)
- 40(143)
- 43(139)
- 45(146)
- 46(92)
- 55(106)
- 58(132)
- 60(99)
- 64(106)
- 80(136)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪形状

スラストころ軸受(1)

円すいころ軸受(12)

円筒ころ軸受(10)

自動調心ころ軸受(30)
シールド形状

開放形(38)
外輪タイプ
- フラット(22)
フラット
軌道輪列数
- 単列(24)
- 複列(19)
単列・複列
JIS等級
- その他(3)
- 等級0(41)
- 等級5(1)
その他・等級0・等級5
ブランド
- NSK(日本精工)(20)
- NACHI(不二越)(20)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- 象印チェンブロック(1)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)・象印チェンブロック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台
NSK(日本精工)(31件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から109日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円すいころ軸受32300番台
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌々日出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受(NJ型)
SKF(日本エスケイエフ)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 22000番台
SKF(日本エスケイエフ)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から56日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
円すいころ軸受 32000形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NUP型)
SKF(日本エスケイエフ)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
自動調心ころ軸受 22300形
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NJ型
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
円すいころ軸受 32300形
NACHI(不二越)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32900形
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32314
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】51番号【NSK】HR32314J許容回転数(min-1[r.p.m])2600内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】42幅T(mm)54呼び番号HR32314J基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)300000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32032XP5
NSK(日本精工)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)240幅B(mm)【内輪】51番号【NSK】HR32032XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])1300内径d(Φmm)160幅C(mm)【外輪】38幅T(mm)51呼び番号HR32032XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)750000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32940
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)280幅B(mm)【内輪】51番号【NSK】HR32940J許容回転数(min-1[r.p.m])1100内径d(Φmm)200幅C(mm)【外輪】39幅T(mm)51呼び番号HR32940J基本定格荷重Cor(N)935000基本定格荷重Cr(N)480000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32944
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)300幅B(mm)【内輪】51番号【NSK】HR32944J許容回転数(min-1[r.p.m])1000内径d(Φmm)220幅C(mm)【外輪】39幅T(mm)51呼び番号HR32944J基本定格荷重Cor(N)990000基本定格荷重Cr(N)490000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32313
NSK(日本精工)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)140幅B(mm)【内輪】48番号【NSK】HR32313J許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】39幅T(mm)51呼び番号HR32313J基本定格荷重Cor(N)340000基本定格荷重Cr(N)267000
単列円すいころ軸受 32948
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)320幅B(mm)【内輪】51番号【NSK】HR32948J許容回転数(min-1[r.p.m])950内径d(Φmm)240幅C(mm)【外輪】39幅T(mm)51呼び番号HR32948J基本定格荷重Cor(N)1040000基本定格荷重Cr(N)500000
自動調心ころ軸受 22314EA
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)51番号【NSK】22314EAE4寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号22314EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800基本定格荷重Cor(N)435000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22314EAKC3
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)51番号【NSK】22314EAKE4C3寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号22314EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800基本定格荷重Cor(N)435000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22314EAK
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)51番号【NSK】22314EAKE4寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号22314EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800基本定格荷重Cor(N)435000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22314EAC3
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)51番号【NSK】22314EAE4C3寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号22314EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800基本定格荷重Cor(N)435000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22300番台
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 W33 K
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300番台 C3
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300番台 W33
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300番台 W33 K C3
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300番台 W33 K
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼