絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 28(1)
外径(Φmm)
  • 32
  • 15(16)
  • 17(17)
  • 19(19)
  • 22(27)
  • 24(28)
  • 26(21)
  • 28(27)
  • 30(17)
  • 37(25)
  • 42(25)
  • 45(24)
  • 47(25)
  • 52(20)
  • 55(24)
  • 62(27)
  • 68(16)
  • 72(17)
  • 110(15)
  • 120(18)
幅(mm)
  • 12(1)
  • 17(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(1)
軌道輪形状
針状ころ軸受(19)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(3)
シールド形状
開放形(12)
外輪タイプ
  • フラット(16)
  • 溝付き(1)
フラット・溝付き
軌道輪列数
  • 単列(17)
  • 複列(3)
単列・複列
JIS等級
  • 等級0(16)
等級0
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • IKO(日本トムソン)(7)
  • INA(4)
NTN(エヌティーエヌ)・IKO(日本トムソン)・INA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(1)
20(1)
28(1)
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受 HK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 HK形

    NTN(エヌティーエヌ)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAFI

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受BK形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼形式クローズエンド形JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング NAF

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA0 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA0

    NTN(エヌティーエヌ)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 保持器付針状ころ K形 NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ K形

    NTN(エヌティーエヌ)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状保持器付針状ころ
  • 自動調心針状ころ軸受 INA

    自動調心針状ころ軸受

    INA
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受(リブ無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(リブ無)

    INA
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受