絞り込み
ブランド
- DIGILENT
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,973)
- エスコ(1,015)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(624)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

BNC-クリップケーブル
DIGILENT¥2,898税込¥3,1881個欠品中ワニ口クリップ終端のBNCコネクタケーブル 波形発生器と被試験回路を接続するBNCケーブルです。赤と黒のワニ口クリップで終端されており、中型コンポーネントに接続するのに最適です。BNCアダプタを使用してAnalog Discovery Studioに接続する場合などに使用できます。全長39.37インチ(100±2cm)接続方式BNC導体断面積/26AWG長さ(inch)黒と赤のリード線/7(18cm)
Analog Discovery 3
DIGILENT¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷オシロスコープや波形発生器、ロジックアナライザなど多機能な計測器 [オシロスコープ] 差動2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、入力範囲±25V、帯域幅30MHz以上(BNCアダプタ使用時) 入力フィルタとロックインアンプはユーザー設定可能 FFT、スペクトログラム、アイダイアグラム、XYプロットなどの表示が可能 [任意波形発生装置] 2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、出力範囲±5V、帯域幅12MHz(BNCアダプタ使用時) 標準波形、振幅変調信号、周波数変調信号、アナログ入力からの直接再生、カスタム波形、その他 [ロジックアナライザ、パターンジェネレータ] デジタルI/O:16チャンネル 3.3Vデジタル入出力(個別に設定可能)、5Vトレラント入力 SPI、I2C、UART、CAN、JTAG、ROMロジック、カスタムプロトコル、他 [プログラマブル電源] 0.5V~5V/-0.5V~-5Vの可変電源 補助電源使用時、最大800mA(1chあたり) [その他の機能] スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、インピーダンスアナライザ、プロトコルアナライザ、ボタン、スイッチ、LEDなどの仮想デジタルI/O、データロギング、電圧計、アプリ内スクリプティング LabVIEW、MATLABのサポートセット内容Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー)チャンネル数2アナログ
Digilent オシロスコープ用アダプタ
DIGILENT¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様●アダプタタイプ = BNCアダプタボード●併用可能製品 = Analog Discovery 2●モデル番号(P) = 410-263Discovery 2キット: プロジェクトボックス、USBケーブル、15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ x 2、6ピンオスヘッダ5個パック、フェライトケーブルスナップオン●Discovery 2 USB PC多機能装置●Analogue Discovery 2 は、USBオシロスコープ / 多機能装置です。あらゆる種類の混合信号の測定、生成、記録、制御を行えます。●オプションの Discovery BNCアダプタボード は、標準BNCプローブを接続できるようにします。●Discovery 2は、工学系の学生、趣味人、電子工作愛好家を対象にしています。●チュートリアルその他の情報は、こちらからダウンロードできます。●2チャンネルPC USB 14ビット100 Mspsデジタルオシロスコープ 2チャンネル14ビット100 Msps任意波形発生器 ステレオオーディオヘッドホン / スピーカーアンプ 16チャンネル100 Mspsデジタルロジックアナライザ 16チャンネル100 Mspsパターン発生器 16チャンネル仮想デジタルI/O、ボタン、スイッチ、LEDを含む 複数の装置をリンクするためのI/Oデジタルトリガ信号 x 2 シングルチャンネルAC / DC電圧計 ネットワークアナライザ: 1 Hz → 10 MHz、ボード、ナイキスト、ニコルズ線図 スペクトラムアナライザ: 電力スペクトラム及びスペクトラム測定(ノイズフロア、SFDR、SNR、THDなど) SPI、I2C、UART、及びパラレルポート用デジタルバスアナライザ プログラマブル電源 x 2 (0 → +5 V、0 → -5 V) WaveForms 2015ソフトウェア(Mac、Linux、Windows対応)●RS製品コード. 134-6480/134-6480/410-321 ●Analogue Discovery 2●装置キット 134-6460/134-6460/410-263 ●Analogue Discovery BNCアダプタボードRoHS指令(10物質対応)対応
Analog Discovery3用ソフトケース
DIGILENT¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷Analog Discovery 3専用の丈夫なジッパー付きソフトケース ケーブルやアクセサリーを収納できるメッシュポケットと、同梱した部品などでAnalog Discovery 3を傷つけないようにするフォームインサートが付属しています。 内部が保護フォームで覆われた耐久性のあるジッパー式ケース 取り外し可能なフォームインサート付き 追加収納用メッシュポケット寸法(mm)174×145
Analog Discovery 3 Pro Bundle
DIGILENT¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷多機能計測器Analog Discovery 3と多用途に使えるアクセサリのセット このバンドルには、バージョンアップされて最大125MS/秒のサンプリングが可能になった万能計測器Analog Discovery 3に加えて、あらゆるエレクトロニクスプロジェクトに役立つアクセサリとコンポーネントが含まれています。Analog Discovery 3は、強力で使いやすい機能を備えた2チャンネルデジタルストレージオシロスコープとして信頼性の高い測定と分析を可能にします。さらに、ロジックアナライザ、波形発生器、電源などの幅広い測定ツールとして使用できる多用途デバイスです。セット内容BNC Adapter Board for the Analog Discovery、BNC Oscilloscope x1/x10プローブ(ペア)、Mini Grabber Test Clips (6パック)、Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー、Analog Discovery 3の登録が必要)チャンネル数アナログ:2、デジタル:16周波数帯域(MHz)30
Digilent オシロスコープ用プローブ, 6MHz, 1:10
DIGILENT¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 6MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
高速アダプタ付属Digital Discovery
DIGILENT¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷高速アダプターとロジックプローブが付属するDigital Discovery Digital Discoveryは、パソコンと接続することでロジックアナライザ、プロトコルアナライザ、パターンジェネレータとして使用できる計測器です。チャンネル、速度、携帯性を最適化するように設計されています。デジタル信号のデバッグや可視化、シミュレーションを可能にする高度な機能を備えています。デジタル入力と出力は、単純なワイヤプローブやブレッドボードワイヤを使用して回路に接続できます。あるいは、高速アダプタとインピーダンス整合プローブを使用して、より高度な使い方ができます。すべての機能は、Digilent社のフリーソフトウェアであるWaveFormsによって提供されています。セット内容Digital Discovery本体 ×1、2×6フライワイヤー信号ケーブル ×1、2×16フライワイヤー信号ケーブル ×1、USBタイプA-microB接続ケーブル ×1、High Speed Adapter ×1、16 Logic Probes ×1
ADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)
DIGILENT¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷プロ向けに設計されたミックスドシグナルオシロスコープ USBでパソコンに接続して使用するミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)です。アナログ入力とアナログ出力、デジタルI/Oを備え、最大125MS/sで動作するデジタル対応のオシロスコープです。複数のテストや機能を実行できるため、従来の計測器に置き換えることができます。ディープメモリバッファを備えてデジタル信号の受信ができるので、さまざまなデバイスからのデータを分析すると同時に、それらのシステムに電力を供給できます。 無償のWaveFormsソフトウェアを使用して、複雑なデータを表示およびキャプチャできます。さらに、スペクトル解析やネットワーク分析を実行し、大量のデータをすばやく取得することができます。WaveFormsはADP2230の大容量バッファメモリを活用して保存したデータをホストコンピュータにストリーミングすることができます。 帯域幅が50MHz以上の2つのアナログ入力 帯域幅が15MHzのアナログ出力 16チャンネルのデジタル入力/出力 サンプルレートは最大125MS/s 2つの電源出力 BNCコネクタとアルミケースを装備 パソコンとUSB 3.0の通信速度で接続 複数のデバイスを同期してチャンネル数を増やすことが可能 WaveForms、WaveForms SDK、LabVIEW、MATLABによるソフトウェアのサポート [追加機能] 調整可能なシステムクロック周波数と外部クロック 高速データストリーミングを実現するUSB 3.0サポート デュアルモードを含む、計測器とデバイス間のトリガーとクロストリガー アナログ出力の再キャプチャと、フィルタリングされたアナログ入力信号とフィルタリングされていないアナログ入力信号の両方の出力が可能 オプションの標準波形ジェネレータによる2つのプログラム可能な電源の制御 ネットワークおよびスペクトル分析専用の機器仕様ソフトウェアサポート/WaveForms(Windows、Mac、Linux 向け無料ソフトウェア)、C/C++、Python、C#、Visual Basicによるアプリケーション作成とスクリプト用の WaveForms SDK、LabVIEWとMATLABのサポート質量(g)464電源2 つのプログラム可能な電源(0.5 V~5V、-0.5V~-5V)、チャンネルあたり最大1 Aまたは3 W、システム温度、電圧レール出力、およびソース電流の統合ハードウェアリードバック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134.2×144.0×37.9アナログ出力解像度14ビット、±5V出力範囲のBNC出力チャンネル、帯域幅15MHz、チャンネルあたり最大125MS/s、標準、変調、カスタム波形による出力をサポート接続デバイスからコンピュータへ:USB Type-C to C入力/出力[デジタル]16個の動的構成可能な3.3 V CMOSデジタル入力/出力チャネル、チャネルあたり最大125MS/s、デジタル入力用のオンデバイスバッファは、チャンネルあたり最大128MSを保持、複数の通信プロトコルの分析と生成が可能トリガー高度/【トリガーソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガー、手動トリガーボタン【トリガーモード】なし、自動、手動(強制トリガー)、シングル【アナログトリガー】エッジ、パルス、遷移、条件、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ【デジタルトリガー】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコルアナログ入力解像度14ビットで最大±25Vの入力範囲を備えた2つのBNC入力チャンネル、50MHz以上の帯域幅、チャンネルあたり最大 125MS/s、デフォルトではチャネルあたり64MS/sのオンデバイスバッファリング
Analog Discovery用接続ケーブル(2×15)
DIGILENT¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Analog Discovery用の2×15延長MTEケーブル(メス) Analog Discovery用の2x15メス延長MTEケーブルを使用すると、1つの2×15ヘッダーから別の2×15ヘッダーにクイックコネクタを接続したり、コネクタの到達距離を延長したりができます。これは、Analog DiscoveryのBreadboard Breakoutに特に役立ちます。ケーブル長(cm)19.68
Digital Discovery
DIGILENT¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷32チャンネルロジックアナライザ:1.2~3.3V CMOS、8チャンネル@800MS/s、16チャンネル@400MS/s、32チャンネル@200MS/s 11種類のインタプリタを内蔵し、スクリプトによるカスタムインタプリタの作成も可能 バスアナライザ(SPI、I2C、UART、CAN、AVR)を搭載したプロトコルアナライザ 16チャネルパターンジェネレータ:1.2~3.3V CMOS、100MS/s 16チャネルの仮想デジタルI/O:ボタン、スイッチ、LEDなどを搭載し、ロジックトレーニングに最適 4チャネルのプログラマブル電源(1.2~3.3V/100mA)を搭載。ロジックアナライザの入力バッファとパターンジェネレータの入出力バッファに同一電圧を供給することで、被測定回路との論理レベルの互換性を維持します。 すべての入出力をプログラム可能。デジタルIOプルの選択が可能、ドライブ/スルー/プル/周波数を選択可能、ロジックレベルは1.2Vと3.3Vを選択可能。 ※注:200MS/s以上の速度で入力するには、専用の高速アダプター&ロジックプローブが必要になります。セット内容Digital Discovery本体 ×1、2×6フライワイヤー信号ケーブル ×1、2×16フライワイヤー信号ケーブル ×1、USBタイプA-microB接続ケーブル ×1RoHS指令(10物質対応)対応