絞り込み
ブランド
- 丸井
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,973)
- エスコ(1,015)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(624)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る

外径くん
丸井¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷から90日以内出荷円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)繰返し精度(mm)±0.03
マイクロプロトラクター
丸井¥79,980税込¥87,9781個欠品中最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±2′
ハイトゲージ用ホルダー BMD用
丸井¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。トラスコ品番838-1291質量(g)34
スタンドSP-403以外対応
丸井¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
円弧マスター用台座
丸井¥84,980~税込¥93,478~1個23日以内出荷から90日以内出荷円弧マスター用の台座です。用途円弧マスターの固定。材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
鋭角アタッチメント
丸井¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
マイクロプロトラクター強力型
丸井¥199,800税込¥219,7801個80日以内出荷MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5229材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)2000寸法ベース面:135×37×30mm硬度HRC45器差±2′
ベベルプロトラクター
丸井¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±5′
ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け
丸井¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。 インチ仕様のハイトゲージ対応。トラスコ品番838-1286質量(g)15商品タイプパーツ品