絞り込み
ブランド
  • 丸井
  • モノタロウ(4)
  • シンワ測定(234)
  • SK(新潟精機)(56)
  • エスコ(45)
  • タジマツール(TJMデザイン)(43)
  • TRUSCO(16)
  • 共栄プラスチック(14)
  • SONIC(ソニック)[文具](12)
  • SK11(12)
  • 井上製作所(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 大菱計器製作所(7)
  • INSIZE(インサイズ)(7)
  • 東栄工業(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • レイメイ藤井(6)
  • 大西測定工具(6)
  • モトコマ(5)
  • エクセル貿易(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロプロトラクター 丸井

    マイクロプロトラクター

    丸井
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    欠品中
    最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
    用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±2′
  • ハイトゲージ用ホルダー BMD用 丸井

    ハイトゲージ用ホルダー BMD用

    丸井
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。
    トラスコ品番838-1291質量(g)34
  • BP用レンズ 丸井

    BP用レンズ

    丸井
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    BP-301用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
    トラスコ品番838-1292質量(g)11
  • ブレード 丸井

    ブレード

    丸井
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS420J2硬度HRC43~48
  • 鋭角アタッチメント 丸井

    鋭角アタッチメント

    丸井
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
    用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
  • マイクロプロトラクター強力型 丸井

    マイクロプロトラクター強力型

    丸井
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    80日以内出荷
    MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
    用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5229材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)2000寸法ベース面:135×37×30mm硬度HRC45器差±2′
  • ベベルプロトラクター 丸井

    ベベルプロトラクター

    丸井
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
    トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±5′
  • スタンドSP-403以外対応 丸井

    スタンドSP-403以外対応

    丸井
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
    用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
  • MP用レンズ 丸井

    MP用レンズ

    丸井
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    MP-101用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
    トラスコ品番838-1293質量(g)7
直尺・曲尺・角度