カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,725)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(460)
- カネテック(455)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 36ページ目
36ページ目: 測定用品

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.001寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
精密温湿度計
GRUS(グルス)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。分解能【表示】2(1目盛り)表示分解能(%)2(1目盛り)材質本体:ABS、表面:アクリル質量(g)(約)15奥行(mm)14測定項目温度・湿度寸法(幅)約48mm温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14寸法(高さ)(mm)28
USBカメラ フレキシブルタイプ
MCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)色ブラック本体質量(g)59対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません先端径(mm)5.5光源白色LED6灯インターフェースUSB2.0準拠解像度VGA 640 × 480防塵防水性能IP67相当映像素子CMOS 30万画素フォーカス約3cm~10cm本体長さ(mm)2000画素数30万画素明るさオート画角約60°
デジタルマルチメータ
カスタム(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から30日以内出荷携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M高さ(mm)112奥行(mm)11電源CR2032リチウム電池 × 1個適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式
ピックアップツール 磁力オンオフ機能付
(10件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 手元で磁力のオン/オフが可能です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。材質先端:磁石、シャフト/グリップ:スプリング鋼+鉄全長(mm)600質量(kg)0.84シャフト径(Φmm)4.8吸着力(N[kgf])約0.5シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)11.4
デジタル水平傾斜計 デジキュービック
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
グラスファイバーミニメジャー
TRUSCO(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。用途一般測定用厚さ(mm)0.33質量(g)30種類フリーテープ幅(mm)12テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級標準張力なし材質(テープ)ガラス繊維目盛種別片面
アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷バナナプラグ-ワニ口長さ(m)約1.2アズワン品番64-4286-97RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールチェッカー AC016
東洋マーク製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)起動時間(秒)約7検知時間(秒)約3使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの幅(mm)44高さ(mm)100質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)15電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー保証期間1年寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19
バイメタル温度計用保護管
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。測定範囲(℃)-59.9~+99.9温度測定範囲(℃)-59.9~99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)最小表示0.1幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
非接触放射温度計
マザーツール(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から26日以内出荷直接ふれないスピード測温約1秒 レーザーポインター付き 最大/最小/平均/DIFホールド付き 表示分解能0.1℃温度範囲(℃)-60~+500測定精度±2%または、±2℃どちらか大きい方D:S比12:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60電源単4電池×2測定範囲(℃)-60~+500精度±2%または、±2℃どちらか大きい方寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1放射率0.95(固定)測定範囲(cm)約30温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)12:1MAX/MIN表示有無有レーザーの有無あり
アルミカッター定規 カット師 EX 取手付
シンワ測定(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌日出荷ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
メモリー機能付防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から10日以内出荷センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。幅(mm)66高さ(mm)175質量(g)約200(電池含む)規格JIS C 60529、IPX4準拠電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付設置方式ハンディタイプ使用場所食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理、工事現場等でのデータ管理温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
スケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
プレスケール(圧力測定フィルム)
富士フイルム¥49,980税込¥54,9781ケース欠品中締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。精度±10%以下(濃度計測定にて)
瞬間積算流量計
愛知時計電機(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)温度範囲(℃)0~+60(液体)電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流・直流電流測定用クランプメータ
共立電気計器¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01A(最小)連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約5分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25オートスリープ機能約5分確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
スパコン ロック
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から31日以内出荷使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別片面
長尺ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まずサムローラなし
ビジュアルバータイマー プラス
キングジム¥3,500税込¥3,8501個欠品中時間を可視化! バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい 4色の目盛りで時間の経過が分かりやすい。「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。ダイヤルを回すだけですばやく時間設定でき、長時間設定もらくらく。押し込みで設定中の位を「分」「秒」でジャンプすることもできます。大・小・消音3段階の音量切り替えが可能。画面が見やすいバックライト付き。明るさは3段階で変更可能。最大199分59秒(。カウントアップ時)の計測が可能。また、残り時間が半分になったらアラームでお知らせする「計測半分通知」機能も搭載。通常計測モード 時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。リピート計測モード 作業と休憩を繰り返す、勉強や仕事の時間管理に!「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドを実践できます。ポモドーロ・テクニックにもおすすめ。25分間の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返し行う時間管理術で、集中力と生産性が上がるとされています。用途学習時間の管理に、仕事時間の管理に、トレーニングに、バックライト付きなので暗い場所でのプレゼンに、少し大きめの画面なので少人数でのグループワークに、色付き目盛りなので視覚支援の場に仕様●アラーム作動時間※消音切り替え可能:通常計測 約10秒、リピート計測 計測切り替わり時 :約3秒、計測完了時:約10秒●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個セット内容VBT20本体/取扱説明書(保証書付)、充電ケーブル1m(USB Type-A/Type-C)質量(g)約110電源リチウムイオンバッテリー(Type-C給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×28×36動作環境温度5・5℃ 湿度30・0%(非結露)色(本体)シロタイマー通常計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、リピート計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、リピート数:作業時間最大99回、休憩時間最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水分計 木材用
シンワ測定(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
マググリップ両面25 5.5
KOMELON¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フックに強力マグネットが付いています。一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。摩耗に強いナイロンコートテープです。用途長さの測定。仕様サビに強いステンレスバネテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ目盛種別両面
音量切替消音機能付タイマー ヒカルン
MAG(ノア精密)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス寸法(mm)65×95×25質量(g)75機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ電池単4形アルカリ乾電池2本時計機能○カウントダウン機能○(99分50秒)カウントアップ機能○(99分59秒)リピート機能○
LEDスタンドライトルーペ
共栄プラスチック¥7,798税込¥8,5781台当日出荷仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル出力DC5.0V/1.0A本体寸法(mm)208×184×585(全長)倍率(倍)3入力AC100V-240V材質(レンズ)アクリル樹脂製有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12材質(台座)ABS樹脂製
モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶
シンワ測定(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装有り
大一産業¥27,980税込¥30,7781ケース(440本×20箱)3日以内出荷アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装有り長さ(mm)70(ストロー)色白直径(Φmm)8(ストロー)
暑さ指数計
カスタム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約80(電池含む)電源単4形乾電池 2個精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約15秒毎使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:70、OFF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA分解能10mV/10mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量150Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mAリップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-01
非接触放射温度計
サンワダイレクト(21件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個欠品中対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。温度範囲(℃)温度計モード:-50~260、体温計モード:32~42動作温度範囲(℃)10~50測定範囲(℃)温度計モード:-50~260、体温計モード:32~42測定精度温度計モード:-50~0℃ ±3℃、0~260℃ ±1.5℃ or ±2℃、体温計モード:32~35.9℃ ±0.3℃、36.0~39.0℃ ±0.2℃、39.1~42.5℃ ±0.3℃分解能(℃)0.1最小単位(℃)0.1データロギング有無有
LEDスタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。電源電池、コンセント、USB倍率2倍レンズ径(Φmm)100