45ページ目: 測定用品

43,657件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-3414-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK リングゲージ SK(新潟精機)

    SK リングゲージ

    SK(新潟精機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフΣストップ マグ爪 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン)

    セフΣストップ マグ爪 25-5.5m

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもぴたりと密着。マグ爪保持力は約900g。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付種類ロック付外形寸法(mm)縦87×横91×奥59テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)383材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    検知原理熱線型半導体式使用温度範囲(℃)-20~+50付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
  • ラジアスゲージ TRUSCO

    ラジアスゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
    用途外径丸み、溝の丸み用。仕様凹凸(オス・メス)独立型材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
  • 赤外線水分計 ケツト科学研究所

    赤外線水分計

    ケツト科学研究所
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
    用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングレバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ・スピンドルを上下させることができます ・ダイヤルゲージをスタンドに取付けて測定する場合、作業効率が向上します
    使用可能機種543-390/543-394/543-400/543-404/543-500/543-505ミツトヨ品番21EZA198
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)820
  • テーパーゲージ シンワ測定

    テーパーゲージ

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
    用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ材質ステンレス目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
  • 直尺用ストッパー TRUSCO

    直尺用ストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
    用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。材質真鍮
  • 防水型熱電対温度計 カスタム

    防水型熱電対温度計

    カスタム(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
    用途現場での温度測定測定範囲(℃)-50~+350分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)仕様容器保護等級:IP65トラスコ品番421-2894材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)幅(mm)39.4高さ(mm)207質量(g)50奥行(mm)20電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3×110温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207温度計の種類防水温度計
  • デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
    用途電工現場、工場大電力ラインに直流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000基本確度±0.025%rdg.±2dgt.付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4幅(mm)93高さ(mm)197質量(g)650(テストリードホルダ、電池含む)タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし奥行(mm)53電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4連続使用時間:100h測定方式真の実効値方式交流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000周波数特性20Hz~100kHz 基本確度45-65Hz:±0.2%rdg.±25dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600M 基本確度±0.03%rdg.±2dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×197×53温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
  • マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売

    マグネットバー用磁棒

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
    用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。トラスコ品番361-1931全長(mm)130~645質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
  • ウェットフィルム膜厚計 サンコウ電子研究所

    ウェットフィルム膜厚計

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
    形状くし型測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)36寸法h(mm)82材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)-0.002
  • 簡易丸型マグネットホルダ BeHAUS

    簡易丸型マグネットホルダ

    BeHAUS(4件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
    用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン(2件のレビュー)
    4,208税込4,629
    1個
    当日出荷
    小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
    レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
  • 顕微鏡用スケール(シートゲージ) ナディック

    顕微鏡用スケール(シートゲージ)

    ナディック
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルサイズ75×105mm精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)線幅(mm)0.006~0.008mm
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムロン - R タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - R

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
    テープ幅(mm)13目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • 一般連成計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計B形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    精度±1.6%F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
  • 検相計 三和電気計器

    検相計

    三和電気計器(7件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
    周波数範囲(Hz)45~70
  • マノメータ専用液 OKANO

    マノメータ専用液

    OKANO
    1,998税込2,198
    1本(200mL)
    当日出荷
    マノメーターに使用する低蒸発の専用液体で、赤色目盛りの読取りに便利です。
    TGK品番152-56-82-01比重1.00~0.99
  • コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定

    完全スコヤ 裏面角目

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。形状直角平型種類完全スコヤ目盛裏面角目竿厚さ(mm)1.5直角精度±0.1/100mm竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の幅(mm)18台の厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーセブン ヤマヨ

    シルバーセブン

    ヤマヨ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    鋼製塗装巻尺。 精密測定・建築用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。 50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
    厚さ(mm)0.27テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番146504
  • テフロンパッキン 第一計器

    テフロンパッキン

    第一計器
    149税込164
    1個
    当日出荷
    圧力計用オプション品
  • 大音量タイマー タニタ

    大音量タイマー

    タニタ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    まるごと洗えて、いつでも清潔な大音量タイマー
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 単4形乾電池(R03)×2 本、ドライバー1本仕様●LEDライト:約30秒●ターゲット:調理時間を管理したい方その他フック、マグネット付き材質ABS、PC、PET電源(V)3 DC 単4形乾電池(R03)×2本音量大(100dB以上)、中(85dB以上)、小(70dB以上)設定時間最大99分99秒 1秒単位ブザー音約30秒防塵防水性能IP67取得電池寿命約1年(1日1回30秒間アラーム鳴らした場合)音色3段階で切替可能な選べる音量タイマー機能カウントダウン
  • HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICRO

    HIKMICRO サーモグラフィー B20S

    HIKMICRO
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
    温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角37.2°×50.0°焦点距離(mm)3.6空間分解能(mrad)3.3保護等級IP54解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)フレームレート25Hz仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-C保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)データ保存形式JPEG可視カメラ
  • COB型LEDライト付きルーペ 平野商会

    COB型LEDライト付きルーペ

    平野商会(1件のレビュー)
    869税込956
    1台
    当日出荷
    COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
    材質ABS、ガラス、PS質量(g)約155電源単3乾電池×2(別売り)寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8レンズ倍率約3倍明るさ約60lm連続点灯時間(時間)約18
  • 検電器 BOSCH(ボッシュ)

    検電器

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    感度調整機能付き(24/90V)で最適感度で検電可能です。検電場所を照らせる白色ライト付きです。検電時には発光、シグナル音とともに振動でお知らせします。防塵・防水性能IP67採用で水没させても大丈夫です(一定の時間、水圧において)。
    用途コンセント、電線、回路などの検電確認仕様測定カテゴリー::CAT Ⅳ 1000V質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4アルカリ乾電池×2本適合規格EN61010(安全)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出)防塵防水性能IP67オートパワーオフ約5分許容電圧範囲(V)90~1000/24~1000保管温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(Hz)対象:50/60
  • 超音波厚さ計 カスタム

    超音波厚さ計

    カスタム
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
    用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打点用インクパッド CHINO(チノー)

    打点用インクパッド

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • スクールタイマー STEXシリーズ 鈴木楽器製作所

    スクールタイマー STEXシリーズ

    鈴木楽器製作所
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    教室の後ろからでもしっかり見える!黒板に貼って使える、薄型で大きな表示の時計機能付きタイマーです。背面マグネット付きで可動式スタンドやフックも付属し、設置場所を選びません。電池駆動で持ち運びも容易です。どこでも使用できます。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅、突然の電池切れを防ぎます。STEX-06Pと同機能で、サイズの大きいモデルです。
    質量(g)420(電池除く/電池は付属しておりません)電源単4電池×2本(アルカリ電池推奨)(2次電池[Ni-MH]でも動作可、別売)表示方式LCD可視サイズW220×H115mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21×145機能アラーム機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付(単4電池別売)音圧レベル(dB)72以上アズワン品番7-6514-12カウントダウン機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、時計機能
  • 気圧がわかる温湿度計 天気deミカタ ドリテック

    気圧がわかる温湿度計 天気deミカタ

    ドリテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ 一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修 分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ 見やすい大画面(約幅128×高さ62mm) 気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1 壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
    仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測していますアズワン品番67-7235-35
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
  • 時計付き大画面デジタルタイマー オーム電機

    時計付き大画面デジタルタイマー

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
    材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)使用温度範囲(℃)0~40電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒アラーム時間&音量約30秒電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
  • デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ

    クローネ
    76,980税込84,678
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
    用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品