カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,721)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(475)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 48ページ目
48ページ目: 測定用品

ヒートラベル 6点表示6R
ミクロン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W32×12寸法(幅W×高さH)(mm)32×12表示6点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオスコープXXL
Laserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60ケーブル長(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
デジタルマルチメータ スリムモデル(電工)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、検電機能搭載でより便利な4223 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V,CAT III 600 V直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0 基本確度±0.5%rdg.±5dgt.検電範囲(V)AC80~600(50/60Hz)付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1幅(mm)72高さ(mm)149質量(g)190(電池、ホルスタ含む)奥行(mm)38周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)電源単4形アルカリ乾電池 (LR03)×1 連続使用時間:35h(バックライトOFF)交流電圧(V)6.000/60.00/600.0 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±1.0%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)600/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M 基本確度±0.9 % rdg. ±5 dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×149×38機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ安全規格CAT IV 300 V, CAT III 600 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応
米麦水分測定器 米名人
高森コーキ(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)(最大)0.05電源単三乾電池(4本)本体寸法(mm)約72×190×100本体質量(g)約450(電池含まず)測定方式電気抵抗式使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正分解能(%)0.1
デジタルノギス
シンワ測定(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から14日以内出荷最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。最小表示量(mm)0.01材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01最大応答速度1m/s保存温度(℃)-10~60デプスバー無し使用湿度範囲80%以下寸法g(mm)-保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)無特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用
横河計測(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
ピピタイマー
セイコー(SEIKO)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シンプルなデジタル表示のタイマーです。 ひも、磁石付です。 タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。トラスコ品番433-9959材質プラスチック枠色薄青質量(g)20電源SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属)最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位寸法(縦×横×厚さ)(mm)66×55×13機能ポーズ・リピート機能付表示形式デジタル最大設定時間99分最小設定時間60秒設置方法マグネット、ストラップ装着TKG品番9-0606-0901TKG品番(2017)6-0545-0501カウントダウン機能○リピート機能○
ハンディ温度計 サーフェスサーモ 標準センサ付
サーモポート¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌温度測定範囲(℃)-50~600(センサにより異なる)分解能(℃)0.1 /1(オートレンジ)幅(mm)54高さ(mm)172奥行(mm)40電源単4形乾電池精度±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172保護等級IP6サンプリング約1秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水TKG品番9-0614-0101TKG品番(2017)6-0550-1101プローブ径(Φmm)17
普及型上皿はかり PCカバー
Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12質量(g)115外径(Φmm)211.3
鋼製コンパス 超硬チップ付
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷先端部には超硬チップが施されています。用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から15日以内出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
サーモプルーフ
日油技研工業¥7,798税込¥8,5781ケース(10枚)当日出荷4種類のペイントが1枚のシールに。 特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。 簡単に貼って使用できる様、裏面に特殊接着剤付きです。使用方法貼る幅(mm)10有効期限(年)1年測定方式不可逆性縦(mm)37
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。質量(g)約495種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上消費電力(VA)約6.4使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
アナログマルチテスタ
三和電気計器(10件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から10日以内出荷スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)直流電圧(V)0.3/3/16/30/60交流電圧(V)30/120/300直流電流(A)0.5/3/30抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)97高さ(mm)142質量(g)約300奥行(mm)38電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×142×38周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック12V車載バッテリー用内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類真空計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
一般真空計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度±1.6%F.S.精度(%)±1.6F.S.形状ATケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法A(mm)78外径(Φmm)75寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16材質(ケース)アルミニウム材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
小型圧力計(埋め込み形・つば付き)
山本計器(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。仕様屋内用ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
丸型フェライト磁石ヨーク
光(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(1個)ほか当日出荷粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。磁石にヨーク(カバーキャップ)を付けることで、ヨークに磁力を集中させ、磁石単体より強力な磁気エネルギーを発揮します。 異方性磁石:磁場成形を行いますので、磁気特性は著しく改善されます。特定方向に着磁。
7.5m 巾広メジャー
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷エスコ品番EA720HD-7.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
ミニクランプテスタ 交流電流測定用
横河計測(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から14日以内出荷交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
ハイテスタ
HIOKI(日置電機)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1種別その他抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内RoHS指令(10物質対応)対応特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
防風スクリーン
小野測器¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷風の音の影響を軽減する騒音計の防風スクリーン(ウィンドスクリーン)用途予備品。劣化したときの交換用として 適合:LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ適合LA-500シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ
電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡。LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能。4.3インチのカラースクリーン内蔵。表示映像の静止画や動画撮影が可能。パソコンに接続して操作が可能用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)410センサーCMOS 1/6.5 インチ記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2Mディスプレイ4.3 インチ TFT液晶動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)拡大率(倍)1000
電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷から33日以内出荷【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
杉原産業(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷測定項目を絞り低コストを実現しました。電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード等の重要項目はカバーしています。精度が高くてノイズに強い二重積分型A/D変換方式を採用しています。衝撃緩和クッションカバー付き、オートパワーオフ(約15分)、液晶バックライト、データホールド機能。確認用電池(角型9V)を装填済み、すぐにお使いいただけます付属品テストリード(約59cm)、9V角型乾電池(動作確認用)、取扱説明書その他【静電気耐性】2000V質量(g)158(電池含む)電流(A)【DC】200μ/2m/20m/200m/10 / ±(2.0%rdg+10d)測定項目電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード、電流増幅率hFE交流電圧(V)200/600 / ±(2.0%rdg+10d)抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M / ±(1.0%rdg+4d)(精度は最高精度を表示)直流電圧(V)200m/2/20/200/600 / ±(0.5%rdg+3d)(精度は最高精度を表示)大きさ135×67×33mm最大表示1999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)計測方式二重積分型A/D変換方式
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
SK(新潟精機)¥459税込¥5051個当日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
セッティングメジャー 振分目盛
はくでん¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面