絞り込み
接点構成
ブランド
- モノタロウ(18)
- IDEC(和泉電気)(1,335)
- マルヤス電業(1,093)
- RS PRO(702)
- SIEMENS(685)
- シュナイダーエレクトリック(461)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(377)
- 富士電機(362)
- パトライト(PATLITE)(255)
- omron(オムロン)(246)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
- Qlight(201)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(187)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(173)
- APEM(170)
- BULGIN(115)
- 日恵製作所(114)
- ミヤマ電器(107)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(81)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431
ミヤマ電器(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷種類非照光式極数2動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から110日以内出荷分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
カムスイッチカバー (マグネット付)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム
富士電機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から23日以内出荷材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥659~税込¥725~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から23日以内出荷保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個欠品中デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。色黒種類防水使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、C-UL、CSA保護構造IP67定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)26操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から37日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から4日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
中形アルミフットスイッチ SFシリーズ
国際電業(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂色メタリックR25-635相当保護構造IP30定格電圧(V)AC250連数1連動作力34.3N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)25.5縦(mm)45横(mm)35書体丸ゴシック(JIS書体)
20Aフルパワーリモコンリレー両切
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器色ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)使用温度範囲(℃)-10~70端子形状はんだ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
フットスイッチ 汎用普及タイプ
国際電業(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から5日以内出荷廉価で実用的な普及形のシリーズです。材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)販売区分業務用
動力用押釦開閉器 防水露出形
大日製作所(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個欠品中押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。用途各種産業機械の手元開閉器保護構造IP67ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)20寸法(mm)38×79×39質量(g)205種類露出形/防水形材質(ケース)プラスチック定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
スティック・タイトル用銘板
ユーボン¥219~税込¥241~1袋(1枚)ほか当日出荷サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S












![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)

![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)