絞り込み
ブランド
- WISKA
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,213)
- RS PRO(8,325)
- Panasonic(パナソニック)(5,095)
- VISHAY(4,775)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,280)
- MICROCHIP(1,912)
- onsemi(1,886)
- WURTH ELEKTRONIK(1,807)
- BOURNS(1,786)
- AMPHENOL(1,707)
- SAMTEC(1,638)
- MURATA(村田製作所)(1,278)
- 日本モレックス(molex)(1,203)
- シュナイダーエレクトリック(1,188)
- STMicro(1,094)
- KOA(1,052)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(897)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

WISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 76 x 76 x 51mm IP66
WISKA¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷EN60529 、 EN60695-2-11. Combi 108 ジャンクションボックス. 膨みのあるカバーにより容積が 10 % 増加しています 2 種類の成形素材製の頑丈な熱可塑性ハウジングです 伸縮性自己密閉メンブレン x 12 、機械装置なしのケーブルエントリ用(両側に 10 個、ベースに 2 個) プラスチック製クイックリリース LID ねじは、錆びず、しっかりと固定されます 耐候性、紫外線耐性、耐破損性、耐衝撃性を備えています 難燃性でハロゲンフリー Snap-on 固定用の取り付けクリップ、又は密閉領域の外側にある 2 つの内部開口部を使って固定するための取り付けクリップ仕様寸法 L x W x H = 76 x 76 x 51mm材質 = ポリプロピレン長さ = 76mm奥行 = 76mm高さ = 51mmIP保護等級 = IP66色 = グレー極数 = 12シリーズ = CombiRoHS指令(10物質対応)対応
WISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 85 x 85 x 51mm IP66
WISKA¥8,798税込¥9,6781袋(5個)7日以内出荷COMBI 308 Junction Box. WISKAの業務用ジャンクションボックス製品をご紹介します。これらのボックスは、防水、難燃性、耐紫外線性、耐衝撃性を備えています。 難燃性のハロゲンフリー素材で製造されており、植物性脂肪、動物性脂肪、鉱油、軽油、アルコール、弱酸に対する耐性があります。COMBI 308シリーズボックスにはねじ山が付いているので、ロックナットを使用せずにケーブルグランドを直接取り付けることができます。これらのボックスでは、ねじとメンブレンの組み合わせ(特許取得済み)が採用されているため、さらに作業工程を短縮でき、膨みのあるふたにより定型のボックスと比較して容積が10 %増えています。 特長と利点: 膨みのあるカバーにより容積が10 %増加 2種類の成形素材製の頑丈な熱可塑性ハウジング 伸縮性のある8つの自己密閉メンブレンにより、機械装置なしでケーブルを挿入可能で、M20ねじ山が施されエているため、ロックナットが不要 プラスチック製クイックリリースふたねじは錆が発生せず、しっかりと固定 耐候性、紫外線耐性、飛散防止、耐衝撃性 難燃性でハロゲンフリー スナップ式固定用の取り付けクリップ、又は密閉領域の外側にある2つの内部開口部を使用して固定 Wisko 308ボックスには、次の2色があります。 グレー(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000802 7000802 黒(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000789 7000789 Combi 308ジャンクションボックス用のオプションの接地クランプは、 ; 7000795 7000795 です。 主な用途: ジャンクションボックスは主に建物の構造内で使用され、配線回路や電気的接続を保護すると同時に、アクセスしやすいように設計されています。ボックスは通常、金属製又はヘビーデューティ仕様のプラスチック製で、耐水性と耐衝撃性に優れているため、ほとんどの場合、屋内と屋外の両方で使用できます。 ジャンクションボックスの代表的な用途は次のとおりです。 回路への増設ソケットの接続 照明ポイントの増設 回路の延長 電気回路の修理 認定及び認証 VDE IP66: DIN EN60529準拠 グローワイヤテスト: 750 ℃ (EN60695-2-11準拠) KEMA-KEUR CEBEC よくある質問: このボックスに端子は付いていますか はい。このボックスには、5極端子が付いています。 セットの内容 ボックスには以下のものが含まれます。 クイック取り付けクリップ 5極端子仕様寸法 L x W x H = 85 x 85 x 51mm材質 = ポリプロピレン長さ = 85mm奥行 = 85mm高さ = 51mmIP保護等級 = IP66色 = グレー極数 = 8シリーズ = CombiRoHS指令(10物質対応)対応