絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,266)
- RS PRO(8,331)
- Panasonic(パナソニック)(5,110)
- VISHAY(4,779)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,286)
- MICROCHIP(1,922)
- onsemi(1,892)
- WURTH ELEKTRONIK(1,810)
- BOURNS(1,777)
- AMPHENOL(1,710)
- SAMTEC(1,634)
- MURATA(村田製作所)(1,278)
- 日本モレックス(molex)(1,208)
- シュナイダーエレクトリック(1,187)
- STMicro(1,097)
- KOA(1,054)
- ARCOL(OHMITE)(1,037)
- HAMMOND(893)
- ブランドをもっと見る

キースイッチ 3極 45°
ハネウェル¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)。見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490アズワン品番65-7826-20
エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ
ハネウェル¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と利点。リニア電圧出力。ベンチュリ設計。遠隔取り付け可能。アクティブレーザートリミングで互換性を向上。ガス較正分離タイプ:。Ar (アルゴン)。N2 (窒素)又は。CO2 (二酸化炭素)。製品用途の情報。頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●検知可能最小流量:0 SLPM●耐圧力:5 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:18 NPT●最大圧力:50psi●材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000●コード番号:395-184アズワン品番65-7310-42
振動センサ 40 kHz 長さ:19.05 Dia. mm
ハネウェル¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Honeywell VRSセンサ。Honeywellでは、高出力、汎用、電力出力、高分解能、高温、危険区域などの用途向けの各種VRSセンサを取り揃えています。 高出力VRSセンサは、高出力電圧を必要とする用途向けに設計されています。 中~高インピーダンス負荷を伴う低速~中速の用途で最高の性能を発揮します。 汎用VRSセンサは、中速~高速の用途向けや、空隙が比較的小さく電気的に雑音が多い環境向けに設計されています。 パッシブフロントエンド密閉モデルは、センサが液体、潤滑剤、又は劣悪な環境条件に曝露される場合に利用できます。 VRS (Variable Reluctance Speed)磁気速度センサは、シンプルかつ頑丈なデバイスです。外部電圧源は不要で動作させることができます。 磁界の固定には、永久磁石が使用されています。 鉄類の対象物が検知エリアに接近して通過すると、磁界の磁束の強さが変化します。 この磁界強度の変化により、出力端子に接続されているコイル巻線に誘導電流が流れます。 VRSセンサの出力信号はAC電圧です。監視されているデバイスの速度変化に応じて波の振幅と周波数が変化し、通常はピークツーピーク電圧で表されます。 ターゲットがセンサの極部を通過するたびに、完全な波形が1つ発生します。 標準的なギアをターゲットとして使用した場合、この出力信号は、オシロスコープで見ると正弦波のように見えます。セルフパワー式動作 アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換 簡単な取り付け 可動部品なし 幅広い速度に対応した設計 さまざまな構成に適応可能 独自の速度検出用途向けのカスタマイズVRS製品。考えられる用途: エンジンRPM測定 モータRPM測定 プロセス速度測定 ポンプ、送風機、ミキサ、排気ファン、及び換気ファンの速度測定 タービンメータの流量測定 自動車及び機関車のホイールスリップ測定 ギア速度測定仕様●応答周波数:40 kHz●長さ:19.05 (Dia.)mm●奥行き:63.88mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●寸法:19.05 (直径) x 63.88 mm●コード番号:822-8420アズワン品番65-7360-68
Gauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入
ハネウェル¥1,198,000税込¥1,317,8001セット(10個)7日以内出荷チューブやパイプに直接接続する用途には適しません。Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ。増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃仕様●入数:1トレイ(10個入り)●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:1 ms●電流 Max:10 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Max:+125℃●コード番号:177-5942アズワン品番65-7288-56
圧力センサ 相対
ハネウェル¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:47 → 53 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-0894アズワン品番65-7310-37
熱電対センサ Pt 100タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:6.35mm
ハネウェル¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷HEL 700シリーズプラチナムRTD。ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力仕様●センサータイプ:PT100●プローブの長さ:6.35mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-75℃●検出温度 Max:+540℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:150 ms●コード番号:368-3917アズワン品番65-7299-70
圧力センサ 差動
ハネウェル¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±1.5 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2107アズワン品番65-7271-30
圧力センサ 差動 26PCシリーズ
ハネウェル¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷鋼製ロックリングは付属されていません。差圧&ゲージ26PCシリーズ仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5→ 16 V DC●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:286-686アズワン品番65-7342-03
ホール効果センサ リード線付きコネクタ
ハネウェル¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは、磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により、ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート、非接触ホール効果磁気検出 Ability により、ダスト、汚れ、及びごみを検知し、信頼性と 高周波スイッチング機能により、デバイスは高電流に対応できます RPM です仕様●出力タイプ:デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状:バレル形●取付方法:フランジ取り付け●電源電圧:4 → 24 V●接続方式:リード線付きコネクタ●出力開閉電流:6 mA●コード番号:213-2760アズワン品番65-7282-06
Gauge Pressure Sensor 相対 1箱 5個入
ハネウェル¥119,800税込¥131,7801箱(5個)7日以内出荷温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 16 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:177-5938アズワン品番65-7288-29
低圧 圧力センサ IC 差動
ハネウェル¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:±0.25 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:30 → 60 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5790アズワン品番65-7310-40
位置センサ IC 基板
ハネウェル¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷LOHET IC。周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置。3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125℃仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1 mA●長さ:7.62mm●幅:15.24mm●深さ:1.78mm●寸法:7.62 x 15.24 x 1.78 mm●最大使用温度:+125℃●コード番号:189-5499アズワン品番65-7306-85
圧力センサ 密閉型ゲージ MLHシリーズ
ハネウェル¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:2000psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●プロセス接続:NPT 1/8●シリーズ:MLH●電源電圧:24 V●材質:プラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:213-2732アズワン品番65-7281-20
歪みゲージ
ハネウェル¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷ブラケットは 5 個入りパックで販売( RS 品番 ; - 238-5066 - 238-5066 )。Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ - FSG15N。メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。フ仕様●ゲージ抵抗:6kΩ●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:10V●長さ:11.1mm●幅:12.7mm●深さ:10.3mm●最低動作温度:-40℃●最大使用温度:+85℃●寸法:11.1 x 12.7 x 10.3 mmアズワン品番65-7349-15
熱電対センサ PT1000タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:4.75mm
ハネウェル¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷HEL 700シリーズプラチナムRTD。ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力仕様●センサータイプ:PT1000●プローブの長さ:4.75mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-200℃●検出温度 Max:+260℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:0.15 sアズワン品番65-7299-10
低圧 圧力センサ IC 差動
ハネウェル¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:156 → 294 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃アズワン品番65-7351-12
低圧 圧力センサ IC ゲージ
ハネウェル¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
位置センサ IC はんだタグ
ハネウェル¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷LOHET IC。周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置。3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125℃仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:はんだタグ●スイッチング電流:1 mA●長さ:7.6mm●幅:15.2mm●深さ:1.8mm●寸法:7.6 x 15.2 x 1.8 mm●最大使用温度:+125℃アズワン品番65-7307-91
圧力センサ 密閉型ゲージ
ハネウェル¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
圧力センサ 相対
ハネウェル¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.5 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:100 mV dc●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7274-21
圧力センサ 相対
ハネウェル¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 35 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7271-29
圧力センサ 相対
ハネウェル¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷PBNシリーズ差圧センサ、スイッチ付き。差圧測定用の超高感度、高速応答の圧力センサ。 PBN1B332-A: 検出しきい値が固定されたセンサで、O5 mmの溝付きチューブでのラジアル出力。 PBN1B222-R6: ハウジングのねじ(O1.27 mm)でしきい値を調整可能な圧力センサで、O4mmでの垂直出力。 用途: 空調制御、液位検出、ポンプ制御、計量。仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:1.24mbar●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:エア●電気的接続:タブ●電流 Max:40 mA●電源電圧:30 V ac/dc●材質:PC●動作温度 Min:+4℃アズワン品番65-7275-90
圧力センサ 相対
ハネウェル¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:250psi●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7278-34
圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ
ハネウェル¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7311-44
圧力センサ 差動 基板実装 26PCシリーズ
ハネウェル¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5 → 16 V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7310-43
圧力センサ 差動
ハネウェル¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷超低差圧タイプ。これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、HVAC仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:10WG(インチ)●精度:+/-2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:5.9 → 6.1 V●応答時間:1 ms●電源電圧:8 V dc●ハウジング材質:プラスチック●最大使用温度:+85℃アズワン品番65-7306-30
圧力センサ 差動
ハネウェル¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.1 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:99 → 101 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7285-93
圧力センサ ゲージ 基板実装 26PCシリーズ
ハネウェル¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5 → 16 V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7347-81
ロードセル
ハネウェル¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Honeywellモデル54ロードセル。Honeywellモデル53ロードセルは、接着ホイルひずみゲージトランスデューサです。コスト効率の高い製造 / テスト用途向けに設計されています。 このモデルは、最大50,000 lbの圧縮力を測定できる設計になっています。 高精度の測定技術とステンレススチール構造により、過酷な動作条件で優れた長期安定性と信頼性が得られます仕様●力の測定:圧縮●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●許容差:±0.6 %アズワン品番65-7352-11
ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入
ハネウェル¥299,800税込¥329,7801袋(100個)7日以内出荷ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●寸法:7.62 x 20.32 x 11.43 mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7360-35
ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入
ハネウェル¥389,800税込¥428,7801袋(100個)7日以内出荷SR16 / SR17シリーズホール効果センサ。金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:20 mA●長さ:23.88mm●幅:15.75mm●奥行き:12.95mm●寸法:23.88 x 15.75 x 12.95 mm●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-51
ホール効果センサ ワイヤリード
ハネウェル¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7310-93
ホール効果センサ ワイヤリード
ハネウェル¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷SR13 / SR15シリーズホール効果センサ。ワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7300-78
エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ
ハネウェル¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ。AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:補償型 / 増幅型●最大流量:200 SLPM●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:22 mm●接続タイプ:4-Pin●最大圧力:25psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM700アズワン品番65-7288-01
エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ
ハネウェル¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最小流量:0 sLpm●最大流量:20 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:1/4 NPT●最大圧力:50psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000アズワン品番65-7306-29
エアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズ
ハネウェル¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサ。AWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最大流量:1000 cm3/s●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:0.246 in●最大圧力:150psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM40000アズワン品番65-7315-90
エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ
ハネウェル¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ。AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されて
Gauge Pressure Sensor スルーホール実装
ハネウェル¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ仕様●最大圧力の読み:60psi●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7275-99
位置センサ IC 基板
ハネウェル¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷LOHETIC。周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置。3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器動作温度範囲-40→+125℃仕様●出力タイプ:レシオメトリック●取付けスタイル:基板実装●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:2 mA●長さ:7.62mm●幅:15.24mm●深さ:1.78mm●寸法:7.62 x 15.24 x 1.78 mm●最大使用温度:+125℃アズワン品番65-7348-45