絞り込み
ブランド
- 日本電産サーボ
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,172)
- RS PRO(8,324)
- Panasonic(パナソニック)(5,092)
- VISHAY(4,756)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,277)
- MICROCHIP(1,907)
- onsemi(1,876)
- WURTH ELEKTRONIK(1,806)
- BOURNS(1,784)
- AMPHENOL(1,705)
- SAMTEC(1,638)
- MURATA(村田製作所)(1,276)
- 日本モレックス(molex)(1,201)
- シュナイダーエレクトリック(1,188)
- STMicro(1,093)
- KOA(1,050)
- ARCOL(OHMITE)(1,026)
- HAMMOND(897)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ
日本電産サーボ¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ
日本電産サーボ¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ
日本電産サーボ¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応