絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,213)
- RS PRO(8,325)
- Panasonic(パナソニック)(5,095)
- VISHAY(4,775)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,280)
- MICROCHIP(1,912)
- onsemi(1,886)
- WURTH ELEKTRONIK(1,807)
- BOURNS(1,786)
- AMPHENOL(1,707)
- SAMTEC(1,638)
- MURATA(村田製作所)(1,278)
- 日本モレックス(molex)(1,203)
- シュナイダーエレクトリック(1,188)
- STMicro(1,094)
- KOA(1,052)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(897)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

EMIフィルタ/QP検波
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980税込¥85,7781個17日以内出荷RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8800用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です用途GSP-8800 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ/QP検波
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8180用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です用途GSP-8180 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応