絞り込み
ブランド
- シャープ
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,261)
- RS PRO(8,334)
- Panasonic(パナソニック)(5,111)
- VISHAY(4,777)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,285)
- MICROCHIP(1,923)
- onsemi(1,894)
- WURTH ELEKTRONIK(1,807)
- BOURNS(1,781)
- AMPHENOL(1,709)
- SAMTEC(1,635)
- MURATA(村田製作所)(1,282)
- 日本モレックス(molex)(1,205)
- シュナイダーエレクトリック(1,192)
- STMicro(1,098)
- KOA(1,055)
- ARCOL(OHMITE)(1,037)
- HAMMOND(895)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

シャープ 反射型 光センサ 800mm
シャープ¥979,800税込¥1,077,7801箱(1000個)7日以内出荷ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要RoHS指令(10物質対応)対応
シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00F
シャープ¥22,980税込¥25,2781袋(100個)7日以内出荷出力デバイス = フォトロジック,プルアップ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 0.1μs。標準降下時間 = 0.05μs。実装タイプ = ねじマウント。ピン数 = 5。寸法 = 18 x 12.2 x 10mm。高さ = 10mm。長さ = 18mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -25℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 12.2mm。動作温度レンジ = -25 → +85℃。スロット付き光スイッチ、ロジック出力RoHS指令(10物質対応)対応
光センサ 反射型 80cm 表面実装
シャープ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷シャープ 測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要仕様●ピークセンサー距離:80cm●実装タイプ:表面実装●寸法:37 x 13 x 21.6mm●高さ:21.6mm●長さ:37mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●幅:13mm●動作温度レンジ:-10 → +60℃●コード番号:146-0783アズワン品番65-7265-10
光センサ 反射型
シャープ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷シャープ測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。検出距離は4→550cmです。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え目標物の色による影響を受けない外部制御回路追加不要仕様●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度レンジ:-10 → +60℃アズワン品番65-7255-89
フォトダイオード Sharp 赤外線
シャープ¥169,800税込¥186,7801袋(500個)7日以内出荷仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 VRoHS指令(10物質対応)対応