絞り込み
ブランド
- OPTEK
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(1,061)
- RS PRO(707)
- SIEMENS(494)
- SICK(358)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
- TELEMECANIQUE SENSORS(340)
- 渡辺電機工業(316)
- azbil(旧:山武)(288)
- 岩田製作所(254)
- アサ電子工業(232)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- IDEC(和泉電気)(134)
- CHINO(チノー)(125)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- オムロンヘルスケア(107)
- ハネウェル(104)
- BOURNS(104)
- BULGIN(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

Optek デジタルアイソレーター, 20 kV dc / Vrms, 4-Pin OPI1268S
OPTEK¥109,800税込¥120,7801セット(50個)7日以内出荷仕様●最大順方向電圧: 1.8V●最大入力電流: 30 mA●絶縁電圧: 20 kV dc / Vrms●ピン数: 4●実装タイプ: スルーホール実装●OPI1268Sシリーズ高電圧アイソレータ. OPI1268S高電圧光アイソレータは、高速データ伝送の可能なデジタル出力を備えています。 OPI1268Sは、光ICに光学的に結合されたIR LED (850 nm)で構成されています。 このデバイスは、入力回路と出力回路の間でDC電圧とAC電圧を絶縁分離します。 OPI1268Sに最適な用途: 輸送システム、基板の電源システム、ハイブリッド車両、医療システム、制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI120
OPTEK¥44,980税込¥49,4781袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: フォトダーリントン、フォトセンサ、フォトトランジスタ●最大順方向電圧: 1.5V●ピン数: 5●入力電流タイプ: DC●標準上昇時間: 2μs●最大入力電流: 150 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最大電流変換率: 50%●標準降下時間: 2μs●シリーズ: OPI120●OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータ. OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータは、IR LEDとNPNシリコンフォトセンサで構成されています。 どちらの製品にも890 nm IR LEDが搭載されています。OPI120には、NPNフォトトランジスタセンサが搭載され、OPI123にはフォトダーリントンセンサが搭載されています。 このファミリは、IR LEDとフォトセンサの間に透過経路を形成する不透明のハーメチックシールドハウジングに収納されています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
OPI1268S
OPTEK¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷タイプ入力:DC、出力:オープンコレクタ取付方式スルーホール出力電圧(V)(最大)18チャンネル数1出力電流(mA)(最大)25消費電力(mW)100遅延時間(最大)100ns、100ns保管温度範囲(℃)-50~100RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.4(最大1.8)動作温度範囲(℃)-50~100データレート(Mbps)2供給電圧(V)(最大)7最大逆電圧(V)3最大入力電流(mA)30絶縁電圧(V)20000V