絞り込み
検出方式
- その他(1)
検出距離(mm)
- 0.5(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
ブランド
- 小野測器
- omron(オムロン)(877)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(338)
- 渡辺電機工業(315)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(212)
- azbil(旧:山武)(148)
- 北陽電機(142)
- IDEC(和泉電気)(127)
- AUTONICS(オートニクス)(111)
- MG(旧エム・システム技研)(93)
- BOURNS(92)
- ユーアールディ(79)
- CHINO(チノー)(77)
- Aratas(旧:omron)(68)
- testo(テストー)(54)
- 佐藤計量器製作所(42)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
- LEM(41)
- エスコ(39)
- ブランドをもっと見る

磁電式回転検出器
小野測器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上。耐環境性向上 IP67対応。従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部測定範囲0Hz~20kHz検出方式磁気抵抗素子による検出使用温度(℃)-10~+70検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4保護等級IP67消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて)出力インピーダンス(Ω)約330出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内)適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500保護回路電源極性保護、出力短絡保護検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上)耐電圧(V)DC500(1分間)