絞り込み
検出方式
- その他(1)
検出距離(mm)
- 0.5(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
ブランド
- 小野測器
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(1,062)
- RS PRO(699)
- SIEMENS(494)
- SICK(358)
- TELEMECANIQUE SENSORS(347)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
- 渡辺電機工業(316)
- azbil(旧:山武)(288)
- 岩田製作所(254)
- アサ電子工業(231)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- IDEC(和泉電気)(133)
- CHINO(チノー)(125)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- オムロンヘルスケア(107)
- ハネウェル(104)
- BULGIN(104)
- BOURNS(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
磁電式回転検出器
小野測器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上。耐環境性向上 IP67対応。従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部測定範囲0Hz~20kHz検出方式磁気抵抗素子による検出使用温度(℃)-10~+70検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4保護等級IP67消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて)出力インピーダンス(Ω)約330出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内)適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500保護回路電源極性保護、出力短絡保護検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上)耐電圧(V)DC500(1分間)
ローラエンコーダ
小野測器¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)質量(g)約400電源(V)DC12±5%(100mA以下)材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)周長(mm)200出力波形2相方形波取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)起動トルク1mN・m保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)耐衝撃(m/s2)196耐振動(m/s2)19.6RoHS指令(10物質対応)対応位相差90±45°慣性モーメント(kg・cm2)0.6許容軸荷重(N)ラジアル:20
小型・低トルク型ロータリエンコーダ
小野測器¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷から33日以内出荷低起動トルク型 2相方形波+ゼロマーク信号を出力仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2軸径(Φmm)4質量(g)100外径(Φmm)38出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下接続方式直出ケーブル出力方式コレクタ保護等級IP40出力波形2相方形波起動トルク2mN・m保存温度範囲(℃)-10~+70回転速度(r/min)6000耐衝撃(m/s2)980耐振動(m/s2)98応答周波数(kHz)100位相差90°±45°消費電流DC5~12V(50mA)許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15湿度(%)90(耐)