絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・渡辺電機工業・岩田製作所・azbil(旧:山武)・北陽電機・IDEC(和泉電気)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・MG(旧エム・システム技研)・ユーアールディ・CHINO(チノー)・Aratas(旧:omron)・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・エスコ・LEM・ifm efector(アイエフエムエフェクター)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 検出・センサ

FA現場のお役立ち情報
3,711件中 1,801~1,840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンコーダ入力用コネクタ 武藤工業

    エンコーダ入力用コネクタ

    武藤工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    欠品中
    他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインレシーバ・コンバータ 武藤工業

    ラインレシーバ・コンバータ

    武藤工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
    仕様出力信号形態:オープンコレクタ適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル デジカラー 武藤工業

    インクリメンタル デジカラー

    武藤工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    61日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)20許容回転数(min-1[r.p.m])700出力方式オープンコレクタ電源コード(m)2(先端未処理)電源電圧(V)DC10~26.5ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)起動トルク(N・m)24×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
  • DW-AD-603-M10E-637 CONTRINEX(コントリネックス)

    DW-AD-603-M10E-637

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    適合線式:3本サイズM10タイプNormally Open (NO)/IO-Link出力PNP検出距離(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • DW-AS-70B-M12 CONTRINEX(コントリネックス)

    DW-AS-70B-M12

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    適合線式:4本サイズM12タイプChangeover (NO/NC)出力NPN検出距離(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
  • ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
  • ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    分解能は最大10ビット(1024)までを用意。 。強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。 。Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。 。読取り誤差のないグレイコード出力。 。メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。 。原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。
    種別アブソリュート型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10.8~26.4使用周囲温度(℃)-10~+50最大応答周波数(kHz)20起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類グレイ2進(CW)出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)96シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • 近接センサ APS-CKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-CKシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    不安定領域(赤)/安定領域(緑)を2色のりLEDで確実な配置設定が可能。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン) 。固定用クランプ付き
    取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズCK出力2線・NO検出方式誘導検出距離(mm)30ヘッド形状樹脂円柱(Φ34)
  • 近接センサ APS-GMCシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMCシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。 。省電力:3線式の消費電流が10~20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。 。長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
    取付埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMC出力2線・NO検出方式誘導
  • 近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-10~15シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 。使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 。出力形態:直流電圧出力
    取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状角検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型
  • 被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付 佐藤計量器製作所

    被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付

    佐藤計量器製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
  • 被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し 佐藤計量器製作所

    被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し

    佐藤計量器製作所
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
  • 被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付 佐藤計量器製作所

    被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付

    佐藤計量器製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
  • 被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所

    被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
  • 被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し 佐藤計量器製作所

    被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し

    佐藤計量器製作所
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
  • 被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所

    被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
  • タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り Metrol(メトロール)

    タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り

    Metrol(メトロール)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質先端球:ルビー球RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア式着座確認センサ【DPAシリーズ】外部入力タイプ Metrol(メトロール)

    エア式着座確認センサ【DPAシリーズ】外部入力タイプ

    Metrol(メトロール)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    17日以内出荷
    空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 【DPA-PLR2B】。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・外部入力による3点のしきい値設定で4段階判定が可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
    仕様●マスタ値設定可能点数:3点●マスタ値設定方法:外部入力使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:80~350μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5
  • エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 Metrol(メトロール)

    エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】

    Metrol(メトロール)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    17日以内出荷
    空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
    仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:80~350μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5
  • エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 Metrol(メトロール)

    エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】

    Metrol(メトロール)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    17日以内出荷
    空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・DPA-SR1:1~100μm。 ・DPA-LR1:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
    仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:1~100μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±0.5μm (マスタ値:1~60μm)、±1μm (マスタ値:60~100μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5
  • 超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] Metrol(メトロール)

    超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    17日以内出荷
    世界最小クラスの有線式タッチプローブ、K3Sシリーズ。 最小径Φ17.8mm~の極細設計で、限られたスペースでも他の装置に干渉せずに高精度な測定が可能です。 ±X、±Y、Zの5方向に対応し、繰り返し精度1μmを実現。 IP68の保護等級で、過酷な環境でも安心して使用できます。 さらに、日本最大手の研削盤や旋盤メーカーでも採用された実績を持ちながら、競争力のある低価格で提供。 高品質とコストパフォーマンスを両立した製品をぜひお試しください。 。業界最小径クラスの有線式タッチプローブとして、狭いスペースでも他の装置や部品に干渉せずに使用可能 。±X、±Y、Zの5方向に対応。ワークに接触した瞬間に動作することで、繰り返し精度1μmの高精度な位置検出を実現 。IP68の保護等級で、水やクーラント、粉塵に強く、過酷な環境でも高い耐久性を発揮 。海外製に比べ3分の1以下の低価格。日本最大手の研削盤メーカーや旋盤メーカーでの採用実績に裏打ちされた信頼性 。 。 K3Sシリーズは、様々な生産設備、自動機、ロボットなど、多岐にわたるアプリケーションで使用可能です。 設置スペースの制約を克服し、信頼性の高い測定性能を提供するため、生産性向上とコストダウンに大きく貢献します。
    用途多関節ロボットにプローブを搭載してワークの原点出し。生産設備内でワークの内径、外径、溝幅などの計測。工作機械上で、ワークの芯だし、加工後の寸法計測(機内計測)。研削盤におけるワークの芯だし。自動旋盤内での機内計測仕様当て方:直進使用温度範囲(℃)0~60(氷結ないこと)外径(Φmm)17.8材質(ケース)SUS保護等級IP68ケーブル耐油性、2芯、方向:ストレート繰返し精度(μm)1(2σ)引張強度(N)ケーブル:30LEDLED無し接触力±X/Y方向=0.5~0.75N、Z方向=5.5NRoHS指令(10物質対応)対応動作形態B:NCケーブル径(Φmm)5ケーブルタイプキャブタイヤ接点定格電源電圧:DC24V、定常電流:10mA(max)、突入電流:20mA(max)
  • IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ

    SIRC(サーク)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67質量(g)約110型番PAK05精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)サイズ(mm)80×60×30使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル)  PAKx5シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ

    SIRC(サーク)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • 無線振動センサ IDEC(和泉電気)

    無線振動センサ

    IDEC(和泉電気)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
  • 無線振動センサ 防爆中継機 IDEC(和泉電気)

    無線振動センサ 防爆中継機

    IDEC(和泉電気)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷
  • DPRI形 近接スイッチ IDEC(和泉電気)

    DPRI形 近接スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    37日以内出荷から87日以内出荷
    質量(g)約40保護構造IP65(IEC60529)接点構成1a使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)(出力)AC:max0.25、DC:max0.25応答周波数(Hz)300以下(バウンス時間0.4ms以下)距離設定0~4機械的耐久性1億回以上電気的耐久性2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)200以下リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m接触抵抗(Ω)0.35(ケーブル1mを含む)動作距離(mm)5動作形態永久磁石およびリードスイッチ組込形スイッチ容量(出力)AC:10VA、DC:10W定格使用電圧(V)(出力)AC:max100、DC:max100使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)標準検出体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
  • DPCシリーズ 近接スイッチ IDEC(和泉電気)

    DPCシリーズ 近接スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥359,800税込¥395,780
    1箱(20個)
    86日以内出荷
  • HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    17日以内出荷から32日以内出荷
  • HS6E形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    32日以内出荷から64日以内出荷
  • HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L-K形 鍵付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
  • HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
  • スライドハンドル形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    スライドハンドル形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上鍵標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
  • HS6B形安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6B形安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    19日以内出荷
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    27日以内出荷から30日以内出荷
  • HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    仕様本製品使用時のアクチュエータ引張強度は、Fzh=5000Nです。タイプ水平/垂直可動タイプ品名アクチュエータ
  • HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    19日以内出荷
  • HE1B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE1B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(20個)
    18日以内出荷
検出・センサ