絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・渡辺電機工業・岩田製作所・azbil(旧:山武)・北陽電機・IDEC(和泉電気)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・MG(旧エム・システム技研)・ユーアールディ・CHINO(チノー)・Aratas(旧:omron)・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・エスコ・LEM・ifm efector(アイエフエムエフェクター)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 検出・センサ

FA現場のお役立ち情報
3,711件中 1,881~1,920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド角度調整ベース omron(オムロン)

    スタンド角度調整ベース

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    70日以内出荷
    幅(mm)90.8高さ(mm)990
  • フロア設置ミラー omron(オムロン)

    フロア設置ミラー

    omron(オムロン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    70日以内出荷
    幅(mm)75.4高さ(mm)1310
  • フロア設置スタンド omron(オムロン)

    フロア設置スタンド

    omron(オムロン)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    70日以内出荷
    幅(mm)75.4高さ(mm)990
  • インテリジェントタップ omron(オムロン)

    インテリジェントタップ

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • フロア設置ミラー omron(オムロン)

    フロア設置ミラー

    omron(オムロン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    70日以内出荷
  • 上下金具 omron(オムロン)

    上下金具

    omron(オムロン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    種類上下金具(横穴2丸穴1)
  • 標準金具 omron(オムロン)

    標準金具

    omron(オムロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種類上下金具(横穴2)対応F3SG-RA/-RE互換
  • ランプ omron(オムロン)

    ランプ

    omron(オムロン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    70日以内出荷
    種類上下金具(縦穴3)対応MS4800互換
  • 固定金具 omron(オムロン)

    固定金具

    omron(オムロン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    種類フリーロケーション金具(中間金具兼用)可動範囲(°)±15
  • 上下金具 omron(オムロン)

    上下金具

    omron(オムロン)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • 連結ケーブル omron(オムロン)

    連結ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • 前面保護カバー omron(オムロン)

    前面保護カバー

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
  • コネクタコード omron(オムロン)

    コネクタコード

    omron(オムロン)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    種類前面保護カバー検出幅(mm)360
  • ミューティングセンサスタンド用ライトカーテン固定金具 omron(オムロン)

    ミューティングセンサスタンド用ライトカーテン固定金具

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    70日以内出荷
    長さ(mm)150種類透過形ミューティングセンサ取付用
  • ミューティングセンサスタンド omron(オムロン)

    ミューティングセンサスタンド

    omron(オムロン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    70日以内出荷
    種類回帰反射形ミューティングセンサ取付
  • 小型アンプ内蔵形光電センサ omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形光電センサ

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    70日以内出荷
    タイプM12標準コネクタ中継タイプ種類防油タイプ拡散反射形出力NPN出力コード長さ(m)0.3検出距離(m)5-100
  • スマートファイバアンプ omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    70日以内出荷
    電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式出力タイプPNP出力
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ

    omron(オムロン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    種類回帰反射形(MSR機能付)コード長さ(m)2検出距離(mm)最速モード/2、高速モード/2、標準モード/5、ギガモード/7
  • 距離設定形光電センサ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ

    omron(オムロン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    70日以内出荷
    タイプ金属筐体タイプ、コード引き出しタイプ出力PNP出力/COM2(38.4kbps)コード長さ(m)2検出方式Time of Flight方式TOF方式検出距離白紙: 50~1500mm 黒紙: 50~1000mm接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)白紙: 50~1500、黒紙: 50~1000光源赤外レーザー (940 nm)
  • 前面保護カバー omron(オムロン)

    前面保護カバー

    omron(オムロン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    種類前面保護カバー適合センサE3AS-HL
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ

    omron(オムロン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
    材質(ヘッド)樹脂表示灯DC24V駆動形(橙LED表示)コンジット口サイズG1/2ソレノイド電圧(V)DC24
  • 高コード電磁ロック・セーフティアクチュエータ omron(オムロン)

    高コード電磁ロック・セーフティアクチュエータ

    omron(オムロン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    種別電磁ロック式
  • 高コード非接触式セーフティアクチュエータ omron(オムロン)

    高コード非接触式セーフティアクチュエータ

    omron(オムロン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    種別非接触式
  • 安全スイッチ送信ユニット ライン精機

    安全スイッチ送信ユニット

    ライン精機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    5日以内出荷
  • 安全リレーユニット ライン精機

    安全リレーユニット

    ライン精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    幅23mmの省スペースタイプ。安全カテゴリ4の環境に適用可能。SS4シリーズを直列に25台まで接続可能(複数接続の場合でも、安全カテゴリ4までの環境に適用可能)。非常停止スイッチ、リミットスイッチの接点監視が可能。安全出力(N.O.)を3回路装備 (強制ガイド接点機構)
    質量(g)約180外形寸法(mm)100×23×114保護構造IP20出力N.O.出力 x 3 (AC250V 6A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))適合規格ISO 13849-1、 IEC 60204-1、 IEC 61508-1、 IEC 61508-2、 IEC 62061、 IEC 61326-1、IEC 61326-3-1、 IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、 UL 60947-1、 UL 60947-5-1、CSA C22.2 No. 60947-1、 CSA C22.2 No. 60947-5-1、 CE、 RoHS電源電圧AC / DC24V (-15%/+10%)接点AgSnO2入力入力チャンネル数:N.O.入力×2チャンネル 入力電流:166Aa×.各チャンネル定格電源電圧DC5V 10mA応答時間20ms以下使用周囲温度(℃)-20-+60消費電力(VA)5VA (AC) 2.5W (DC)保護回路電子ヒューズ定格電源電流5VDC 10mA補助出力N.C.接点 x 1 (AC250V 5A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))パフォーマンスレベルPLe(安全カテゴリ4)、SIL3MTTF(時間)>100年
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小型タイプで取り付けやすい。セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
    仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力S1-301接続用N.O.出力×2適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ4)、SIL3
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷から76日以内出荷
    単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
    質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24保護構造IP69K適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷から76日以内出荷
    小型タイプで取り付けやすい。セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
    仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP69K出力S1-301接続用N.O.出力×2材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3
  • シース形温度プローブ HIOKI(日置電機)

    シース形温度プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    PT100
    対応製品3447、IM3533、IM3533-01、IM3590
  • インターフェースコントローラ IDEC(和泉電気)

    インターフェースコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き)保護等級IP20(IEC60529)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと)終端抵抗適合:510Ω
  • SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ IDEC(和泉電気)

    SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から49日以内出荷
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • HS5D形安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5D形安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • HS1T形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ IDEC(和泉電気)

    HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥179~税込¥197~
    1箱(2個)ほか
    20日以内出荷から37日以内出荷
  • HE6B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE6B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • HE5B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE5B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    タイプゴムカバー材質(ケース)シリコンゴム
  • HE2B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE2B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
検出・センサ