絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4,597件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    種類その他アクセサリ
  • 漏電保護リレーBRR 形(高速一体形) 富士電機

    漏電保護リレーBRR 形(高速一体形)

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)
  • ミニコントロールリレー フィンガープロテクター 富士電機

    ミニコントロールリレー フィンガープロテクター

    富士電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    種類その他アクセサリ
  • コントロールリレー 適用ソケット 富士電機

    コントロールリレー 適用ソケット

    富士電機(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類リレーソケット
  • パワーリレー G6RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6RL

    Aratas(旧:omron)
    359税込395
    1個
    7日以内出荷から101日以内出荷
    外形寸法(mm)28.5×10×12.3
  • ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH omron(オムロン)

    ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

    omron(オムロン)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    端子構造ねじ端子動作表示灯あり (黄)商品タイプ単相ヒータ用
  • 温度センサ RN10シリーズ 日本電測

    温度センサ RN10シリーズ

    日本電測(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様表面形白金測温抵抗体材質SUS304(先端パット、シース)温度測定範囲(℃)-50~250リード線シリコンゴム素子Pt100Ω端子M3Y素子数1階級(級)B
  • タイマ用パネルカバー omron(オムロン)

    タイマ用パネルカバー

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)

    JAE(日本航空電子工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。
    材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ嵌合相手コネクタJL05-6A
  • 外部運動制御 接点入力T/U Panasonic(パナソニック)

    外部運動制御 接点入力T/U

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
  • 出力ユニット omron(オムロン)

    出力ユニット

    omron(オムロン)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
    仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
  • プログラマブルコントローラ メモリカセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ メモリカセット

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    仕様プログラムのバックアップ、オートブートが可能適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)
  • プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力20点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力20点

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁タイプUSBポート搭載タイプ適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大1個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大1個装着可能命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量5Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
  • プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力14点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力14点

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から51日以内出荷
    仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁タイプUSBポート搭載タイプ適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大1個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大1個装着可能命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量5Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
  • ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B

    omron(オムロン)
    3,598税込3,958
    1個
    62日以内出荷
    AC操作を可能にするAC入力ユニット。
    使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
  • SYSMAC CJシリーズ CJ2M(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ CJ2M(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下(シリアルオプションボードなしの状態)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.7(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/270μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)、ネットワーク変数(タグ)/設定により外部から変数の名称でCPUユニットのI/Oメモリにアクセス可能EtherNet/IPポート伝送距離(m)100 (ハブとノードの距離)EtherNet/IPポート伝送速度(ビット/s)100M(100BASE-TX)
  • ケーブル(ロボットケーブル) omron(オムロン)

    ケーブル(ロボットケーブル)

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様サンサ・タッチファインダ間、センサ・パソコン間用
  • 小形パワーリレー MK-S omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK-S

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
  • 分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実。エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
    付属品固定ねじ(M6×25)4個
  • 分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

    omron(オムロン)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
  • 高圧地絡継電器 AGF omron(オムロン)

    高圧地絡継電器 AGF

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
  • S型シース付フラットケーブルシールド有 ノーブランド

    S型シース付フラットケーブルシールド有

    ノーブランド
    7,298税込8,028
    1巻
    7日以内出荷
    スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。寸法(mm)融着部/30、非融着部/30ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)150耐電圧1500V/分材質(絶縁体)軟質塩化ビニル静電容量95PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80特性インピーダンス(Ω)75ケーブルサイズ(AWG)28
  • ディジタル入出力モジュール 富士電機

    ディジタル入出力モジュール

    富士電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH表示(状態)LED表示定格入力電圧(V)DC24絶縁方式フォトカプラ絶縁定格出力電圧(V)DC12~24
  • GOT1000・2000シリーズ用 音声出力ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 音声出力ユニット

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様音声出力用(Φ3.5ステレオピンジャック)品名音声出力ユニット対応機種GT16、GT15、GT27
  • GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応対応機種GT16、GT15
  • GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット対応機種ハンディGOT
  • パソコン接続用インタフェースユニット 三菱電機

    パソコン接続用インタフェースユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
    適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET適合規格CE(EMC)KC対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電消費電流(mA)120以下伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる)シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット

    omron(オムロン)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現。4ループのPID制御機能を内蔵。PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能。正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能。オープンコレクタ出力。サンプリング周期500ms。RUN/STOP切替可能。内部アラームを1ループあたり2点。入力、出力とも端子台接続可能
    消費電流(A)5V系:0.25占有号機数2号機分(号機No.0~94)
  • プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
  • TX形盤用ヒータ 内外電機

    TX形盤用ヒータ

    内外電機
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.6材質(カバー)SUS430定格容量(W)100
  • 端子ヘッド形 一般形測温抵抗体 シマデン

    端子ヘッド形 一般形測温抵抗体

    シマデン
    22,980税込25,278
    1個
    19日以内出荷
    長さ(mm)保護管:300外径(Φmm)保護管:6.4金具R(PT)1/2固定ニップル素子測温抵抗体:Pt100 クラスB
  • G9KB omron(オムロン)

    G9KB

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得。最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
    コイル定格電圧(V)DC24V質量(g)110形式基準形耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】50A(85℃)、30A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~5消費電力(mW)【操作コイル】2,800動作時間30ms以下復帰電圧【操作コイル】定格電圧の10~32%接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【操作コイル】235.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル】51最大許容電圧(V)【操作コイル】定格電圧の110%(at 23℃)接点電圧の最大値(V)【開閉部】DC600V抵抗負荷【開閉部】DC600V 50A/DC600V 1A/DC500V 25A/DC600V 10A/DC600V 投入1A、通電35A、遮断1A(85℃)DC600V 30A(105℃)接点機構【開閉部】ダブルブレーク耐久性(機械的)100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】50動作電圧(V)【操作コイル】定格電圧の75%以下
  • G7EB omron(オムロン)

    G7EB

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から71日以内出荷
    AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
    質量(g)100耐電圧【コイルと接点間】AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部(接点部)】100A(85℃)、60A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】2800【待機時】575復帰電圧5~32%動作電圧75%以下(注5.)機械的耐久性100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金定格電流(mA)【DC24V】116.5 、【DC12V】235.3コイル抵抗(Ω)【DC24V】206、【DC12V】51接点電圧の最大値(V)【開閉部(接点部)】AC800V/DC60V抵抗負荷【開閉部(接点部)】AC480V 100A/AC800V 40A/DC60V 100A/DC60V 50A/DC60V 40A接点機構【開閉部(接点部)】ダブルブレーク接点電流の最大値(A)【開閉部(接点部)】100A許容電圧範囲~135%(at 23℃)
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V

    omron(オムロン)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
  • G5PZ omron(オムロン)

    G5PZ

    omron(オムロン)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷から71日以内出荷
    幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)
    定格電流(mA)【DC5】106、【DC12】44.1、【DC24】22.1コイル抵抗(Ω)【DC5】47、【DC24】1087、【DC12】272接点電圧の最大値(V)AC250V
  • G3VM-□WR omron(オムロン)

    G3VM-□WR

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V/100V/200V。30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。負荷電圧 30V/60V/100V/200V。30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
    形状P-SON4電圧【LED順(VF)_~_電気的性能】1.4 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小_電気的性能】1.1 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_標準_電気的性能】1.22 V (IF=10mA)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間(電気的)】108(VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格】30端子サーフェス・マウント端子保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)【直流順(絶対最大定格)】-0.3(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】70(V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【LED(絶対最大定格)】6接合部温度(℃)(絶対最大定格)【入力側】125【出力側】125
  • リレーモジュール ワゴジャパン

    リレーモジュール

    ワゴジャパン
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
    適合0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6/0.236インチグレー取付DIN35レール高さ(mm)91/3.583インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時定格電圧300接続方式CAGECLAMP(R)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • 富士電機  I/Oモジュール 富士電機

    富士電機 I/Oモジュール

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    22日以内出荷
制御機器・PLC・リレー