絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3,052件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 協約 週間式ソーラーTS 2回路 N Panasonic(パナソニック)

    協約 週間式ソーラーTS 2回路 N

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
  • F2表示ランプ(リレー動作表示型)白 Panasonic(パナソニック)

    F2表示ランプ(リレー動作表示型)白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様リレー動作表示型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:透明
  • F2表示ランプ(リレー動作表示型)赤 Panasonic(パナソニック)

    F2表示ランプ(リレー動作表示型)赤

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様リレー動作表示型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:赤(透明)
  • MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
  • E53-V35N omron(オムロン)

    E53-V35N

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    32日以内出荷
    仕様DC0~5V(負荷1kΩ以上) 分解能:約10000
  • E53-QN omron(オムロン)

    E53-QN

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    仕様DC12V PNP、 最大負荷電流40mA、 短絡保護回路付き
  • プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン)

    プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
  • セーフティコントローラ コンフィグレータ G9SP omron(オムロン)

    セーフティコントローラ コンフィグレータ G9SP

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    適合機種セーフティコントローラG9SP対応OSWindows XP SP3(32ビット版)/Windows Vista SP2(32ビット版、64ビット版)/Windows 7(32ビット版、64ビット版)/Windows 8(32ビット版、64ビット版)/Windows 8.1(32ビット版、64ビット版)/Windows 10(32ビット版、64ビット版)
  • サポートソフトウェア通信ケーブル omron(オムロン)

    サポートソフトウェア通信ケーブル

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    仕様9ピンタイプ種類サポートソフトウェア通信ケーブル
  • NJシリーズ NJ501 CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ NJ501 CPUユニット

    omron(オムロン)
    759,800税込835,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード入出力点数2560点
  • ソケット用短絡バー omron(オムロン)

    ソケット用短絡バー

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
  • リリースレバー omron(オムロン)

    リリースレバー

    omron(オムロン)
    37税込41
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • パワーリレーG6DS用リレー引抜工具 omron(オムロン)

    パワーリレーG6DS用リレー引抜工具

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    62日以内出荷
  • 表面接続ソケット用ラベル omron(オムロン)

    表面接続ソケット用ラベル

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ用バッテリ

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1個
    82日以内出荷
  • CJシリーズ 高速データ収集ユニット(SPUユニット) CJ1W-SPU01-V2 omron(オムロン)

    CJシリーズ 高速データ収集ユニット(SPUユニット) CJ1W-SPU01-V2

    omron(オムロン)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様●PCカードスロット:CFカードTypeⅠ/Ⅱ×1スロットオムロン製メモリカード形HMC-EF□□□を装着して使用●Ethernet(LAN)ポート:1ポート(10/100BASE-TX)●占有号機数:1号機分消費電流(A)0.56(5V系)
  • アナログオプションボード omron(オムロン)

    アナログオプションボード

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様オプションボードスロットに装着可能。
  • プログラマブルコントローラ EMタイプ 入出力40点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ EMタイプ 入出力40点

    omron(オムロン)
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    仕様●メモリ容量 : 10Kステップ●高速カウンタ: 100kHz 4軸●パルス出力 : 100kHz 2軸(トランジスタタイプのみ)出力点数16点入力点数24点電源供給DC電源
  • プログラマブルコントローラ EMタイプ 入出力30点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ EMタイプ 入出力30点

    omron(オムロン)
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    仕様●メモリ容量 : 10Kステップ●高速カウンタ: 100kHz 4軸●パルス出力 : 100kHz 2軸(トランジスタタイプのみ)出力点数12点入力点数18点電源供給DC電源
  • プログラマブルコントローラ ELタイプ 入出力20点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ ELタイプ 入出力20点

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1個
    70日以内出荷
    仕様●メモリ容量 : 5Kステップ●高速カウンタ: 100kHz 4軸●パルス出力 : 100kHz 2軸(トランジスタタイプのみ)出力点数8点入力点数12点電源供給DC電源
  • プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット) omron(オムロン)

    プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット)

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    62日以内出荷から112日以内出荷
    適合(PLC)CSシリーズ種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット質量(g)450以下消費電力(W)-適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令構造ベース取付形、シングル・サイズユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット測定方式3線式表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)入力点数4点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms入力インピーダンス(Ω)-絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)信号入力-接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)前面接続部-ウォームアップ時間(分)10許容導線抵抗(Ω)-
  • 絶縁型パルス入力ユニット omron(オムロン)

    絶縁型パルス入力ユニット

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    67日以内出荷
    仕様●入力種類選択:4点個別●パルス入力種類:電圧入力無電圧・半導体入力有接点入力●最高係数速度:0~20000パルス/sまたは0~20パルス/s●積算値への変換周期:100ms/4点●占有号機数:1号機分接続方法外部接続:脱着式端子台入力点数4点消費電流(A)0.20(5V系)、0.16(26V系)
  • プロセス入出力ユニット CJ1W-PDC omron(オムロン)

    プロセス入出力ユニット CJ1W-PDC

    omron(オムロン)
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    付属品-種別-質量(g)150以下入力種類-時間仕様-耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間)測定方式-表示部-入力点数-分解能-精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65機能-応答時間-入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)-絶縁方式-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~55温度係数-使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)接続端子-動作-消費電力(VA、W)5VA(AC100~240V)3VA(AC24V)/2W(DC24V)供給電源-外部接続端子台(着脱式)信号範囲-変換周期(ms)-接続台数-実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流-導線抵抗の影響-占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95)前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクルウォームアップ時間(分)-
  • セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPU omron(オムロン)

    セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPU

    omron(オムロン)
    289,800税込318,780
    1個
    32日以内出荷
    仕様●ユニットバージョン:Ver.2.0保護構造IP20消費電流(A)通信電源DC24V/0.015・内部回路電源DC24V/0.230・I/O電源DC24V/0.040(入力用)/0.120(出力用)取付け方法DINレール(IEC60715/TH35-7.5/TH35-15)耐衝撃(m/s2)150/11ms耐振動10~57Hz/0.35mm/57~150Hz、50m/s2
  • 停止検知ユニット G9SX-SM omron(オムロン)

    停止検知ユニット G9SX-SM

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    保護構造端子台部:IP20、製品本体:IP40消費電力(W)4以下定格電圧(V)DC24入力電圧(V)停止検知入力(Z1-Z2間/Z3-Z4間)AC480以下(120Hz以下)機能停止検知ユニット出力構成安全出力なし/安全停止検知出力3出力/補助出力2出力耐振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の-15%~10%耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)300
  • 分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-N

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)DC24V出力電流(mA)DC800
  • NXシリーズ 温度調節ユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ 温度調節ユニット

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。
    仕様I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ入力マルチ入力(熱電対、測温抵抗体)変換時間(ms)50
  • NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニット

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    大規模で柔軟な安全システムを実現 多様な装置間インターロックの実現 安全制御の設計生産性を向上するツール
  • セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ omron(オムロン)

    セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    メモリカセットで簡単にターミナル交換が可能 脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上 プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)を採用
    仕様通信コネクタ数:2、ネットワーク系統数:1対応プロトコルEtherNet/IPユニットNo.Ver.1.0
  • 包装機用温度センサ omron(オムロン)

    包装機用温度センサ

    omron(オムロン)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
  • FA統合ツールパッケージ omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージ

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    1ライセンス版 アップグレード版
    仕様アップグレード版種類DVDライセンス数1ライセンス版
  • プログラマブルコントローラCPUユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCPUユニット

    omron(オムロン)
    659,800税込725,780
    1個
    3日以内出荷
  • NXシリーズ高速アナログユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ高速アナログユニット

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    専用計測器・PCで行っていた高速アナログ検査を汎用コントローラで実現 業界最速1 5μsの高速データ取得で微細な変化も見逃さない 取得するデータ数が増えても業界最速のサンプリング周期が変化しない
    方式入出力同期リフレッシュ方式入力方式差動入力入力点数4点(アナログ)/4点(トリガ)
  • NXシリーズ NX1 CPUユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ NX1 CPUユニット

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    NX1が実現する情報活用・安全対策・品質管理と生産効率向上の両立 生産タクトに同期するトレーサビリティ 高速タクトラインの装置制御と安全制御を統合 高速検査もインラインで実現 制御と情報を融合するコントローラで多彩なアプリケーションを実現 The solution in your hand-コンパクトボディに制御と情報を融合する機能をぎっしり搭載 高速高精度な制御性能 マルチコアで制御と情報を両立 セキュアに上位接続 Ethernet機能の充実
    プログラムメモリ容量5MB位置制御4軸(単軸)
  • NJシリーズ CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ CPUユニット

    omron(オムロン)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷から82日以内出荷
    OPC UAサーバ機能を標準搭載 シーケンス制御、モーション制御をひとつのCPUに統合 IEC 61131-3(およびJIS B 3503)規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopenに準拠したモーション制御用ファンクションブロックなど、変数プログラミングに対応した豊富な命令群で複雑な制御プログラムも効率よく作成可能 EtherCATで接続された画像センサやドライブ、I/Oなどの入出力機器が制御プログラム周期に同期して動作するため、高速高精度な制御が可能 高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立 豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、メモリチェック、トポロジチェックなど 直線、円弧などの補間動作機能 電子ギア、電子カムの同期動作機能
    制御機能なし(数値)入出力点数2560点プログラムメモリ容量20MBユニット数40台(増設最大3ラック)
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • デジタルスイッチ設定型温調器 AUTONICS(オートニクス)

    デジタルスイッチ設定型温調器

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
    用途包装機などに。長さ(mm)90.1幅(mm)48材質/仕上プラスチック高さ(mm)48質量(g)95
  • Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
    用途DINレール、パネル設置に。トラスコ品番207-9959長さ(mm)108.5幅(mm)45材質/仕上プラスチック高さ(mm)93.4質量(g)57各種認証CE
制御機器・PLC・リレー
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
35ページ目: 制御機器・PLC・リレー 【通販モノタロウ】