カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- omron(オムロン)(889)
- 三菱電機(388)
- Panasonic(パナソニック)(317)
- IDEC(和泉電気)(174)
- フエニックス・コンタクト(147)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(83)
- SUS(エスユーエス)(82)
- AUTONICS(オートニクス)(66)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- FINDER(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- Sensata / Crydom(35)
- azbil(旧:山武)(34)
- 三菱電機エンジニアリング(34)
- 進電テクノロジー(32)
- CHINO(チノー)(27)
- RS PRO(27)
- ワゴジャパン(26)
- ブランドをもっと見る
接点構成
エコロジープロダクト

USB/Serialコンバータ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷通信コンバータ、USB/Serialコンバータです。用途PC設定専用用。トラスコ品番207-9799長さ(mm)1500幅(mm)11材質/仕上プラスチック高さ(mm)5質量(g)41
USB/RS485コンバータ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。トラスコ品番207-9960長さ(mm)75.5幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)34.5各種認証CE
96×96端子台保護カバー
AUTONICS(オートニクス)¥389税込¥4281個21日以内出荷TCN4Lの端子台保護カバーです。用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9813長さ(mm)13幅(mm)94材質/仕上プラスチック高さ(mm)91.5質量(g)13
72×72端子台保護カバー
AUTONICS(オートニクス)¥349税込¥3841個21日以内出荷TCN4Mの端子台保護カバーです。用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9812長さ(mm)13幅(mm)70材質/仕上プラスチック高さ(mm)68.5質量(g)13
48×96端子台保護カバー
AUTONICS(オートニクス)¥349税込¥3841個21日以内出荷TCN4Hの端子台保護カバーです。用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9930長さ(mm)13幅(mm)47.2材質/仕上プラスチック高さ(mm)91.5質量(g)15
Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series
FINDER¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC6高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
Finder インターフェイスモジュール 60V 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series
FINDER¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC60高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド
CARLO GAVAZZI¥5,298税込¥5,8281袋(10個)7日以内出荷仕様ソリッドステートリレー用アクセサリ - Carlo Gavazzi. Carlo Gavazzi社のソリッドステートリレーに使用するアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプサーマルパッド併用可能製品RGSシリーズ
DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc
Sensata / Crydom¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷寸法(mm)81.3×22.5×81.9質量(g)280(10oz.)取付方式DIN Rail時間最大ターンオフ:1ms保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)30入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプボックスクランプタイプ最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC最大サージ電流(A)90DC(10ms)最大ターンオン時間1ms静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最大電圧制御(V)32最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)0
DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 20A 4-32Vdc
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
DIN Rail Mount Socket for the ED Series
Sensata / Crydom¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷適合機種EDシリーズRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL、CEアクセサリタイプソケット
Current control solid state relay 1.5A
Sensata / Crydom¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:1.5 A rms●最大負荷電圧:280 V rms●定格電圧範囲:12 → 280V ac寸法(mm)21.59 x 6.73 x 4.8取付方式基板実装スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.025出力装置SCR
60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR
Sensata / Crydom¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様●最小負荷電流:2.5 mA●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●最大ターンオン時間:600 μs寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7取付方式DIN Rail奥行(mm)11最大負荷電流(A)3スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ
6.2mm Relay 4 way Jumper Comb White
RS PRO¥8,498税込¥9,3481袋(10個)7日以内出荷仕様最大負荷電流:最大6 A 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 動作温度範囲:-40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
General Purpose relay 3PCO 10A rated
FINDER¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様リレー: ノンラッチングコイル定格電圧(V)DC24接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder 短絡バー ジャンパーバー 94 Series
FINDER¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:58シリーズリレーシリーズ94 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
F Lutze Ltd 端子セット 相互接続ストリップ 2
F Lutze Ltd¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●キット内容物:相互接続ストリップ●ピース数:2RoHS指令(10物質対応)対応
F Lutze Ltd 3相用ソリッドステートリレー 相互接続ストリップ 1
F Lutze Ltd¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)7日以内出荷仕様●キット内容物:相互接続ストリップ●ピース数:1RoHS指令(10物質対応)対応
Panel Mount 3pH Zero Crossing
Kudom¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC
Kudom¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 単安定リレー スイッチボックス 13 Series
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷取付方式DINレール接点構成SPST-NO端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20(80A-5ms)RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
Finder リレー 基板実装 34 Series
FINDER¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷取付方式プリント基板/93シリーズソケット接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
Finder リレー 基板実装 41 Series
FINDER¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷取付方式プリント基板/viaソケット保護構造フラックスタイト端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 45 Series
FINDER¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷保護構造フラックスタイト接点構成SPST-NO接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
Finder リレー 基板実装 67 Series
FINDER¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷取付方式PCBマウント接点構成3PST-NO端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC690接点最大許容電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 50A
Finder リレー パネルマウント 26 Series
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷取付方式PCBマウント端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A