絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3,052件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助電源装置 omron(オムロン)

    補助電源装置

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    種類補助電源端子ねじM4取付径(Φmm)2-6
  • 温度検出器 シマデン

    温度検出器

    シマデン
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
    質量(g)60電圧(V)DC12~24出力温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
  • 温度・湿度検出器 シマデン

    温度・湿度検出器

    シマデン
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
    質量(g)60電圧(V)DC12~24温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
  • 標準温度検出器 シマデン

    標準温度検出器

    シマデン
    7,298税込8,028
    1台
    11日以内出荷
    絶縁物(酸化マグネシウム)が充填されているため、一般形と比較して耐振性、耐衝撃性が優れています。また、温度変化に対する応答が速い特性があります。
    長さ(mm)挿入:150,補償導線:3000種類熱電対:JISK クラス2(旧0.75級)シース外径(Φmm)Φ1.6
  • ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)

    ワンタッチSソケット

    IDEC(和泉電気)
    29税込32
    1個ほか
    4日以内出荷から43日以内出荷
  • RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様容量3Aのミニチュアリレー極数2CR回路動作表示LED無ダイオード
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • RLシリーズパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RLシリーズパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • EJ1A形接続箱(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EJ1A形接続箱(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    32日以内出荷
  • TM3拡張IOユニット デジタル出力 シュナイダーエレクトリック

    TM3拡張IOユニット デジタル出力

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から42日以内出荷
    用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
  • SiOシリーズ SiOt1カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOt1カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
  • SiOシリーズ SiOtカバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOtカバー

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
  • SiOシリーズ SiO3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO3カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SIO-C収納BOX大(GFツメ付) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SIO-C収納BOX大(GFツメ付)

    SUS(エスユーエス)
    7,398税込8,138
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/W) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/W)

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/S) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/S)

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付受信機 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付受信機

    SUS(エスユーエス)
    84,980税込93,478
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付送信機 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付送信機

    SUS(エスユーエス)
    84,980税込93,478
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Wi-Fiタイプ) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Wi-Fiタイプ)

    SUS(エスユーエス)
    63,980税込70,378
    1個
    10日以内出荷
    仕様SiOの出力ONでメールを送信することができます。型式UNC-WRP06(NKE)ケーブル長(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Etherタイプ) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Etherタイプ)

    SUS(エスユーエス)
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/10m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/10m

    SUS(エスユーエス)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/5m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/5m

    SUS(エスユーエス)
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/2m

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/10m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/10m

    SUS(エスユーエス)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/5m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/5m

    SUS(エスユーエス)
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2m

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    仕様SUC-191とSUC-192を1本に集約したケーブルです。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黄/照光) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黄/照光)

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光)

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • 温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TCN シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型表示部採用。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体保護構造-制御方式ON/OFF 制御, PID 制御制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)

    AUTONICS(オートニクス)
    31,980税込35,178
    1個
    27日以内出荷
    2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 TN シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TN シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    21,980税込24,178
    1個
    27日以内出荷
    2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。タイマ機能で予約運転可。ヒーター断線警報機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応
  • IOTタイマーユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    IOTタイマーユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    タイマーモードと接点伝送モードを搭載したIOTユニット 様々な現場の自動化・省人化をサポートします。 タイマーモード ネットワーク接続を利用して、遠隔地から年間のタイマースケジュールの設定が可能です。 2回路それぞれにスケジュールの設定が可能です。 インターネットに接続することで、NTPサーバーによる時刻補正が可能です。 祝日などの特殊日を年間50日まで、1日あたり20ステップの設定が可能です。 接点伝送モード 2台の端末間でネットワーク接続を利用して、接点信号を遠隔地に伝送します。 遠隔地への設備異常の報知や、遠隔地からの接点制御が可能です。 1台の端末から、最大5台の端末への接点伝送が可能です。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50 ※湿度条件20~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗:1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge(PCのみ)
  • IOT接点入出力ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    IOT接点入出力ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ネットワーク経由で接点信号を送り、クラウドサービスの利用や、遠隔機器の制御が可能です。 1.4つのモードを搭載した接点変換装置 クラウド通報モード(クラウドサービス利用) 機器異常などの接点信号サーバーへ送信し、音声やメールでの通報を行います。 PCやスマートフォンなどから通報履歴の閲覧が可能です。 クラウド来客カウンターモード(クラウドサービス利用) 接点信号をサーバーへ送信し、クラウドサーバーで接点毎のカウントを集計します。 PCやスマートフォンなどから集計結果の閲覧が可能で、日次、月次、年次の集計帳票の作成が可能です。 年間タイマーモード 接点を任意のスケジュールにより動作させます 曜日ごとに20パターン(動作)の登録が可能です。 最大50日の特定日(祝日など)が登録可能です。 接点伝送モード 接点の入力信号をネットワークを介して、別の場所に設置された本装置に出力します。 遠隔地の機器のアラーム情報などの監視が可能になります。 2.入力信号に対し、同時に接点出力できますので、現場側での威嚇機器などの制御も可能です。 3.電源は、専用アダプター、PoEハブ、直流電源装置(端子接続)のいずれかでの供給が可能です。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~50、湿度条件20%~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替 ※a接点(N.O.):無電圧メーク出力(電源OFF時はオープン)、b接点(N.C.):無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗 : 1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、 Microsoft Edge(PCのみ)
  • シールテープ IDEC(和泉電気)

    シールテープ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ダイヤル設定を変更できないように前面の透明カバー をロックします。 管理用に10桁のシリアル番号が付いています
    対応スタートモード機能オフディレー機能端子台Push-in/ねじ端子台
  • コーディングビット IDEC(和泉電気)

    コーディングビット

    IDEC(和泉電気)
    1,098税込1,208
    1袋(30個)
    4日以内出荷
    端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄)。 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。
    用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.対象HR6S形
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
    接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり
    接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    保護構造フラックスタイト接点構成2a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)25動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)
制御機器・PLC・リレー