カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- omron(オムロン)(889)
- 三菱電機(388)
- Panasonic(パナソニック)(317)
- IDEC(和泉電気)(174)
- フエニックス・コンタクト(147)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(83)
- SUS(エスユーエス)(82)
- AUTONICS(オートニクス)(66)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- FINDER(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- Sensata / Crydom(35)
- azbil(旧:山武)(34)
- 三菱電機エンジニアリング(34)
- 進電テクノロジー(32)
- CHINO(チノー)(27)
- RS PRO(27)
- ワゴジャパン(26)
- ブランドをもっと見る
接点構成
エコロジープロダクト

標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形
日立産機システム¥8,698~税込¥9,568~1台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC5V 3mA電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー別売(FPC-18)
経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形
日立産機システム¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC24V 10mA電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
SiO3.2 DINアタッチメント
SUS(エスユーエス)¥919税込¥1,0111個当日出荷SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。コントローラ含みません
SiO GFアタッチメント
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個12日以内出荷SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。コントローラ含みません
SIO基本キット7
SUS(エスユーエス)¥20,980税込¥23,0781セット9日以内出荷セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]
SiO基本キット6
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781セット10日以内出荷電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]電源(V)AC100
SIO基本キット5
SUS(エスユーエス)¥16,980税込¥18,6781セット17日以内出荷電源DC24V コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]電源(V)DC24
SIO基本キット3
SUS(エスユーエス)¥12,880税込¥14,1681セット10日以内出荷電源24V 電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115]電源(V)DC24
SiOスターターキット
SUS(エスユーエス)¥20,880税込¥22,9681セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiO-C基本キット1e-CON
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781セット10日以内出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
SiO-Cスターターキットe-CON
SUS(エスユーエス)¥20,980税込¥23,0781セット9日以内出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiOt3 PNP
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個欠品中タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット
三菱電機¥76,980~税込¥84,678~1台5日以内出荷制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)制御単位mm、inch、degree、pulse位置決めデータ600データ/軸入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
割込みユニット
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷ユニット種別割り込み入力ユニット接続方式外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)入力方式16点 1コモン入力点数16点応答時間0.1/0.2/0.4/0.6/1ms入力形式割込み入力定格入力電流(mA)約6
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
三菱電機¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷タイプアナログ入力/CT入力出力0~10000ユニット種別CT入力ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数8入力CT AC0~5A、AC0~50A、AC0~100A、AC0~200A、AC0~400A、AC0~600A入力点数8点(8チャンネル)絶縁方式チャンネル間絶縁ありサンプリング周期(ms)10/8CH、20/8CH、50/8CH、100/8CH入力レンジ(A)CT AC0~5、 AC0~50、 AC0~100、 AC0~200、 AC0~400、 AC0~600
AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット(電源なし)
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個欠品中仕様●増設接続可否:増設接続可能種別増設ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット消費電流(A)(DC5V内部)0.1ユニット数5(入出力装着)
スリムタイプ基本ベースユニット
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷種別基本ベースユニット種別スリムタイプ基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続不可電源ユニット装着可否要(スリムタイプ)
モーションコントローラ
三菱電機¥419,800~税込¥461,780~1個4日以内出荷仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D)制御方式ストアードプログラム繰り返し演算接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁)入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)消費電流(A)(DC24内部)1.4定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内)入出力制御方式リフレッシュ方式制御軸数最大16軸入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800
緊急停止入力ケーブル用コネクタ
三菱電機¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ(緊急停止入力ケーブルをお客様にて製作する場合に手配してください。)適合機種Q170DEMICBL□M
CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.89接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
アナログ入力ブロック
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30から対応)シーケンサ電源DC5V 50mA(シーケンサ内部給電)DC24V±10% 80mA/DC24V(電源コネクタより外部給電)分解能電圧入力/0.32mV(20V×1/64000)、2.50mV(20V×1/8000)電流入力/1.25μA(40mA×1/32000)、5.00μA(40mA×1/8000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁トランスにより電源、アナログ入力間を絶縁各チャンネル間は非絶縁変換速度50μs×使用チャンネル数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用チャンネル数)入出力占有点数シーケンサの入力または出力を8点占有。(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)有効デジタル出力電圧入力/15bitバイナリ+符号1bit電流入力/14bitバイナリ+符号1bit総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール40mAに対し±1.0%(±400μA)アナログ入力電圧入力/DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)電流入力/DC-20~20mA、4~20mA(入力抵抗250kΩ)
Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷分解能0.2~0.3℃/0.4~0.5°F入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997