カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(193)
- 三菱電機エンジニアリング(139)
- omron(オムロン)(104)
- RS PRO(103)
- 三菱電機(95)
- 渡辺電機工業(94)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ライン精機(56)
- LEM(53)
- IDEC(和泉電気)(50)
- フエニックス・コンタクト(34)
- RED LION(33)
- 河村電器産業(31)
- SIEMENS(31)
- ミネベアミツミ(28)
- LASCAR(27)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- azbil(旧:山武)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770-EIPアズワン品番65-7353-77
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA370シリーズ
フエニックス・コンタクト¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:64mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000Aアズワン品番65-7315-76
電流センサ
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Phoenix Contact ユニバーサル電流トランスデューサは、DC、AC、及び歪み電流の測定に使用されます。 0 → 10 V の出力では、0 → 100 A の入力電流が測定されます。DIN レールや取り付けプレートへの可変取り付けを使用し、3 極絶縁を備えています。周囲温度: -40 → 65 ℃ 保護等級: IP20仕様●トランスタイプ:DINレール取付●センサ技術:電圧●電源電圧:20 → 30 V●シリーズ:MCR-SL-CUC-100-Uアズワン品番65-7283-46
電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V ac
RED LION¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷PAX R Lite プロセス電圧計です 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED DC 24V 励起電源 広いスパン及びオフセットスケーリング範囲( 1 → 5 V dc プロセス入力をカバー) オーバーレンジ表示 小数点以下桁数選択可能 最大入力電圧: ± 25 V dc仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●電源電圧:85 250 V ac●文字の高さ寸法:14.2 mm●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±25V dc●シリーズ:PAX Liteアズワン品番65-7339-74
出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用
RED LION¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷PAX R Setpoint プラグインカード デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ PAX ユニット専用です 絶縁ゼロクロス検出( TRAIC ) 最大負荷電流 1 A @ 25 ℃ (トライアック) 電圧:最大 260 V ac、最小 20 V ac (トライアック) 2 つの絶縁ソース PNP トランジスタ( SSR ) 出力電圧: 18 / 24 V dc (ユニットによる) +/- 10 % ( SSR ) 出力仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7322-68
出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用
RED LION¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷PAX R Setpoint プラグインカード クワッドリレータイプ PAX ユニット専用です AMP コンタクト x 3 ( @ 120 / 240 V ac 又は 28 V dc仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7338-62
出力カード PAXメータ用
RED LION¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷PAX R シリアル通信プラグインカード RS-485 タイプ RS-485 マルチポイント平衡インターフェイス PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ仕様●アクセサリタイプ:デュアルRJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7347-62
出力カード PAXメータ用
RED LION¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷PAX R DeviceNet 通信プラグインカード Polling、Bit Strobe、および Explicit Message コマンドをサポートします ボーレート: 125 K、250 K、又は 500 K PAX ユニット専用です仕様●アクセサリタイプ:出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7338-49
リレー出力ユニット E5EN-H Series用
オムロンヘルスケア¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷E5EN-H / E5AN H温度コントローラ用の出力ユニット仕様●併用可能製品:E5EN-H Seriesアズワン品番65-7266-92
リニア出力装置 E5EN-H Series用
オムロンヘルスケア¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷E5EN-H / E5AN H温度コントローラ用の出力ユニット仕様●併用可能製品:E5EN-H Seriesアズワン品番65-7266-94
ラベルキット PAXR Liteアナログメータ用
RED LION¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷PAXシリーズメータ用のアクセサリ。PAXシリーズメータと併用するアクセサリです。ラベルキット 独自の方法で、189種の工学単位のいずれかで表示を識別できます。 洗浄や汚れた環境から保護されたメータ内部からラベルが点灯します。 キットから適切なラベルを選択してプラスチックフレームに適用するだけです。 - RS品番: ; 905-5664 905-5664、PAXメー仕様●アクセサリタイプ:ラベルキット●併用可能製品:PAXR Liteアナログメータアズワン品番65-7293-04
フレーム PM4H-Aシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881個7日以内出荷多機能タイマリレー、PM4H-A。100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A、250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可仕様●併用可能製品:PM4H-Aシリーズアズワン品番65-7271-87
デジタル電流計 DCタイプ
ムラタエレクトロニクス¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷DCA5-20PC - サブミニチュアDC電流計、LEDディスプレイ / 外部シャント抵抗用mV入力付き。DCA5-20PCシリーズDC電流計は、すべての一般的な50 mV及び100 mV dcのシャント抵抗出力を表示するように特別に設計されています。 25通りの入力レンジで、1.000 A → 2000 AのDC電流を精密に測定できます。 外部シャント抵抗を除くと、この装置は100 %内蔵型で、較仕様●電流タイプ:DC●高さ:21.29mm●幅:33.93mm●奥行き:25.4mm●精度:±0.15 %●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7358-46
デジタルパネル電流計 DCタイプ
RED LION¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷AC 電流メータ 選択可能な AC 電流範囲: 0 → 1999 uA/199.9mV、0 → 1.999mA、0 → 19.99 mA、0 → 199.9 mA、0 → 1.999A 高電流範囲用にアクセサリシャントが用意されています 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示 密閉型フロントベゼル仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Liteアズワン品番65-7339-72
デジタルパネルメータ ネガティブ LCD バックライト LED ディスプレイ、7 セグメントデジタル
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Omron K3HB-XVD プロセスインジケータは、電圧 / 電流信号の測定値を識別して表示するのに最適です。2 点スケーリングを簡単に設定できます ユーザー設定値の変換と表示を可能にします 50 回 / 秒で高速サンプリングが可能 ( 20 ミリ秒)仕様●ディスプレイのタイプ:ネガティブ LCD (バックライト LED )ディスプレイ、7 セグメントデジタル●高さ:14.2mm●幅:5.8mm●表示桁数:1アズワン品番65-7275-32
デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタルアズワン品番65-7353-34
デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ
RED LION¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷ユニバーサルAC入力 4 つの電圧(最大 300 V dc )及び 5 つの電流(最大 2 A dc )範囲 3 種類の抵抗範囲 - 最大 10 K Ω 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac仕様●特性測定:電流、抵抗、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:100 O → 10 kO, 200 μA → 2 A, 200 mV dc → 300 V dc●最小測定:100 O, 200 μA, 200 mV dcアズワン品番65-7337-16
デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ
RED LION¥139,800税込¥153,7801個43日以内出荷デュアルプロセス入力 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 2 つの 4-20 mA 又は 0-10 V dc 入力信号に対応します 線形化 / 平方根抽出入力範囲 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:-1 → 13 V dc, -2 → 26 mA●最小測定:-1 V dc, -2 mAアズワン品番65-7339-69
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ
Baumer¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタルアズワン品番65-7353-64
デジタルパネルメータ LED PA403シリーズ
Baumer¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷入力電圧: AC / DC → 600 V 電流入力: AC / DC 1 A、5 A、シャント(高精度抵抗器): 60 又は 100 mV 表示範囲は線形化できます 2 つの制限 LED ディスプレイ、4 桁 DIN ハウジング 96 x 48 mm
デジタルパネルメータ LED NA6シリーズ
Sifam Tinsley¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 l - 測定された信号の記録を、記録された時間間隔 (800 サンプル ) で記録します。 ユニバーサル入力付きの 2 つの独立した測定チャンネル。 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の
デジタルパネルメータ LED LD4Tシリーズ
RED LION¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 6 桁ディスプレイで双方向タイミングを実現 サイクルカウント用の 5 桁表示 プログラム可能なスケールと小数点 カウント速度: 最大500Hz ユーザー定義の設定点出力 シングル 5 A フォーム C リレー アルミケース構造 通信( RS-232 / 485 ) 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 寸法: 660仕様●ディスプレイのタイプ:LED●奥行き:57.15mm●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●測定範囲:0 → 999999●最小測定:0アズワン品番65-7338-75
デジタルパネルメータ LED LD4Sシリーズ
RED LION¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 寸法: 6仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:6●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD4Sアズワン品番65-7337-08
デジタルパネルメータ LCD
オムロンヘルスケア¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷K3MA-L温度パネルメータ。幅広い入力範囲 - 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能仕様●特性測定:Temperature●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7336-98
デジタルパネルメータ LCD
オムロンヘルスケア¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷K3MA-Jプロセスパネルメータ。マルチレンジDC電圧 / 電流入力 スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7272-42
デジタルパネルメータ LCD
オムロンヘルスケア¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブル仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7316-81
デジタルパネルメータ LCD
オムロンヘルスケア¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7268-17
デジタルパネルメータ 7 セグメント LED
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric デジタルパネルメータは、プラスチック製です。スプリング接続端子を備えています。IP65等級 緑色のディスプレイ仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:7セグメントLED●高さ:29.5mm●幅:51.5mm●表示桁数:4アズワン品番65-7337-95
デジタルパネルメータ 2 行 LCD ディスプレイ
Sifam Tinsley¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Sifam Tinsley N32U 多目的デジタルパネルメータは、オートメーションで使用される標準アナログ信号の測定用に設計されていて、標準化された電圧 / 電流信号、RTD 及び熱電対センサからの信号の測定を可能にします。さらに、このメータは、遅延作動 / 非作動機能とアラームイベントのメモリを備えているので、プログラム可能なアラームをサポートします。仕様●特性測定:抵抗、標準信号、温度●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digitsアズワン品番65-7312-58
デジタルパネルメータ 2 行 LCD ディスプレイ
Sifam Tinsley¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Sifam Tinsley N32H 多機能デジタルパネルメータは、電圧、電流、電力、容量、エネルギーなど、さまざまな d.c 回路パラメータの測定用に設計されています。IP65 等級のコンパクトなサイズで提供されます。N32H メータには、さまざまなプログラム可能なパラメータがあり、このメータを用途の要件に適合させることができます。測定信号の高サンプリング周波仕様●特性測定:容量、電流、エネルギー、電源、電圧●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digits
シャント プレート 5 % 1袋 50個入
BOURNS¥209,800税込¥230,7801袋(50個)7日以内出荷Bourns 金属ホイル抵抗器は、熱伝導性に優れたセラミック基板に金属ホイル抵抗素子が取り付けられた構造です。この電流検出抵抗器の金属ホイル抵抗素子は、非常に低いインダクタンス、低ノイズ、及び優れた信頼性を実現します。最大 36 W の常時電力 高パルス定格電力 最大締め付けトルク: 10 Nm スズめっき端子 カスタマイズバージョンも用意しています仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %アズワン品番65-7305-69
ケーブルアセンブリ Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略用
RED LION¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷この 10 フィートの通信ケーブルは、USB 経由でグラファイト R / DSP / G3 / モジュラコントローラに接続されています。 CUB5USB カードと併用することもできます。仕様●アクセサリタイプ:通信ケーブル●併用可能製品:Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略アズワン品番65-7337-42
カウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズ
RED LION¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷39 mm x 75 mm 8 桁、0.46 インチ( 11.7 mm ) LCD 赤色 LED バックライトです 3 V リチウムバッテリ(バックライトモデルには 9 → 28 V dc が必要) フロントパネル、リモートリセット 5 KHz仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●重量:85gアズワン品番65-7338-25
カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ
RED LION¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷39 mm x 75 mm 6 桁、0.48 インチ( 12.2 mm ) LCD 反射型 LCD フロントパネル、リモートリセット 5 KHz仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●動作原理:電子アズワン品番65-7337-34
エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用
RED LION¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷プラスチック構造 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9アズワン品番65-7337-77
エンクロージャ 2 つの 1/8 DIN メータ用
RED LION¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷頑丈なポリカーボネート構造 2 つの PAX R ユニットが ENC5C に適合します 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:2 つの 1/8 DIN メータアズワン品番65-7339-11