カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(193)
- 三菱電機エンジニアリング(139)
- omron(オムロン)(104)
- RS PRO(103)
- 三菱電機(95)
- 渡辺電機工業(94)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ライン精機(56)
- LEM(53)
- IDEC(和泉電気)(50)
- フエニックス・コンタクト(34)
- RED LION(33)
- 河村電器産業(31)
- SIEMENS(31)
- ミネベアミツミ(28)
- LASCAR(27)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- azbil(旧:山武)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 1箱 12個入
MURATA(村田製作所)¥149,800税込¥164,7801箱(12個)7日以内出荷仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:23.4mm●幅:55.1mm●シリーズ:DMS-30PCアズワン品番65-7270-91
エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用
RED LION¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷プラスチック構造洗浄用に完全に密閉されています組み立てとワイヤ仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9アズワン品番65-7338-48
RS485プラグインオプショナルモジュール E5CN-H Series用
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷E5CN-H温度コントローラ用のオプションカード仕様●併用可能製品:E5CN-H Seriesアズワン品番65-7358-59
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷PhoenixContact安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3つの安全機能を備え、最大160個のI/Oを処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PLe又はSIL3までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです個々の要件ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができますEN81-20に準拠したリフト用途に適していますハウジングの幅がわずか22.6mmと狭くなっています
K3HBシリーズ向けアクセサリ
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-17
FLEXISシリーズ ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 131 mm I/Oモジュール
SICK¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点安全なEFI-proシステムは、EFIインターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースのEFI-proネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができます。中央のコンポーネントはEFI-proゲートウェイです。Sickの革新的なセンサソリューションを安全かつ迅速に統合したり、EtherNet/IPCIPSafetyTM経由でロボット制御をFlexiSoft安全コントローラに直接統合したりできます。したがって、セーフEFIプロシステムは、Industry4.0を実装するCrucialEnablerとなります。用途安全システムでの完璧な相互作用:イーサネット/IPTMCIPSafetyTM経由で接続された安全センサ、安全コントローラ、アクチュエータの最適な接続迅速で直感的な試運転:Sickシステムコンポーネントの構成や優れた接続性を実現する安全設計者安全な生産性:安全なモーション監視、保護フィールドの同時監視、及び拡張ネットワーク統合を組み合わせています最適化されたプロセス:SafetyDesignerによる広範な診断オプションと、フィールドレベルからCloudへのイーサネット経由のデバイスデータ安全な投資:将来にも対応可能な産業用イーサネット技術産業用イーサネットベースの安全なネットワーク技術SafetyDesignerを介した構成最大6台の安全レーザースキャナを安全に統合できますイーサネット/IPTMCIPSafetyTMによるロボット制御の安全な統合安全で統合された動作監視最大48の保護領域を同時に監視できます注仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:ゲートウェイ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 131 mmアズワン品番65-7283-51
FLEXISシリーズ アナログ入力モジュール Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 120.6 mm I/Oモジュール
SICK¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点FlexiSoft安全コントローラは、ソフトウェアを使用してプログラムできます。FlexiSoftは、モジュール式のハードウェアプラットフォームを採用しているため、さまざまな安全用途に合わせてカスタマイズして効率的なソリューションを実現します。メインモジュール、ゲートウェイ、デジタル及びアナログ入出力モジュール、モーションコントロールモジュール、リレーモジュールなど、幅広いモジュールをご用意しています。ライセンス不要のFlexiSoftDesigner構成ソフトウェアにより、直感的なプログラミング、Rapidコミッショニング、継続的な診断を自動化レベルまで実行できます。安全なコントローラネットワーキング、安全なシリーズ接続、又は安全ドライブ監視を可能にする機能により、コストを削減し、生産性を向上させます。FlexiSoftは、さまざまな追加機能を備え、Sickのシステムソリューションとのギャップを埋めることができます。用途特定の要件にモジュール化されていることは、最適なスケーラビリティとを意味しますそのため、コストを削減できます包括的な機能を備えた直観的な構成ソフトウェアで、簡単にエンジニアリングできます安全アプリケーションのRapidVerificationメインモジュールの診断インターフェイスとシステムプラグの構成ストレージ機能により、RapidComponentReplacement、およびTroubleshootingが可能になり、ダウンタイムを最小限に抑えられます。モジュラハードウェアプラットフォームを備えたSafetyコントローラシステムプラグに設定が保存されましたFlexiLineによるコントローラの安全なネットワーク接続フレキシループでシリーズを安全に接続安全なドライブ監視安全なアナログ値監視FlexiSoftDesigner、ライセンス不要の設定ソフトウェア注仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●入力数:2●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 120.6 mmアズワン品番65-7283-43
多回路エネルギーモニタ 三相4線ユニット
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。三相4線配電の回路を計測できるユニット。定格入力電圧240/415Vまで対応し、1系統4回路まで計測することができます仕様CTケーブル:1、2、5、10、20、30、50m、パルス入力ケーブル:2m(総延長距離100mまで可能)種別三相4線ユニット材質ABS色グレー質量(g)550 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず電源100-240 50/60Hz精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW) 精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して)定格消費電力(W)10定格入力電圧(V)110/190、120/208、220/380、240/415通信方式RS-485 2線式/4線式定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600 ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。取付け方法IECレール、連接取付板、ねじ止め相線式三相4線専用許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)定格消費電力(VA)20使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)停電補償時間200ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量。「日別」1日ごとの積算電力量。「月別」1月ごとの積算電力量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存し、SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。計測回路数1系統4回路
防滴ガスケット
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガスケット適合機種PFXSTC6300TADDKE、PFXSTC6300TADDCE
FLK-V3000FC 交流電圧計
フルーク(FLUKE)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷真の実効値 測定は自動レンジのみ用途交流電圧計付属品TL224、AC285、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)160×66×38出力電圧1mV/A測定レンジ400A測定電流(最小)0.5A防塵防水性能IP42周波数レンジDC~3kHz基本確度3.5%+0.5A
USB クランプ Type A(1ポート)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥3,398税込¥3,7381パック(5個)32日以内出荷USB (Type A) ケーブルの脱落を防止する抜け止め金具(5 個入り)
デジタルカウンタ Cシリーズ
ピーコック魔法瓶工業¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します)適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択)使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択)消費電力(VA)9以下標準剥線長(mm)8~9適合電線範囲 AWG(#)22~28
ACリークカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ。測定可能漏れ電流 AC6A。測定可能導体径:Φ40mm以下付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291質量(g)約340使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-31測定可能導体径(Φmm)40以下周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT
渡辺電機工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷電源(V)AC100~240±10%定格電圧(V)AC220RoHS指令(10物質対応)対応
スマート電力量モニタ KM50-E
omron(オムロン)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96電源電圧(V)AC100~240相線式単相2線:AC100~480V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100~480V、三相4線:AC58~277V(相電圧)/AC100~480V(線間電圧)プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信規格RS-485
EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥28,980~税込¥31,878~1台18日以内出荷パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1~99、表示移動平均回数:1回(1~9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力質量(g)約60タイプ前面USB(TYPE-C)入力種類直流電圧消費電力(W)3以下適合板厚(mm)盤:0.5~9動作方式ΔΣ積分方式チャンネル数1CH入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFF電源電圧(V)DC+7~+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5)機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)入力信号1点/直流電流信号通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps)表示桁数5表示範囲-19999 ~ 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレス表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能使用温湿度範囲40ms~9999 .9ms、 1ms単位で設定可使用環境温度(℃)-10~+50リニアライズ方式無し通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力ホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定表示更新時間0.3秒(0.1~9.9秒の範囲で設定可能)パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60サンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定)計測精度±0.1%FS+1digitインジケータ1点、電源/ホールドより選択耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ ~ 4:□.□□□□
デジタルパルスメータMP5Yシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷から22日以内出荷入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
小型LCDディスプレイパルスメータLR5N-B
AUTONICS(オートニクス)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷DIN48×24mm。 小型・LCDディスプレイパルスメータ。 回転当たり1パルス入力方式。 最大10000RPM表示。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 RPM、RPS表示機能。入力種類無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能)表示方式RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。保護等級IP66(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応