カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(193)
- 三菱電機エンジニアリング(139)
- omron(オムロン)(104)
- RS PRO(103)
- 三菱電機(95)
- 渡辺電機工業(94)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ライン精機(56)
- LEM(53)
- IDEC(和泉電気)(50)
- フエニックス・コンタクト(34)
- RED LION(33)
- 河村電器産業(31)
- SIEMENS(31)
- ミネベアミツミ(28)
- LASCAR(27)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- azbil(旧:山武)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エネミエールS(通信機能付)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷付属品SDHC/SDメモリーカードは別売仕様電力計測:1回路、パルス計測:1回路寸法(mm)W150×H120×D45質量(kg)0.45タイプエネミエールS(通信機能付)シリーズエネルギーモニタ定格AC100-240V50/60Hz商品タイプ本体
多回路エネルギーモニタ CT 5A専用
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様5A寸法(mm)W32×H47.5×D32、内径Φ6.7シリーズエネルギーモニタリード線長さ(mm)300商品タイプCT
無線ユニット(子機)
omron(オムロン)¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保仕様スレーブ(CompoWay/F)種類子機
積算電流計
SanRex(三社電機製作所)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷(1)見やすいデジタル表示式 (2)タッチパネル方式でLED表示 (3)1台4役の多機能化 (4)記憶機能 (5)オプション機能の充実用途三社電機(Sanrex) 積算電流計仕様分流器検出入力:DC0~50mV/DC0~60mV、電圧検出入力:DC0~50V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×157精度(%)電流表示:±0.5F.S.電源電圧(V)AC90~264/10VA(50/60Hz)単位積算電流:AS/AM/AH表示桁数電圧/電流表示:4digit電流範囲0.010A~9999kA
RS Proデジタル電圧計 - 3相
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)
Advantech(アドバンテック)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか8日以内出荷から47日以内出荷【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
HG1P形ティーチングペンダント
IDEC(和泉電気)¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)
HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ
IDEC(和泉電気)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約2.1取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)色(本体)ブラック保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)
IDEC(和泉電気)¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)
IDEC(和泉電気)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.25取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)
IDEC(和泉電気)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
トランスミッター CSA-503C
NMB(ミネベア)¥71,980~税込¥79,178~1台47日以内出荷から52日以内出荷リモートセンシング回路内蔵 オートゼロ機能(別売品) CALIB標準装備(0.3 mV/V) CHECK標準装備付属品取扱説明書1冊、ヒューズ1個、マイナスドライバー1本、A-F間 C-G間ショートバー2個質量(kg)約1.5取付方式盤面取付出力±10 V出力 (±0.3 mV/V入力、ブリッジ電源 DC10 V時)電源電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×176×164.4(但し突起部含まず)別売付属品電流出力、オートゼロ応答周波数(Hz)10(1 Hz、100 Hz切換可)温度の影響零点 ±0.45 μV/℃以内(入力換算)、感度 ±0.005 %F.S./℃以内非直線性0.01 %F.S.入力範囲0.3 mV/V~3 mV/V出力抵抗2 kΩ以上
回転式トータルカウンタ
ライン精機¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。仕様表示比:軸1回転数字10進(逆回転減数)質量(g)220形式ロータリー回転式使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレーリセット押しボタン最高計測速度(速度及操作トルク)300rpm/20mN・mRoHS指令(10物質対応)対応表示文字数4桁・黒地白文字 6×4mm
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC24~48±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC24~48±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99μA
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC24~48±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±99.999μA
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC24~48±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999V
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC24~48±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99mV
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC24~48±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±99.999mV
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC12±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC12±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999mA
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC12±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99μA
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC12±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±99.999μA
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC12±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999V
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC12±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99mV
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC12±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±99.999mV
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)