シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,572件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用ディスプレイ FP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用ディスプレイ FP5000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。 産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
    仕様【フロントUSB】○定格電圧(V)DC12~24インターフェース【ビデオ】DVID表示デバイスTFTカラーLCD表示ドット数1,024×768ドット(XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)モニターサイズ15型
  • 産業用ディスプレイ FP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用ディスプレイ FP5000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。 産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
    定格電圧(V)DC12~24インターフェース【ビデオ】DVID表示デバイスTFTカラーLCD表示ドット数1,024×768ドット(XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)モニターサイズ12型
  • 単相電力調整器 サイリスタ式 東邦電子

    単相電力調整器 サイリスタ式

    東邦電子
    44,980税込49,478
    1個
    24日以内出荷
    位相制御・ゼロクロススイッチングサイクル演算制御が可能です。出力のソフトスタート、スローアップ、スローダウン機能を標準装備(0~25.0s)しています。入力値/出力値及び各種パラメーターの表示が可能です。
  • 電気工事チェッカー 本体/オプション品 テンパール工業

    電気工事チェッカー 本体/オプション品

    テンパール工業
    5,898税込6,488
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • リード線 テンパール工業

    リード線

    テンパール工業
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • HG1G形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG1G形プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
  • セルフ電源トータルカウンタ フロントリセットナシ ライン精機

    セルフ電源トータルカウンタ フロントリセットナシ

    ライン精機
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    大型LCD表示です。(6桁:10.6×4.8mm)防じん防滴構造です。(表面パネルIP54)CEマーク(EMC)取得です。3.6Vリチウム電池内蔵です。(電池寿命7年・交換可能)
    用途機械加工時の生産管理表示。機械稼動回数を計測しメンテナンス表示。セット内容パネル取付用クリップ 1個、取扱説明書 1部質量(g)602018年トラスコ掲載ページ1 1826
  • モニタッチ V9シリーズ スタンダード 発紘電機/富士電機

    モニタッチ V9シリーズ スタンダード

    発紘電機/富士電機
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
    仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)表示色1677万色保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
  • 薄型コントロールユニット(国内プレス機械対応可能) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    薄型コントロールユニット(国内プレス機械対応可能)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    種類電力調整器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示器 GT704G Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT704G

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約240電源(V)DC24規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)
  • LC4H-W電子カウンタ Panasonic(パナソニック)

    LC4H-W電子カウンタ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    上限・下限設定の2段プリセット 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 IP66の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化 パネルカバーの交換が可能 UL、c-UL、CEマーキングに対応 経済価格
    規格UL/C-UL 、CE出力モード出力1:出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント(4モード)、出力2:出力保持・ホールドカウント 出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント ワンショット・リカウントI ワンショット・リカウントII ワンショットホールドカウント(8モード)停電対応補償有
  • HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタ IDEC(和泉電気)

    HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    36日以内出荷
    保護構造IP66(操作部)表示色65536色
  • HG2G表示器 5.7インチカラー液晶 IDEC(和泉電気)

    HG2G表示器 5.7インチカラー液晶

    IDEC(和泉電気)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)表示色65536色、モノクロ16階調画面サイズ5.7インチ明るさ500cd/m2表示素子TFT方式カラーLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
  • HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶 IDEC(和泉電気)

    HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)表示色65536色、モノクロ16階調画面サイズ5.7インチ明るさ1100cd/m2表示素子TFT方式モノクロLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
  • 出力付きアナログれんら君 NKE

    出力付きアナログれんら君

    NKE
    69,980税込76,978
    1個(90g)
    6日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し)入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • UNCM-RP11用端子台オプション NKE

    UNCM-RP11用端子台オプション

    NKE
    7,998税込8,798
    1個(210g)
    当日出荷
    用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。質量(g)175定格電圧(V)125コネクタ形状MILコネクタ端子ねじM3X6(セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25(max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%締付トルク(N・m)0.6~0.9定格通電電流(A)1周囲温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • 出力付きれんら君 NKE

    出力付きれんら君

    NKE
    39,980税込43,978
    1個(90g)
    当日出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(リレー接点)入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • カウンターれんら君 NKE

    カウンターれんら君

    NKE
    66,980税込73,678
    1個(90g)
    6日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。質量(g)約90消費電力(W)2.2出力点数(I/O)1点入力点数(I/O)2点使用周囲温度(℃)0~+55データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログれんら君 NKE

    アナログれんら君

    NKE
    73,980税込81,378
    1個(90g)
    6日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • Cナビ C-NAVI 河村電器産業

    Cナビ C-NAVI

    河村電器産業
    6,598税込7,258
    1個
    41日以内出荷
    1週間の電流値を簡単に計測、分電盤の中に納まるコンパクトサイズ
  • enサーバー・関連機器 河村電器産業

    enサーバー・関連機器

    河村電器産業
    2,398税込2,638
    1個
    41日以内出荷
    エネルギー監視システム
  • 遠隔監視対応eモニター2本体 EWM-F 河村電器産業

    遠隔監視対応eモニター2本体 EWM-F

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷
    パソコン接続タイプ
    質量(kg)0.74タイプ遠隔監視対応タイプ回路計測:2回路
  • 遠隔監視対応 eモニター2 EWMF 河村電器産業

    遠隔監視対応 eモニター2 EWMF

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷
    パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
    寸法(mm)170×150×54.5質量(kg)2タイプ遠隔監視対応タイプ
  • D Remo-Con (Dリモコン) 河村電器産業

    D Remo-Con (Dリモコン)

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    41日以内出荷
    電力(デマンド)計測を行い、デマンド目標値を超過しそうな場合には、LEDで知らせ、空調を自動制御
    寸法(mm)140×100×37
  • eマルチ EME 河村電器産業

    eマルチ EME

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
  • eモニター・eマルチ用オプション 河村電器産業

    eモニター・eマルチ用オプション

    河村電器産業
    1,898税込2,088
    1個ほか
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • SP 300-BLUE LASCAR

    SP 300-BLUE

    LASCAR
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 43-A DK+ LASCAR

    SGD 43-A DK+

    LASCAR
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)DC5~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 35-M LASCAR

    SGD 35-M

    LASCAR
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 28-M LASCAR

    SGD 28-M

    LASCAR
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 24-M-420 LASCAR

    SGD 24-M-420

    LASCAR
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    入力種類電流電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 24-M LASCAR

    SGD 24-M

    LASCAR
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • OEM 1B LASCAR

    OEM 1B

    LASCAR
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMV 1200 LASCAR

    EMV 1200

    LASCAR
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~50表示桁数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMV 1125 LASCAR

    EMV 1125

    LASCAR
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~15表示桁数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMV 1025S-01 LASCAR

    EMV 1025S-01

    LASCAR
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~7表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMA 1710 LASCAR

    EMA 1710

    LASCAR
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • DTM 995B LASCAR

    DTM 995B

    LASCAR
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    入力種類熱電対電源電圧(V)DC4.75~5.25/DC7.5~30表示桁数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM970 LASCAR

    DPM970

    LASCAR
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    入力種類電圧/電流電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5
  • DPM950S LASCAR

    DPM950S

    LASCAR
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル