カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(193)
- 三菱電機エンジニアリング(139)
- omron(オムロン)(104)
- RS PRO(103)
- 三菱電機(95)
- 渡辺電機工業(94)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ライン精機(56)
- LEM(53)
- IDEC(和泉電気)(50)
- フエニックス・コンタクト(34)
- RED LION(33)
- 河村電器産業(31)
- SIEMENS(31)
- ミネベアミツミ(28)
- LASCAR(27)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- azbil(旧:山武)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エンクロージャ 1/8 DIN メータ用
RED LION¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション Durable フラットブラックポリウレタン仕上げです 組み立てとワイヤ仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DIN メータアズワン品番65-7336-63
SP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール
Wieland¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO アナログモジュールには 4 つの安全入力 RTD があり、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAR4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7340-95
SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール
Wieland¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO アナログモジュールは、4 つの安全入力 0 → 20 mA を備え、プラグ対応のプッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAC4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7341-03
Safety Controller Standalone用 DIN Rail Mount Spring Clamp 46.2 x 85.5 x 124.7 mm I/Oモジュール
SICK¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷仕様●範囲:Flexi Compact●タイプ:安全コントローラ●併用可能製品:スタンドアロン●電源電圧:24 V●入力数:20●出力数:4●許容入力:0.003 kW●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:スプリングクランプアズワン品番65-7356-43
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能
PSR-Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥87,980~税込¥96,778~1個7日以内出荷Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能
PNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュール
PILZ¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1。PNOZsigma シリーズコンタクト増設ブロック。PNOZ sigma シリーズ安全ブロック用増設モジュール 拡張ブロックにより、ベースユニットの安全接点が強化され、数が増加します。 コンタクト拡張ブロックは既存の電気回路を拡張します。コンポーネントに障害が発生しても、安全性は保証されます。 スプリング端子を介して接仕様●シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常端子構成:4NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:5●許容入力:2 W●取付方法:DINレール●寸法:98 x 17.5 x 120 mmアズワン品番65-7316-84
Panel Mount Bezel Assembly DMS20 DINレール取り付けフレーム
MURATA(村田製作所)¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:パネル取り付けベゼルアセンブリ●併用可能製品:DMS20アズワン品番65-7302-67
Panel Mount Bezel Assembly DMS 30 DMS40 DINレール取り付けフレーム
MURATA(村田製作所)¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:パネル取り付けベゼルアセンブリ●併用可能製品:DMS 30, DMS40アズワン品番65-7269-50
Impulse counter CIM48X36 48VDC WOR
CROUZET¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●電源電圧:48 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:6●最大カウント周波数:18Hzアズワン品番65-7271-62
G9SAシリーズ 出力モジュール G9SA用 DINレール ねじ 76 x 17.5 x 111 mm 出力モジュール
オムロンヘルスケア¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:G9SA●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:G9SA●電源電圧:24 V dc●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:2●許容入力:1.7 W●取付方法:DINレール●寸法:76 x 17.5 x 111 mmアズワン品番65-7301-54
FLEXISシリーズ モーションコントロールモジュール Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 126 mm I/Oモジュール
SICK¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点安全な EFI-pro システムは、EFI インターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースの EFI-pro ネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができ仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:モーションコントロールモジュール●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 126 mm
FLEXISシリーズ ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 120.6 mm I/Oモジュール
SICK¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点安全な EFI-pro システムは、EFI インターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースの EFI-pro ネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができ仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:ゲートウェイ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 120.6 mmアズワン品番65-7281-76
FLEXILシリーズ 安全センサ用の Flexi Loop / Node Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/Oモジュール
SICK¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:安全センサ用の Flexi Loop / Node です●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
FLEXILシリーズ Flexi Loop Y アダプタ Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/Oモジュール
SICK¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Loop Y アダプタ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:24 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
FLEXILシリーズ Flexi Loop / Module For Field Diagnosticsフィールド診断用の Flexi ループ / Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/Oモジュール
SICK¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mmアズワン品番65-7283-33
FLEXILシリーズ Flexi Classic への接続用の Flexi Loop / Module Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/Oモジュール
SICK¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Classic への接続用の Flexi Loop / Module●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mmアズワン品番65-7279-10
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:230 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mmアズワン品番65-7265-75
変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷SchneiderElectricMETSECT5MD080は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス0.5@8Vac及びクラス1@12Vacを備えています。この変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5MD080は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲:800/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護仕様●巻数比:800:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7320-07
変流器 入力電流:630A
SIEMENS¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Siemens5SVシリーズは、加算電流トランスです内径:210mm保護等級はIP20です動作中、最高40℃の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:630A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:299mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7276-50
変流器 入力電流:400A 400:5
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/5Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7314-29
変流器 入力電流:400A 400:1
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/1Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7312-83
変流器 入力電流:250A 250:5
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを250/5Aに統合することができますEACによって承認されています。IP20等級です仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7312-60
変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装
ハネウェル¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷クローズドループ電流センサ。CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。仕様●巻数比:200:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:12 → 15 V dc●入力電流:200A●出力電流:62.5 mA●全体の高さ:29.6mm●全体の幅:36.6mm●全体的な深さ:14.45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CSNアズワン品番65-7310-36